GANTS DE TRAVAIL FINS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 21 Gants de travail fins pour professionnels. Vous retrouverez des EPI pour la protection des mains, de diverses matières : Nitrile, Coton, Coton avec revêtement nitrile,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 10, 9, 8,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et répondant aux différentes normes en vigueur : 16350, 388, 388:2016+A1:2018,....

Filter


Gants de travail fins : manipulez avec précision tout en protégeant vos mains et en gardant une excellente sensibilité tactile

Les gants de travail fins sont des gants de protection individuelle conçus pour offrir une excellente dextérité et une bonne sensibilité tactile lors d’opérations de précision. Fabriqués en matériaux souples (souvent tricotés, enduits ou en textile technique), ils assurent un compromis entre protection mécanique légère, adhérence et confort. Ils sont utilisés pour la manutention fine, l’assemblage, la maintenance ou les interventions nécessitant une bonne prise et un contrôle précis des gestes.

Points forts des gants de travail fins

Les gants de travail fins Würth sont conçus pour les professionnels qui recherchent de la dextérité sans sacrifier la protection. Leur coupe ajustée améliore la précision des gestes, la manipulation de petites pièces et le confort sur de longues durées. Les enductions fines apportent une excellente adhérence sur surfaces sèches ou légèrement huileuses, tout en conservant une bonne sensibilité tactile. La respirabilité du support textile limite la transpiration et favorise le port continu, notamment en atelier et en logistique.

Caractéristiques importantes

Selon les références, on retrouve des supports tricotés en polyamide/nylon, polyester ou mélanges avec élasthanne, souvent en jauge 13, 15 ou 18 pour un compromis entre finesse et résistance. Les enductions les plus courantes sont le polyuréthane (PU) pour la précision, le nitrile ou nitrile mousse pour une meilleure tenue en milieu gras, parfois avec finition micro-mousse pour optimiser le grip. Les tailles vont généralement du 6 au 11, avec poignet bord-côte. Les coloris fréquents sont gris/noir ou blanc/gris pour une meilleure visibilité de la salissure. Les performances sont typiquement évaluées selon EN 388 (résistance à l’abrasion, déchirure, coupure, perforation) et les exigences générales ISO 21420. Certaines versions existent avec compatibilité écrans tactiles ou renforts ciblés.

Domaines d’applications courants

Ces gants sont adaptés aux opérations de montage et d’assemblage, maintenance mécanique légère, manutention de pièces, préparation de commandes, contrôle qualité, interventions en automobile, et travaux en atelier nécessitant précision et adhérence.

Conseils d’utilisation

Choisir la taille ajustée pour éviter le flottement et conserver la sensibilité. Sélectionner l’enduction selon l’environnement (PU pour la précision, nitrile pour huiles et lubrifiants). Contrôler l’état des gants avant usage et remplacer en cas d’usure, déchirure ou perte d’adhérence. Respecter les limites d’emploi : ces gants fins ne remplacent pas une protection dédiée contre la chaleur, les produits chimiques ou le travail sous tension.