GOUJON D'ANCRAGE M16 X 130
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 goujon d'ancrage M16 x 130 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 165 mm, 195 mm, 100 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage M16 x 130 offre une solution robuste et fiable pour les fixations lourdes dans le béton. Ce produit se distingue par sa capacité à supporter des charges importantes, garantissant ainsi une sécurité et une stabilité accrues pour les structures. Le goujon d'ancrage M16 x 130 trouve ses applications dans divers domaines tels que la construction de bâtiments, l'ingénierie civile, et l'installation d'équipements industriels, où une fixation solide est primordiale. Grâce à sa conception spécifique, il permet une installation rapide et efficace, répondant aux besoins des professionnels soucieux du respect des normes de sécurité et de qualité. Le goujon d'ancrage M16 x 130 est un choix incontournable pour les projets nécessitant une ancrage fiable et durable.
