RONDELLE D'AJUSTAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 rondelle d'ajustage pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, de diamètres de : 10 mm, 16 mm, 28.000 mm,..., adaptés aux vis de dimensions, de normes DIN : 988 et proposés dans divers types de formes.

Filter

La rondelle d'ajustage est un élément indispensable dans le domaine de la mécanique et de l'assemblage, offrant une solution précise pour ajuster, positionner et calibrer divers composants. Elle est particulièrement valorisée pour sa capacité à compenser les écarts et à faciliter l'alignement précis des pièces, améliorant ainsi la performance et la durabilité des machines et des structures. Utilisée dans des secteurs variés, allant de l'automobile à l'aéronautique, en passant par la construction et la robotique, la rondelle d'ajustage se révèle être un outil polyvalent. Sa résistance aux forces et aux conditions environnementales difficiles en fait un choix privilégié pour garantir la fiabilité et la sécurité des assemblages. Concrètement, la rondelle d'ajustage est un composant de petite taille mais de grande importance, jouant un rôle crucial dans l'optimisation et la précision des projets d'ingénierie et de fabrication.

Questions fréquentes

Spécifications techniques & normes

Qu’est-ce qu’une rondelle d’ajustage selon la norme DIN 988 ?

La rondelle d’ajustage (parfois appelée bague de calage ou cale d’épaisseur) conforme à la norme DIN 988 est une rondelle métallique très fine dont les faces sont rectifiées et parfaitement planes. Elle sert à compenser les jeux axiaux dans les assemblages et à ajuster précisément les tolérances entre pièces mécaniques. La répartition des diamètres intérieur, extérieur et de l’épaisseur est strictement définie pour garantir compatibilité et précision dans les montages professionnels.

Quels sont les tolérances dimensionnelles typiques ˞d’une rondelle d’ajustage DIN 988 ?

Les tolérances respectent des valeurs très serrées : pour une rondelle 55 × 68 × 0,2 mm, par exemple, le diamètre intérieur tolère une variation positive de +0,400 mm / +0,100 mm, le diamètre extérieur une variation négative entre –0,100 mm / –0,400 mm, et l’épaisseur entre 0 mm / –0,04 mm. Ces valeurs garantissent un ajustage de haute précision dans les assemblages mécanisés.

Quelles gammes d’épaisseur retrouve-t-on pour les rondelles d’ajustage ?

Les épaisseurs commencent autour de 0,1 mm pour les jeux très fins, et peuvent monter à quelques millimètres selon le diamètre et la charge. Pour des applications courantes, des épaisseurs de 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm jusqu’à 1 mm sont souvent utilisées, permettant différents ajustements dans un même assemblage.

Quels diamètres intérieur et extérieur sont disponibles selon Würth pour les rondelles d’ajustage ?

Würth propose des rondelles d’ajustage avec divers diamètres intérieurs correspondant à des tailles métriques variées (par exemple pour vis ou axes) et des diamètres extérieurs proportionnés selon la norme DIN 988. On trouve des petits diamètres comme ~25-30 mm, jusqu’à des formats de plus grande dimension comme ~60-75 mm, selon les demandes spécifiques des applications.

Matériaux & traitement de surface

Quels matériaux utilise-t-on pour les rondelles d’ajustage chez Würth ?

Principalement de l’acier, brut ou zingué, ainsi que de l’acier inoxydable de type A2 pour les applications soumises à l’humidité ou à la corrosion. Tous les matériaux choisis offrent une bonne rigidité pour maintenir l’épaisseur sous charge, sans déformation plastique, et assurent la compatibilité mécanique avec les vis ou les bagues utilisées.

À quoi sert le revêtement zingué et quelles finitions sont proposées ?

Le zingage sert à protéger l’acier contre la corrosion, particulièrement dans les environnements humides ou agressifs. Würth propose des finitions en zinc avec un revêtement d’environ 5 µm, parfois bleuté à bleuté-irisé ou brillant, selon les spécifications du produit, pour allier protection et apparence conforme aux attentes visuelles industrielles.

Quand privilégier une rondelle en inox A2 plutôt qu’en acier ?

L’inox A2 doit être utilisé dans des milieux corrosifs, humides ou soumis à variation de température importante. Si l’assemblage est exposé à l’eau, à des agents chimiques ou pour usage extérieur, l’inox A2 offre une durabilité supérieure et une résistance à la corrosion que les aciers zingués ne garantissent pas dans la durée.

Fonction & application

Quelle fonction remplit une rondelle d’ajustage dans un assemblage mécanique ?

Elle comble les jeux axiaux induits par les tolérances de fabrication, ajuste la position des pièces, assure un alignement précis des composants rotatifs ou fixes et permet de répartir la force de serrage uniformément. En éliminant les jeux, elle réduit les vibrations, améliore la fiabilité des assemblages et prolonge la durée de vie des pièces.

Dans quels types d’assemblage l’usage de rondelles d’ajustage est-il critique ?

Dans les assemblages soumis à des rotations, roulements, transmissions, axes ou paliers où le jeu axial impacte le fonctionnement. Également critique dans les machines-outils, équipements industriels de précision, secteurs automobile ou aéronautique, et les assemblages de structures soumises à dilatation thermique ou vibrations fortes.

Peut-on empiler plusieurs rondelles d’ajustage ? Si oui dans quelles conditions ?

Oui, on peut empiler plusieurs rondelles pour atteindre une épaisseur globale spécifique, à condition que chaque rondelle respecte la norme DIN 988 et que les surfaces en contact soient parfaitement planes. Il faut également que le diamètre intérieur soit compatible avec l’axe ou la vis utilisée pour garantir une répartition uniforme de la charge sans basculement ou cisaillement.

Compatibilité mécanique & performance

Comment choisir une rondelle d’ajustage adaptée à la vis ou à l’écrou utilisé ?

Le diamètre intérieur de la rondelle doit correspondre au diamètre nominal de la vis ou arbre utilisé. Le diamètre extérieur doit couvrir suffisamment la zone sous tête ou l’appui sans débordement excessif. L’épaisseur doit combler exactement le jeu axial requis, et le matériau ainsi que le traitement de surface doivent être compatibles avec la classe de résistance mécanique des éléments filetés.

Quel impact sur la tenue mécanique en cas de tolérances non respectées ?

Des tolérances non maîtrisées entraînent des jeux non compensés ou, inversement, une surcompression qui peut produire des contraintes internes, des déformations, voire des fissurations. À long terme, cela peut réduire la fiabilité, provoquer du bruit, de l’usure prématurée ou un mauvais alignement des composants.

Montage & maintenance

Quels sont les aspects à vérifier lors de la pose d’une rondelle d’ajustage ?

Vérifier l’alignement de la rondelle avec l’axe ou la vis, s’assurer que les faces sont parfaitement planes et exemptes de bavures ou impuretés. Utiliser le couple de serrage recommandé pour l’assemblage concerné, éviter tout sur-serrage. Assurer que la rondelle soit bien centrée et que la surface de contact soit propre pour éviter toute déviation ou affaissement.

Comment contrôler l’état d’une rondelle d’ajustage en service ?

Inspecter visuellement la planéité des faces, rechercher toute corrosion, fissuration ou altération du revêtement. Vérifier le maintien du jeu axial initial avec des outils de mesure adaptés (cale d’épaisseur, micromètre). Remplacer si l’épaisseur a trop évolué ou si le matériau est dégradé afin de conserver la performance de l’assemblage.

Quelles précautions en cas de vibrations ou de variations thermiques importantes ?

Utiliser des rondelles dont les tolérances et le matériau sont adaptés (acier zingué ou inox selon milieu). En cas de vibrations, intégrer des dispositifs anti-desserrage ou associer rondelles d’ajustage plates avec rondelles ressort ou grower pour maintenir la tension. Pour les variations thermiques, choisir des matériaux avec des coefficients de dilatation proches pour éviter les contraintes internes.

Sécurité et conformité

Les rondelles d’ajustage répondent-elles à des exigences de certification ou conformité sur site industriel ?

Oui, elles doivent répondre à la norme DIN 988 ainsi qu’à toutes normes internes de qualité ou de sécurité applicables (propreté, absence de bavures, revêtement conforme). En respectant ces spécifications, on assure un assemblage conforme aux critères de résistance mécanique, de fiabilité, et de sécurité dans les environnements professionnel exigeants.