COLLIER ATLAS POUR PLOMBERIE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 collier atlas pour professionnels.
Filter


Colliers Atlas : La Solution Ultime pour un Serrage Fiable et Efficace

Les colliers Atlas de Würth sont conçus pour offrir aux professionnels un serrage optimal et une fiabilité inégalée. Adaptés à une multitude d'applications industrielles, ces colliers garantissent une fixation sécurisée et durable, répondant aux exigences les plus strictes des professionnels.

Les points forts des colliers Atlas

Les colliers Atlas se distinguent par leur robustesse et leur polyvalence. Fabriqués avec des matériaux de haute qualité, ils assurent une résistance exceptionnelle à la corrosion et aux variations de température. Leur conception ingénieuse permet une installation rapide et facile, réduisant ainsi le temps de travail. De plus, la large gamme de tailles disponibles permet une adaptation parfaite à divers besoins professionnels.

Caractéristiques importantes des colliers Atlas

Les colliers Atlas sont disponibles dans une variété de dimensions allant de 8 mm à 300 mm, couvrant ainsi un large éventail d'applications. Ils sont fabriqués en acier inoxydable, garantissant une résistance supérieure à la corrosion, ou en acier galvanisé pour une solution économique. Les colliers sont conçus pour respecter les normes DIN 3017, assurant une qualité et une sécurité conformes aux standards internationaux. Disponibles en finitions brillantes ou mates, ils s'intègrent parfaitement dans différents environnements professionnels.

Domaines d'applications courants des colliers Atlas

Les colliers Atlas sont couramment utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie, et de l'industrie générale. Ils permettent de fixer solidement des tuyaux, câbles et autres composants dans des environnements exigeants. Leur capacité à maintenir une pression uniforme et constante en fait un choix privilégié pour les systèmes de climatisation et de ventilation, ainsi que pour les installations hydrauliques et pneumatiques.

Conseils d'utilisation des colliers Atlas

Pour garantir une efficacité maximale, il est conseillé de choisir la taille de collier appropriée en fonction du diamètre de l'objet à fixer. Lors de l'installation, assurez-vous que le collier est positionné correctement pour éviter tout glissement. Serrez avec précaution pour ne pas endommager le matériau sous-jacent. Un entretien régulier est recommandé pour vérifier l'état des colliers, surtout dans des environnements exposés à des conditions extrêmes.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Qu’est-ce qu’un collier Atlas chez Würth France ?

Le collier Atlas est une gamme de colliers de fixation pour tuyauterie, conçue pour des applications sanitaires, de chauffage ou de climatisation. Il est disponible en versions simples ou doubles, et proposé en acier bichromaté ou acier zingué jaune pour s’adapter à l’esthétique des installations cuivre.

Quelles finitions sont disponibles pour les colliers Atlas ?

Les colliers Atlas de Würth sont finis en acier bichromaté ou en acier zingué jaune, ces finitions assurent une tenue à la corrosion suffisant pour les milieux intérieurs. Il existe aussi des versions galvanisées et des variantes galvanisées à chaud dans d’autres gammes, mais la finition Atlas se distingue par son revêtement de zinc ou chromate.

Quel diamètre nominal couvre la gamme Atlas ?

Cette gamme propose plusieurs diamètres nominaux. On retrouve notamment des colliers pour tuyaux de 7 mm jusqu’à 40 mm, selon le modèle simple ou double.

Quelle matière utilise-t-on pour les colliers Atlas ?

Les colliers Atlas sont réalisés en acier ordinaire avec finition bichromatée ou zinguée. Ces matériaux offrent rigidité mécanique adaptée aux contraintes de pressions sanitaires ou d’installations de chauffage. Il n’est pas fait usage d’acier inoxydable dans la finition Atlas standard, sauf pour d’autres gammes.

Applications et compatibilité

Dans quels domaines les colliers Atlas sont-ils principalement utilisés ?

Ces colliers sont destinés à la fixation de tuyaux pour installations sanitaires, de chauffage, de climatisation ou systèmes de ventilation. Ils conviennent notamment pour des tuyaux en cuivre, acier, multicouches ou des conduites PVC sous pression, dans les constructions résidentielle ou tertiaire.

Est-il possible d’utiliser les colliers Atlas avec des installations visibles cuivre ?

Oui. Les finitions bichromatées ou zinguées jaunes sont spécialement choisies pour minimiser le contraste visuel avec des tuyaux en cuivre et offrir un rendu esthétique acceptable tout en conservant les propriétés mécaniques adéquates.

Les colliers Atlas sont-ils isophoniques ?

Certaines versions de colliers Atlas comprennent des inserts ou des mécanismes de fixation qui permettent d’atténuer le bruit des tuyauteries (vibrations, frappes acoustiques). Les versions dites “isophoniques simples” ou “doubles” répondent à un besoin de silence accru dans les installations.

Finition, revêtement et corrosion

Quel est l’épaisseur du revêtement de zinc sur un collier Atlas ?

Le revêtement typique des colliers Atlas est d’environ 5 µm pour les finitions zinguées ou bichromatées, ce qui confère une protection anticorrosion standard pour des installations intérieures non agressives.

Quel est le comportement des colliers Atlas en milieu humide ?

En milieu humide, la finition zinguée ou bichromatée offre une bonne résistance à la corrosion, mais elle reste moins durable que des aciers inox ou galvanisés à chaud. Pour des atmosphères fortement corrosives, d’autres gammes plus adaptées sont recommandées.

Installation et fixation

Quel type de filetage est utilisé avec les colliers Atlas ?

Les colliers Atlas utilisent des taraudages métriques ou des raccords mâle/femelle selon le modèle. Les raccords sont généralement en acier zingué, adaptés aux connexions classiques de plomberie.

Comment choisir la bonne taille de collier Atlas pour un tuyau ?

Il faut mesurer le diamètre extérieur du tuyau et se référer aux dimensions nominales fournies (7 mm, 10 mm, 12 mm, etc.). Le collier doit envelopper le tuyau sans contrainte excessive et permettre un serrage ferme sans déformation du tuyau.

Sécurité et normes

Respect des normes pour les colliers Atlas ?

Les colliers Atlas respectent les exigences de conformité des installations sanitaires selon les normes de fixations de canalisations. Les finitions, les matériaux et les dimensions sont conformes aux standards Würth appliqués pour ce type de produits.

Quel effet la charge a-t-elle sur un collier Atlas ?

Un collier Atlas est conçu pour supporter la charge du tuyau, de son contenu et des contraintes mécaniques induites. Le bon choix du diamètre et de la matière est crucial : mauvaise dimension ou choix de matériau inadapté peuvent entraîner déformation, affaissement ou bruit.