TOURNEVIS CHROME VANADIUM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 45 tournevis chrome vanadium pour professionnels. Vous retrouverez des tournevis, avec différents types d'empreinte : Fente, PH, Douille six pans,..., de différentes tailles : 2, 1, 3,..., de différentes longueurs de lame : 100 mm, 80 mm, 150 mm,... et largeurs de poignée : 35 mm, 31 mm, 38 mm,..., ainsi que de différentes finitions : Chromé, Chromé mat, Nickelé.
Filter

Le tournevis chrome vanadium est reconnu pour sa durabilité exceptionnelle et sa résistance à la corrosion, deux atouts majeurs qui le distinguent dans l'arsenal d'outils de tout bricoleur ou professionnel. Fabriqué à partir d'un alliage de chrome et de vanadium, ce type de tournevis offre une rigidité et une robustesse supérieures, permettant une transmission efficace du couple sans déformation du manche ni de l'embout. Idéal pour des travaux de précision comme pour les tâches plus générales, le tournevis chrome vanadium s'adapte parfaitement à une variété de domaines d'application, allant de l'électronique, où la précision est primordiale, à la mécanique automobile, nécessitant des outils résistants et fiables. Sa polyvalence et sa performance en font ainsi un choix privilégié parmi les professionnels.