TARAUD 12 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 taraud 12 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M10, M12, M14,..., de longueurs multiples : 45 mm, 50 mm, 56 mm,..., de finitions diverses et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme.
Filter

Le taraud de 12 mm est un outil essentiel dans le domaine de la mécanique et de la fabrication, spécialement conçu pour créer des filetages internes précis et propres dans divers matériaux. Grâce à sa taille de 12 mm, il est idéalement adapté à des applications nécessitant des dimensions spécifiques, offrant une grande polyvalence pour travailler sur des pièces de moyenne taille. Ce taraud se distingue par sa robustesse et sa capacité à produire des filetages uniformes et résistants, essentiels pour l'assemblage de composants mécaniques. Il trouve son application non seulement dans l'industrie mécanique mais aussi dans l'automobile et l'aéronautique, où la précision et la fiabilité des filetages sont cruciales. Le taraud de 12 mm est donc un outil pour les professionnels cherchant à réaliser des travaux de filetage de haute qualité.