ANNEAU DE LEVAGE À SOUDER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 anneau de levage à souder pour professionnels. Vous retrouverez des produits de levage avec diverses capacités de charge : 5.3 t, 1.12 t, 15 t,..., de normes DIN [din-enum]}, de types : Anneau de levage femelle, Equipement et protection antichute, Anneau, crochet et support de levage, de matières diverses : Acier, Acier inoxydable et proposés dans de nombreuses diamètres.
Filter


Anneaux de levage à souder : créez un point d'ancrage fixe directement sur votre structure

Les anneaux de levage à souder sont des points de fixation destinés à être soudés directement sur une structure métallique, une machine ou un élément de charpente, afin de créer un ancrage permanent pour les opérations de levage. Proposés avec ou sans ressort de rappel, en acier brut à souder, ils acceptent des capacités de charge allant de 1,5 à plusieurs tonnes selon le modèle. Les points d'ancrage certifiés selon la norme EN 795 complètent cette gamme pour les applications de protection antichute sur acier ou sur béton.


La petite anecdote sur ce type de produits

Souder un point de levage directement sur une structure, plutôt que de le visser, répond à un besoin de robustesse maximale lorsque la charge doit être soulevée de façon répétée pendant toute la durée de vie d'un équipement. Le cordon de soudure, dimensionné selon des épaisseurs normalisées, garantit une résistance homogène entre l'anneau et son support, sans point faible lié à un filetage. Les versions équipées d'un ressort de rappel vont plus loin en permettant à l'anneau de se rabattre à plat contre la structure lorsqu'il n'est pas utilisé, limitant ainsi les risques d'accrochage ou de blessure pour les opérateurs circulant à proximité.


Les points forts de ce type de produits

  • Fixation permanente et particulièrement robuste par soudure directe sur la structure
  • Capacité de transport de charge élevée, jusqu'à plusieurs tonnes selon le modèle
  • Versions avec ressort de rappel pour un anneau rabattable à plat hors utilisation
  • Points d'ancrage certifiés EN 795 pour les applications de protection antichute

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Capacité de transport de charge : de 1,5 t sur un modèle compact à 5,3 t sur une version renforcée à ressort
  • Épaisseur de cordon de soudure : HV 4+3 ou HV 5+3 selon la référence
  • Matière : acier brut à souder, ou acier inoxydable pour les points d'ancrage EN 795
  • Norme : EN 795 pour les points d'ancrage antichute sur acier ou béton

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Création d'un point de levage fixe sur une machine, un châssis ou une structure métallique
  • Installation de points d'ancrage de sécurité antichute sur charpente acier ou support béton
  • Opérations de levage répétées nécessitant une fixation durable sans risque de desserrage
  • Chantiers de construction métallique et montage d'équipements industriels

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Faire réaliser la soudure par un opérateur qualifié, en respectant l'épaisseur de cordon prescrite
  • Vérifier la compatibilité du matériau support avec le procédé de soudage de l'anneau
  • Privilégier une version à ressort dans les zones de circulation pour limiter les risques d'accrochage
  • Contrôler périodiquement l'intégrité du cordon de soudure sur les points soumis à un usage intensif

Tableau comparatif de cette gamme de produits

TypeFixationCapacité de chargeMatièreUsage privilégié
Anneau à œillet à souder FK10SoudureJusqu'à 4 tAcier brutPoint de levage fixe sur structure
Anneau à souder avec double baseSoudure8000 daN (traction droite)Acier brutFixation renforcée sur structure
Anneau à œillet sans ressortSoudure1,5 tAcier brutEspace minimal requis
Point d'ancrage à souder GK8 orientableSoudure-Acier brutFixation orientable à 180°
Point d'ancrage à souder GK8 avec ressortSoudure5,3 tAcier brutAncrage avec rappel automatique
Point d'ancrage ABS Lock X SR (acier)Fixation mécanique-Acier inoxydableProtection antichute EN 795 sur acier
Point d'ancrage ABS Lock X SR-B (béton)Fixation mécanique-Acier inoxydableProtection antichute EN 795 sur béton