SHAMPOING POUR VOITURE
Shampoings carrosserie : lavez, dégraissez et faites briller les véhicules sans rayer les peintures
Les shampoings pour voiture sont des produits de nettoyage conçus pour éliminer le film routier, les insectes, les traces de gazole et les salissures de la carrosserie, sans abîmer la peinture ni les vernis. Ils agissent grâce à des tensioactifs qui décollent la saleté, que l'eau emporte au rinçage. Ils se déclinent en shampoings à pH neutre, en nettoyants alcalins autoséchants, en nettoyants sans eau et en produits complémentaires pour les jantes ou l'habitacle. Les garagistes, les carrossiers, les loueurs, les gestionnaires de flottes et les centres de lavage les utilisent pour entretenir des véhicules légers et utilitaires, avec un canon à mousse, un pulvérisateur ou une brosse.
La petite anecdote sur ce type de produits
Un shampoing pour voiture ne ressemble en rien à un liquide vaisselle. Il est formulé pour dégraisser sans attaquer les cires, les vernis et les joints. Son efficacité repose sur les tensioactifs : ces molécules ont une extrémité qui aime l'eau et une autre qui aime les graisses. Elles entourent les salissures grasses, les décollent de la surface et les maintiennent en suspension jusqu'au rinçage. Le pH est un critère clé : un produit neutre, autour de 6,5 à 7, préserve les protections de surface, tandis qu'un produit alcalin, comme les nettoyants autoséchants ou les nettoyants de jantes, offre plus de pouvoir dégraissant mais exige un rinçage soigné. Les professionnels privilégient aussi des produits concentrés : certains nettoyants Würth se commandent en bidons de 25 ou 200 litres, voire en écocubes qui permettent de reconstituer le produit par dilution, ce qui réduit les emballages et les coûts de transport.
Les points forts de ce type de produits
- Élimination efficace du film routier, des insectes, des traces de gazole et des salissures de chantier
- Formules à pH neutre qui respectent les peintures, les vernis, les joints et les plastiques
- Mousse dense avec un canon à mousse pour décoller la saleté avant tout contact mécanique
- Nettoyants autoséchants qui évitent l'usage d'un produit de séchage séparé
- Produits sans eau pour nettoyer en quelques minutes, dans les ateliers ou sur site, sans point d'eau
- Gamme complète qui s'étend de la carrosserie aux jantes, au cuir et aux plastiques de l'habitacle
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Bases chimiques : tensioactifs anioniques (shampoing PERFECT) ou alcalins (WNC 31, jantes)
- pH : 6,5 pour le shampoing PERFECT, environ 10 pour le nettoyant de jantes non dilué, 7 pour le baume habitacle
- Conditionnements : bouteille de 1 L, bidons de 1, 5, 25 et 200 L, vaporisateur de 500 mL, écocubes de 2,5 et 20 L
- Dilution : jusqu'à 6 % maximum pour les matériaux sensibles avec le shampoing WNC 50
- Rendement : un pulvérisateur de 500 mL de nettoyant sans eau nettoie 4 véhicules de catégorie B
- Durée de stockage : 12 mois pour le shampoing WNC 50, en espace sec
- Compositions : sans phosphate pour le shampoing PERFECT, formules en gel pour les jantes
- Kits : bidon de 25 L avec brosse éponge à surface ondulée et manche télescopique de 2 x 90 cm
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Lavage de véhicules légers, de camionnettes et de véhicules utilitaires en garage et en concession
- Entretien de flottes de véhicules d'entreprise, de location et de transport
- Nettoyage de carrosseries en centre de lavage, au canon à mousse ou au pulvérisateur
- Préparation de véhicules avant livraison, polissage ou peinture
- Nettoyage des jantes peintes et non peintes en atelier
- Entretien de l'habitacle : cuir, plastiques et tableaux de bord
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Laver à l'ombre et sur une carrosserie froide, car un produit qui sèche sur une surface chaude laisse des traces
- Prélaver à la mousse ou au pulvérisateur, laisser agir quelques instants, puis rincer à l'eau claire
- Respecter la dilution recommandée et ne pas dépasser 6 % sur les matériaux sensibles
- Combiner le nettoyant à une action mécanique (brosse éponge, lavage manuel) pour un résultat optimal sur les salissures tenaces
- Ne pas laisser sécher le produit sur la carrosserie avant le rinçage, surtout par temps chaud
- Protéger les produits du gel et faire un essai préalable sur une petite zone discrète
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Base / pH | Conditionnement | Mode d'application | Particularités | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoyant sans eau lustrant | Sans eau | Bidon ou vaporisateur de 500 mL | Pulvérisation et essuyage | 500 mL pour 4 véhicules de catégorie B | Nettoyage rapide sur site, auto et moto |
| Shampoing PERFECT | Tensioactif anionique, pH 6,5, sans phosphate | Bouteille de 1 L | Canon à mousse ou pulvérisateur | Mousse dense, pH neutre | Lavage courant de carrosserie |
| Nettoyant autoséchant WNC 31 | Tensioactif alcalin | Bidons de 5, 25 ou 200 L | Lavage avec rinçage | Sans produit de séchage séparé, retarde l'encrassement | Centres de lavage, flottes |
| Shampoing WNC 40 | Nettoyant carrosserie | Bidon de 25 L, écocubes 2,5 et 20 L | Brosse éponge, pulvérisation | Lavage fréquent de flottes | Flottes et ateliers |
| Shampoing WNC 50 | Nettoyant carrosserie, dilution max. 6 % | Selon conditionnement | Pulvérisation, lavage manuel | Élimine film routier, insectes et traces de gazole | Véhicules très sales, matériaux sensibles |
| Nettoyant jantes | Tensioactif alcalin, pH 10 | Bidons ou vaporisateurs de 1 ou 5 L | Application en gel | Jantes peintes et non peintes | Entretien des jantes |
| Baume rénovateur habitacle | pH 7 | Bidon ou pulvérisateur | Application sur cuir et plastique | Un seul produit pour cuir et plastique | Rénovation de l'habitacle |