GANTS DE PROTECTION POUR MAÇON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 53 Gants de protection pour maçon pour professionnels. Vous retrouverez des EPI pour la protection des mains, de diverses matières : Nitrile, Cuir de vache pleine fleur, Chloroprène,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 10, 9, 8,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et répondant aux différentes normes en vigueur : 388;420, 388:2016+A1:2018, 388,....
Filter


Gants de protection pour maçon : protégez vos mains tout en manipulant matériaux lourds et abrasifs

Les gants de protection pour maçon sont des équipements de sécurité conçus pour protéger les mains des professionnels du bâtiment contre les risques liés à la manipulation de matériaux lourds et abrasifs. Fabriqués à partir de matériaux résistants tels que le cuir ou le caoutchouc renforcé, ils offrent une protection contre les coupures, les éraflures et les impacts. Ces gants assurent également une bonne adhérence pour manipuler les outils et matériaux de construction tout en préservant la dextérité nécessaire pour effectuer des tâches précises.


Points forts des gants de protection pour maçon

Les gants de protection pour maçon sont conçus pour offrir une résistance exceptionnelle à l'abrasion et aux coupures, garantissant une sécurité optimale sur les chantiers. Leur conception ergonomique assure un confort prolongé lors de l'utilisation, réduisant la fatigue des mains. De plus, ces gants offrent une excellente adhérence, même en présence de matériaux glissants ou humides, ce qui améliore la précision et la sécurité lors des travaux.


Caractéristiques importantes des gants de protection pour maçon

Ces gants sont souvent fabriqués à partir de matériaux robustes tels que le cuir, le latex ou le nitrile, assurant une protection durable. Ils sont disponibles dans une large gamme de tailles, généralement de la taille 7 à 11, pour s'adapter à toutes les morphologies. Les couleurs varient, mais le gris et le noir sont fréquemment utilisés pour leur capacité à masquer les salissures. Ils respectent les normes de sécurité EN 388, garantissant leur efficacité contre les risques mécaniques.


  • Gants de protection robustes, conçus pour les besoins du maçonnage : résistance à l’abrasion, aux coupures, chocs et manipulation de matériaux lourds/abrasifs.
  • Matériaux : cuir pleine fleur, latex, nitrile renforcé ou textiles techniques selon protection recherchée.
  • Normes de sécurité : EN 388 (risques mécaniques), EN 374 (protection chimique/liquide pour certains), ISO 21420 (exigences générales EPI), EN 60903 (travaux sous tension spécifique).
  • Disponible du niveau B à F pour la résistance à la coupure et différents niveaux pour abrasion/choc.
  • Taille : du 7 au 11 en général, ergonomie adaptée pour un ajustement parfait et confort d’utilisation intensif.
  • Excellente adhérence, y compris sur matériaux humides ou glissants (paume texturée, crépue, grainée ou caoutchoutée selon modèle).
  • Coloris : gris/noir pour masquer les salissures, prolonger l’aspect propre/l’usage.
  • Compatible avec la manipulation de briques, ciment, béton, outils manuels, terrassements, transport et manutention sur chantier.
  • Conseil : choisir la taille adaptée, inspecter régulièrement l’état, remplacer si usure/déchirure, nettoyer selon instructions pour garantir longévité et protection.
 

Tableau comparatif des gants de protection pour maçon Würth

Type / Modèle Matière Normes Niveau protection Caractéristiques Applications principales
Flexton / Montage respirant Synthétique léger EN 388, ISO 21420 Niveau B–F Prévention abrasion, confort, respirabilité Assemblage, travaux fins
Nitrile orange jetable Nitrile EN 374, ISO 21420 Protection liquide/chimie Usage unique, ultra résistant, texturé Béton, mortier, nettoyage
Tigerflex W-520/W-250/W-120 etc. Synthétique technique, enduction spéciale EN 388:2016, ISO 21420 B à F Anti-coupures, ultra grip Manutention lourde, outils, matériaux abrasifs
Comfort Ecoline / Soft Synthétique, nitrile ou PU EN 388, ISO 21420 B/C Prise en main fine Finition, préparation chantiers
Driver Classic cuir pleine fleur Cuir EN 388, EN 420 B Ultra robuste, ajusté Maçonnerie lourde, manutention pierre/béton
Gants hiver Tigerflex Thermo Synthétique doublé EN 388, ISO 21420 E/F Isolation thermique, grip, protection froid Maçonnerie extérieure en conditions difficiles

Domaines d'applications courants des gants de protection pour maçon

Les gants de protection pour maçon sont essentiels dans les travaux de construction, de rénovation et de démolition. Ils sont utilisés pour manipuler des briques, du ciment, et d'autres matériaux de construction. Leur utilisation s'étend également aux travaux de terrassement et à la manipulation d'outils lourds, où la protection des mains est cruciale.


Conseils d'utilisation des gants de protection pour maçon

Il est conseillé de choisir la taille de gant appropriée pour garantir un ajustement optimal et éviter les glissements. Inspectez régulièrement les gants pour détecter toute usure ou déchirure, et remplacez-les si nécessaire pour maintenir un niveau de protection élevé. Après chaque utilisation, nettoyez les gants selon les instructions du fabricant pour prolonger leur durée de vie et garantir une hygiène adéquate.

Autres produits recommandés pour maçons

Pour répondre aux besoins spécifiques du métier de maçon, Würth met à disposition une sélection d’outils de chantier, d’EPI, de vêtements professionnels et d’accessoires robustes et durables :