SCELLEMENT CHIMIQUE POUR PORTAIL

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 24 scellement chimique portail pour professionnels. Vous retrouverez des produits de chevillage chimique de diverses bases chimiques : Vinylester, sans styrène, Epoxy pure, sans styrène, Polyester bi-composant,..., de contenus variables : 420 ml, 300 ml, 280 ml,..., de couleurs, et proposés dans divers types de contenants.

Filter


Les scellements chimiques pour la fixation de portail proposés par Würth sont des solutions performantes et durables pour les travaux de construction et de rénovation. Ces produits permettent de fixer solidement des éléments métalliques ou en bois sur des supports pleins ou creux, tels que le béton, la brique, la pierre ou le parpaing. Les scellements chimiques se composent d'une résine et d'un durcisseur qui se mélangent dans une cartouche à l'aide d'un pistolet. Le mélange est injecté dans un trou préalablement percé, puis une tige filetée ou une cheville est insérée. Le scellement durcit en quelques minutes et assure une fixation résistante aux charges, aux vibrations, aux intempéries et à la corrosion. Les scellements chimiques pour la fixation de portail proposés par Würth sont disponibles en plusieurs versions, selon le type de support, la température d'application, le temps de prise et la résistance souhaitée. Ils sont conformes aux normes européennes en vigueur et bénéficient d'une garantie de qualité.