CROCHET À BASCULE

Gamme Chevillage. Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 crochet à bascule pour professionnels.
Filter


Crochet à bascule : fixez solidement vos charges lourdes sur parois creuses

Un crochet à bascule est un dispositif de fixation utilisé pour suspendre des charges lourdes au plafond ou aux murs creux. Il se compose d'une tige filetée et d'ailes basculantes qui s'ouvrent une fois insérées dans un trou pré-percé, offrant ainsi une ancrage sécurisé. Utilisé couramment dans les installations électriques, la climatisation, et la fixation de structures métalliques, ce système permet de répartir le poids de manière uniforme, assurant une stabilité et une sécurité accrues dans des environnements professionnels exigeants.

Points forts des crochets à bascule Würth

Les crochets à bascule Würth sont reconnus pour leur robustesse et leur fiabilité, offrant une solution efficace pour des fixations sécurisées. Leur conception ingénieuse permet une installation rapide et sans effort, même dans des matériaux creux ou fragiles. Ces produits garantissent une excellente résistance à la traction, assurant ainsi une fixation durable et stable pour les professionnels exigeants.

Caractéristiques importantes des crochets à bascule Würth

Les crochets à bascule Würth sont disponibles dans une variété de dimensions, généralement allant de M4 à M10, pour s'adapter à différents besoins de fixation. Fabriqués en acier de haute qualité, ils sont souvent revêtus d'une finition zinguée pour une protection accrue contre la corrosion. Ils respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation en toute confiance. Ces crochets sont également disponibles en différentes longueurs de vis pour s'adapter à divers types de matériaux et épaisseurs.

Domaines d'applications courants des crochets à bascule Würth

Les crochets à bascule Würth sont largement utilisés dans le secteur de la construction, notamment pour la fixation de charges lourdes sur des murs creux ou en placoplâtre. Ils sont idéaux pour l'installation de plafonds suspendus, d'étagères, de luminaires et d'autres équipements nécessitant une fixation sûre et fiable. Leur polyvalence les rend également adaptés aux projets d'aménagement intérieur et de rénovation.

Conseils d'utilisation des crochets à bascule Würth

Pour garantir une fixation optimale, il est conseillé de percer un trou de diamètre approprié en fonction de la taille du crochet à bascule choisi. Insérez ensuite le crochet dans le trou, et assurez-vous que les ailes se déploient correctement derrière le matériau. Serrez la vis jusqu'à ce que le crochet soit fermement fixé. Il est recommandé de vérifier régulièrement la stabilité de la fixation, surtout dans des environnements soumis à des vibrations ou des charges variables.