HARNAIS ANTICHUTE
Harnais antichute : retenez l’opérateur avec un équipement ajusté et certifié
Les harnais antichute sont des EPI conçus pour relier une personne à un système de protection contre les chutes. Ils répartissent les efforts sur le corps et disposent d’un ou plusieurs points d’accrochage compatibles avec une longe, un absorbeur, une ligne de vie ou un dispositif de retenue adapté. La gamme Würth comprend des modèles conformes à EN 361, des versions légères, ergonomiques, élastiques, réglables et une version associée à un gilet haute visibilité. Le choix doit être réalisé selon le risque, la morphologie, le travail prévu et la capacité maximale de l’ensemble.
La petite anecdote sur ce type de produits
Un harnais antichute n’a pas pour fonction de rendre une zone dangereuse sûre à elle seule. Son rôle est de maintenir l’utilisateur dans le système prévu lorsque le risque de chute ne peut pas être supprimé. Les sangles réglables permettent d’adapter le harnais, tandis que les éléments élastiques accompagnent les mouvements dans les travaux répétitifs. L’EN 361 concerne les harnais antichute à usage général, mais la longe, l’absorbeur et l’ancrage doivent aussi être choisis selon les normes et le scénario d’utilisation. La formation et le contrôle avant emploi restent indissociables de l’équipement.
Les points forts de ce type de produits
- Harnais conformes à EN 361 sur les références concernées
- Modèles légers à partir d’environ 750 g pour limiter la fatigue
- Versions élastiques et ergonomiques conçues pour accompagner les mouvements
- Cuissards et bretelles réglables sur plusieurs modèles
- Capacité de charge maximale jusqu’à 140 kg sur plusieurs harnais
- Gilet haute visibilité intégré sur une référence dédiée aux chantiers
- Large choix pour adapter le niveau de confort, le poids et la configuration
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Catégorie 3 indiquée sur plusieurs références de la gamme
- Capacités annoncées : 100 kg sur les modèles basiques et avec gilet, 140 kg sur plusieurs versions ergonomiques
- Poids indicatifs : 750 g pour un modèle léger, 770 g pour un modèle réglable, 980 g ou 1200 g pour d’autres versions
- Modèles élastiques autour de 1500 à 1696 g et modèle renforcé autour de 2010 g
- Norme : EN 361 ; vérifier les normes des longes, absorbeurs et connecteurs séparément
- Points d’accrochage et réglages à contrôler selon le modèle choisi
- Taille et morphologie : ajuster les sangles pour éviter un harnais trop lâche ou trop serré
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Travaux sur toiture, charpente et couverture
- Montage de structures métalliques et maintenance industrielle
- Interventions sur nacelle ou plateforme lorsque le système le prévoit
- Pose de façades, bardages et équipements en hauteur
- Travaux de maintenance sur ponts, passerelles ou installations techniques
- Chantiers où la visibilité et la protection antichute doivent être combinées
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Lire la notice et identifier les points d’accrochage autorisés avant le premier emploi
- Réaliser un contrôle visuel et tactile des sangles, coutures, boucles, anneaux et étiquettes
- Régler le harnais au sol puis effectuer un contrôle de maintien avant de travailler en hauteur
- Utiliser un absorbeur et une longe adaptés au tirant d’air et au point d’ancrage
- Ne jamais modifier, percer, nouer ou réparer soi-même le harnais
- Mettre en place un plan de secours pour éviter une suspension prolongée après une chute
- Consigner les contrôles et remplacer immédiatement le harnais après une chute ou une détérioration
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type | EN 361 / catégorie | Capacité | Poids indicatif | Réglage | Profil d’utilisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Basique léger | Catégorie 3 | 100 kg | 1024 g | Selon modèle | Travaux ponctuels |
| Type 2 léger | EN 361 | Selon modèle | 750 à 980 g | Cuissards ajustables | Mobilité |
| Élastique ergonomique | EN 361, catégorie 3 | 140 kg | 1500 à 1696 g | Bretelles et cuissards | Travaux répétés |
| Comfort | EN 361 | Selon modèle | 1200 g | Réglages multiples | Confort |
| Avec gilet haute visibilité | EN 361 | 100 kg | 1650 g | Selon modèle | Chantier visible |
| Renforcé | EN 361, catégorie 3 | 140 kg | 2010 g | Ergonomique | Usage intensif |
La sélection d’un harnais antichute doit suivre l’analyse du poste et non seulement le poids ou le prix. Vérifiez la norme, la capacité, les réglages, les points d’accrochage et la compatibilité avec les accessoires. La formation, le contrôle avant chaque utilisation et la préparation du secours sont indispensables pour que le système remplisse sa fonction.