Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Harnais de sécurité Basic, type 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Harnais de sécurité Basic, type 2

Harnais de sécurité léger
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
Très agréable à porter


Utilisation de sangles de 44 mm de large



Rapide et facile à mettre et à enlever


Peut être passé au niveau des jambes et de la poitrine à l'aide des boucles d'ajustement



Témoins de chute



Homologué jusqu'à 140 kg



2 points d'ancrage : un à l'arrière, avec un grand anneau en D en aluminium, et un à l'avant, avec une boucle en œillet sur la poitrine, conformément à la norme EN 361