HARNAIS POUR ÉLAGUEUR, ARBORISTE ET GRIMPEUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Harnais pour élagueur, arboriste et grimpeur pour professionnels.

Filter



Harnais pour travaux en hauteur et élagage : travaillez protégé grâce à un maintien antichute fiable

Les harnais antichute sont des équipements de protection individuelle composés de sangles réglables qui entourent le torse, les épaules et les cuisses. Ils répartissent les efforts en cas de chute et se raccordent à une longe ou à un système antichute par un ou plusieurs points d'ancrage (dorsal, sternal, latéral). Les modèles de la gamme sont conformes à la norme EN 361 et se différencient par leur poids, leur rembourrage, leurs points d'accrochage et leur capacité de charge. Les professionnels du bâtiment, de l'élagage, de la couverture, de la maintenance et de l'industrie les utilisent pour travailler en hauteur, à condition de les associer à un équipement adapté à leur activité.


La petite anecdote sur ce type de produits

Les premiers dispositifs de sécurité en hauteur étaient de simples ceintures ou cordes nouées à la taille. En cas de chute, la force exercée sur le corps pouvait causer de graves blessures aux organes et au dos. Les harnais intégraux modernes ont changé cette logique : en répartissant l'effort sur les épaules, la poitrine et les cuisses, ils retiennent le corps en position verticale et limitent les lésions. La norme EN 361, qui définit les harnais antichute, impose des essais dynamiques et exige un point d'accrochage dorsal. Certains modèles ajoutent des témoins de chute, des coutures dont l'ouverture signale qu'un harnais a subi un choc et doit être retiré du service. Depuis quelques années, des rembourrages en X et des sangles élastiques améliorent le confort, un enjeu majeur lorsque l'on porte son harnais plusieurs heures par jour.


Les points forts de ce type de produits

  • Conformité à la norme EN 361 pour la protection contre les chutes de hauteur, avec œillet dorsal de série
  • Confort de port amélioré grâce aux sangles larges de 44 à 45 mm, aux rembourrages dorsaux et aux zones élastiques
  • Réglage rapide de la poitrine et des cuisses par boucles automatiques, pour enfiler et retirer le harnais en quelques secondes
  • Plusieurs points d'ancrage (dorsal, sternal, parfois latéral) qui s'adaptent aux différents types de travaux
  • Témoins de chute sur certains modèles pour contrôler facilement si le harnais doit être mis hors service
  • Modèles légers, à partir de 750 g, qui limitent la fatigue lors de longues journées de travail

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Norme : EN 361 pour tous les modèles, EN 358 pour les œillets de maintien latéraux et EN 353-1 pour l'œillet de protection ascensionnelle sur le modèle W100
  • Capacité de charge maximale : 100 kg pour le modèle basique, 140 kg pour les modèles ergonomiques et ajustables
  • Poids : de 750 g pour les harnais légers à 2 010 g pour le modèle le plus équipé
  • Points d'ancrage : œillet dorsal avec anneau en D en acier ou en aluminium, boucles sternales de poitrine, œillets latéraux de retenue
  • Largeur des sangles : 44 à 45 mm sur les harnais confort, pour une meilleure répartition des efforts
  • Réglages : cuissards et sangle de poitrine ajustables, taille unique sur certains modèles
  • Confort : rembourrage dorsal en forme de X, rembourrage aux jambes, ceinture élastique sur le torse
  • Accessoires : boucles latérales pour accrocher les outils, extension d'œillet dorsal de 30 cm, témoins de chute

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Travaux en hauteur sur chantier : échafaudages, charpentes, toitures et façades
  • Élagage et entretien des espaces verts, en association avec les longes et accessoires adaptés à l'activité
  • Maintenance industrielle : interventions sur des structures, des passerelles et des équipements en hauteur
  • Télécommunications et énergie : montée sur pylônes avec protection ascensionnelle selon le modèle
  • Travaux en nacelle ou sur plateforme où un point d'ancrage dorsal est requis

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir un harnais dont la capacité de charge couvre le poids de l'utilisateur, équipement compris
  • Ajuster précisément les sangles de poitrine et de cuisses pour que le harnais soit serré sans gêner la respiration
  • Relier les deux boucles de poitrine par un mousqueton lorsqu'elles servent de point d'ancrage
  • Contrôler l'état des sangles, des coutures et des boucles avant chaque usage, et retirer le harnais si le témoin de chute est déclenché
  • Vérifier la compatibilité du harnais avec l'activité : pour l'élagage, un équipement spécifique au travail dans les arbres est requis
  • Ranger le harnais à l'abri de l'humidité, des produits chimiques et de la lumière directe, et respecter les contrôles périodiques réglementaires

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de harnais Norme Poids Capacité de charge Points d'ancrage Particularité
Harnais basique léger EN 361 1 024 g 100 kg Dorsal, 2 boucles de poitrine Catégorie 3, usage simple
Harnais léger type 2 à cuissards ajustables EN 361 750 g - Dorsal sur dé métallique en acier Intégral et très léger
Harnais Sling EN 361 770 g 140 kg Dorsal (anneau en D ou rallonge de 30 cm) et sternal Taille unique, sangles ajustables
Harnais type 2 léger et ajustable EN 361 980 g 140 kg Dorsal (anneau en D aluminium) et sternal Sangles de 44 mm, témoins de chute
Harnais Comfort Plus EN 361 (EN 1497 pour les boucles avant) 1 200 g 140 kg Dorsal avec extension de 30 cm, 2 boucles avant Sangles de 45 mm résistantes à l'eau, témoin de chute
Harnais ergonomique Elastico EN 361 1 501 à 1 696 g 140 kg Dorsal, 2 boucles de poitrine Zones élastiques, boucles porte-outils
Harnais W100 avec maintien EN 361, EN 358, EN 353-1 2 010 g 140 kg Dorsal, sternal, 2 œillets latéraux, œillet ascensionnel Maintien au poste de travail et protection ascensionnelle