GOUJON D'ANCRAGE POUR TUYAU

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 goujon d'ancrage pour tuyau pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable,..., de différentes longueurs : 125 mm, 80 mm, 90 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 12 mm, 10 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.

Filter

Le goujon d'ancrage pour tuyau est un composant essentiel dans le domaine de la construction et de la maintenance industrielle, offrant une solution robuste et fiable pour la fixation de tuyaux dans diverses applications. Grâce à sa conception spécifique, le goujon d'ancrage pour tuyau assure une installation sécurisée, capable de supporter des charges lourdes et des contraintes mécaniques importantes, ce qui le rend idéal pour les systèmes de tuyauterie dans les bâtiments commerciaux, les usines et les infrastructures publiques. Sa résistance à la corrosion et sa facilité d'installation le distinguent comme une option privilégiée pour garantir la stabilité et la longévité des installations de tuyauterie. De plus, le goujon d'ancrage pour tuyau est adaptable à une variété de matériaux de construction, ce qui en fait un outil polyvalent pour les professionnels du secteur.