VIS À BOIS 4X80

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 49 vis à bois 4x80 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, Z, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier trempé, Acier inoxydable A2, Acier,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée autofraisante à rabat, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage total, Filetage partiel,... /Filetage simple, Filetage à gros pas}.
Filter

Les vis à bois 4x80 sont conçues pour offrir une fixation solide et durable dans divers projets de construction et de rénovation. Grâce à leur longueur de 80 mm et leur diamètre de 4 mm, elles s'insèrent profondément dans le bois, assurant une tenue ferme et résistante. Les vis à bois 4x80 sont idéales pour assembler des éléments en bois, fixer des charpentes ou encore monter des meubles robustes. Leur composition en acier inoxydable ou en acier galvanisé leur confère une résistance accrue à la corrosion, les rendant adaptées à une utilisation en intérieur comme en extérieur. Leur tête est conçue pour une pénétration aisée et un vissage précis, minimisant le risque de fendillement du bois. Les vis à bois 4x80 sont un choix fiable pour des constructions en bois durables et de qualité.