VIS 4X40

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 249 vis 4x40 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, RW, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage total,....
Filter


Vis 4x40 : fixez solidement vos structures métalliques et boisées

La vis 4x40 est un élément de fixation utilisé dans divers secteurs professionnels pour assembler des matériaux. Avec un diamètre de 4 mm et une longueur de 40 mm, elle est conçue pour offrir une résistance et une durabilité optimales. Fabriquée en acier zingué, brut ou inox, elle est adaptée à des environnements variés, offrant une protection contre la corrosion. Ce type de vis est essentiel pour garantir des assemblages solides et fiables dans des applications industrielles et commerciales.

Points forts des vis 4x40 Würth

Les vis 4x40 de Würth sont reconnues pour leur qualité et leur fiabilité exceptionnelles. Conçues pour répondre aux exigences des professionnels, elles offrent une excellente résistance à la corrosion, en particulier lorsqu'elles sont en acier inoxydable. Leur conception précise garantit une installation facile et rapide, réduisant ainsi le temps de travail. De plus, leur polyvalence les rend adaptées à une variété d'applications industrielles et commerciales.

Caractéristiques importantes des vis 4x40 Würth

Les vis 4x40 Würth sont disponibles en plusieurs matériaux, notamment l'acier zingué, l'acier brut et l'acier inoxydable, offrant ainsi des options adaptées à différentes conditions environnementales. Elles mesurent précisément 4 mm de diamètre et 40 mm de longueur, ce qui en fait un choix idéal pour les fixations nécessitant une pénétration moyenne. Ces vis sont souvent conformes aux normes de qualité et de sécurité européennes, garantissant une utilisation fiable et sécurisée. Elles sont disponibles en finitions variées pour s'adapter à l'esthétique de vos projets.

Domaines d'applications courants des vis 4x40 Würth

Les vis 4x40 sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de la menuiserie et de la fabrication industrielle. Elles conviennent parfaitement pour assembler des structures en bois, fixer des panneaux ou encore pour des applications métalliques légères. Grâce à leur résistance à la corrosion, les versions en acier inoxydable sont particulièrement adaptées aux environnements humides ou extérieurs.

Conseils d'utilisation des vis 4x40 Würth

Pour une utilisation optimale des vis 4x40 Würth, il est recommandé de sélectionner le matériau de vis approprié en fonction de l'environnement d'application. Utilisez toujours les outils adaptés pour éviter d'endommager la tête de vis. Lors de l'installation, assurez-vous que le matériau de fixation est propre et exempt de débris pour garantir une fixation solide. Enfin, respectez les normes de sécurité en vigueur pour assurer une utilisation sécurisée et efficace.