TARAUD M5
Tarauds M5 : taraudez avec précision vos petites pièces en acier, inox, fonte et alliages légers
Les tarauds M5 sont des outils de coupe qui créent un filetage intérieur métrique de 5 mm de diamètre nominal et de 0,8 mm de pas dans un trou percé au préalable. Compacts, ils servent pour l'assemblage de pièces fines, de carters, de supports et de pièces d'équipement. On les utilise à la main avec un tourne-à-gauche ou sur machine. La gamme Würth rassemble des tarauds à main HSS, des tarauds machine HSCo pour trous débouchants ou borgnes, des tarauds à refouler, des forets taraudeurs et des tarauds 3 en 1, ainsi que des filières pour filetage extérieur. Les mécaniciens, électriciens industriels et mainteneurs les emploient en atelier comme sur chantier.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le M5 est un diamètre incontournable dans l'assemblage de tous les jours : il fixe les capots, les rails, les petits supports et les éléments d'armoires électriques. Son petit diamètre rend le taraud fragile, car une légère inclinaison ou une surcharge peut le casser dans le trou. Pour limiter ce risque, les fabricants ont développé des tarauds à refouler, qui ne coupent pas mais déforment le métal pour former le filet : ils ne produisent pas de copeaux, ce qui supprime le risque de bourrage dans les trous borgnes. Les tarauds machine à goujures hélicoïdales à 40°, eux, tirent les copeaux vers l'arrière. Le choix du bon taraud est essentiel, car un M5 cassé en acier trempé est très difficile à retirer.
Les points forts de ce type de produits
- Large choix de tarauds à main et machine pour les petites séries comme pour la production
- Modèles HSCo adaptés à l'acier, à l'inox, à la fonte, au titane et aux alliages spéciaux
- Goujures hélicoïdales à 40° pour l'évacuation des copeaux en trou borgne
- Taraud TiAlN spécifique pour la fonte, pour une tenue à l'usure accrue
- Foret taraudeur et taraud 3 en 1 SMART STEP qui perçent et taraudent en une seule passe
- Tarauds à refouler sans copeaux, adaptés aux pièces fines et aux matériaux ductiles
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Filetage : métrique ISO M5, pas de 0,8 mm, avec un perçage préalable de 4,2 mm
- Matières de coupe : HSS pour les tarauds à main, HSCo pour les tarauds machine
- Normes : DIN 352 pour les tarauds à main, DIN 357 pour les tarauds machine longs, DIN 371/376 pour les tarauds machine
- Types de trou : débouchant jusqu'à 3xD, borgne jusqu'à 2,5xD, trou de dégagement jusqu'à 1xD
- Finitions : brute, nitrurée, TiAlN pour l'usinage de la fonte et des matériaux durs
- Entraînement : tige cylindrique avec carré d'entraînement pour les tarauds machine
- Code couleur : bague bleue, verte, jaune ou rouge selon les matériaux usinés
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Assemblage de tôlerie fine, de carters et de supports métalliques
- Fabrication et maintenance d'armoires et de coffrets électriques
- Maintenance industrielle et réparation de filetages
- Usinage en série sur perceuse sur socle ou centre d'usinage
- Mécanique automobile et équipements de véhicules
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Percer au diamètre de 4,2 mm avant de tarauder, avec un foret en bon état
- Lubrifier avec un fluide de coupe adapté, surtout en inox
- Aligner parfaitement le taraud avec l'axe du trou pour éviter de le casser
- Tarauder sans forcer et reculer régulièrement pour casser les copeaux
- Choisir un taraud pour trou débouchant ou borgne selon la pièce
- Utiliser un taraud à refouler dans les matériaux ductiles et les tôles fines
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de taraud | Matière de coupe | Norme / forme | Type de trou | Matériaux |
|---|---|---|---|---|
| Taraud à main ébaucheur, intermédiaire, finisseur | HSS | DIN 352 | Débouchant ou borgne | Acier, fonte |
| Taraud machine long DIN 357 bleu | HSS | DIN 357 | Dégagement ≤1xD | Acier |
| Taraud machine HSCo Multi Performance | HSCo | Forme B | Débouchant ≤3xD | Acier, inox, fonte, titane |
| Taraud machine HSCo NeoTap bleu / vert | HSCo | Trou débouchant | Débouchant ≤3xD | Acier, inox |
| Taraud machine pour trou borgne hélice 40° | HSCo | Hélice 40° | Borgne ≤2,5xD | Acier |
| Taraud machine HSCo TiAlN forme C | HSCo, TiAlN | Forme C | Borgne | Fonte |
| Taraud à refouler et taraud 3 en 1 SMART STEP | HSCo | Sans copeaux / 3 en 1 | Borgne ≤4xD / dégagement ≤2xD | Acier, inox, non ferreux |