VIS M5
Vis M5 : vissez avec précision et fiabilité dans les assemblages métalliques
Une vis M5 est un élément de fixation fileté, de diamètre nominal de 5 millimètres, utilisé dans les assemblages mécaniques. Elle est couramment employée dans les secteurs industriels pour joindre des pièces métalliques, plastiques ou composites. La vis M5 peut être fabriquée en divers matériaux, tels que l'acier inoxydable, l'acier au carbone ou le laiton, offrant ainsi différentes résistances à la corrosion et propriétés mécaniques. Elle est disponible en plusieurs longueurs et types de têtes, comme à tête hexagonale, fraisée ou cylindrique, pour s'adapter à diverses applications professionnelles.
Les points forts des vis M5 Würth
Les vis M5 Würth se distinguent par leur grande résistance et leur durabilité, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels. Leur conception précise assure un ajustement parfait et une fixation sécurisée. De plus, la qualité supérieure des matériaux utilisés réduit les risques de corrosion, assurant ainsi une longévité accrue. Ces vis sont également appréciées pour leur facilité d'utilisation, permettant un gain de temps considérable lors de l'assemblage.
Caractéristiques importantes des vis M5 Würth
Les vis M5 de Würth sont disponibles dans une variété de longueurs allant généralement de 10 mm à 100 mm, offrant ainsi une flexibilité d'utilisation pour différentes applications. Fabriquées en acier inoxydable ou en acier zingué, elles offrent une résistance optimale à la corrosion. Elles sont souvent proposées en finition brillante ou mate pour s'adapter à l'esthétique de vos projets. Conforme aux normes DIN et ISO, chaque vis M5 garantit une qualité et une sécurité d'utilisation.
- Vis M5 à filetage métrique standard, compatibles avec la majorité des applications industrielles et de construction
- Grande variété de matières : acier, acier inoxydable A2, acier inoxydable A4
- Différents types de têtes : tête hexagonale, tête cylindrique, tête fraisée, tête bombée, tête ronde, sans tête
- Empreintes multiples : six pans creux (douille), six pans extérieurs, fente, TX (Torx), Pozidriv…
- Finitions variables : brut, zingué (revêtement zinc 5 µm, bleuté/brillant), acier 8.8, 10.9, 12.9
- Conformes aux principales normes DIN/ISO (4017, 4762, 7991, 7380-1, 4026, 603, 14581…)
- Disponibles en filetage total ou partiel, selon les modèles
- Convient pour métal, bois, plastique selon la référence
Tableau comparatif des vis M5 Würth
| Produit | Matière | Finition | Type de tête | Empreinte | Norme | Filetage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tête hexagonale ISO 4017 | Acier / Inox A2 / Inox A4 | Zingué, brut | Hexagonale | Six pans ext. | ISO 4017 | Total / partiel |
| Tête cylindrique ISO 4762 | Acier / Inox A2 / Inox A4 | Zingué, brut | Cylindrique | Six pans creux | ISO 4762 | Total |
| Tête fraisée DIN 7991 | Acier / Inox A2 / Inox A4 | Zingué, brut | Fraisée | Six pans creux, TX | DIN 7991 / ISO 14581 | Total |
| Tête bombée plate ISO 7380-1 | Acier / Inox A2 | Zingué, brut | Semi-circulaire | Six pans creux | ISO 7380-1 | Total |
| Tête ronde fendue | Inox A2 / Acier | Brut, zingué | Ronde plate | Fente | TCB | Total |
| Sans tête ISO 4026 | Acier 45H | Brut, zingué | Sans tête | Six pans creux | ISO 4026 | Total |
| Collet carré DIN 603 | Acier 8.8 | Zingué | Ronde col carré | Collet carré | DIN 603 | Total |
Domaines d'applications courants des vis M5 Würth
Les vis M5 Würth sont couramment utilisées dans des secteurs tels que l'industrie mécanique, l'électronique, l'automobile et la construction. Elles sont idéales pour l'assemblage de composants métalliques, le montage de structures en acier ou encore la fixation de panneaux. Leur polyvalence et leur fiabilité en font un outil indispensable dans de nombreux domaines professionnels.
Conseils d'utilisation des vis M5 Würth
Pour tirer le meilleur parti des vis M5 Würth, il est conseillé de choisir la longueur et le matériau adaptés à votre application spécifique. Assurez-vous d'utiliser les outils appropriés, tels qu'un tournevis ou une clé Allen, pour éviter d'endommager la tête de vis. Il est également recommandé de vérifier régulièrement le serrage des vis dans les environnements soumis à des vibrations ou à des charges dynamiques pour garantir la sécurité de vos assemblages.