FORET ET MÈCHE MÉTAL DE DIAMÈTRE 18 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 Foret et mèche métal de diamètre 18 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 101 mm, 109 mm, 117 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, Finition oxyde, Amélioré,..., avec différentes formes de queues : Cylindrique, Cône morse, Tige 3-faces,..., différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HSCo, HM,... et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter

Le foret métal de diamètre 18 mm est un outil pour les professionnels de travaux nécessitant une précision et une résistance hors pair. Conçu pour percer efficacement dans le métal, ce foret offre une durabilité exceptionnelle grâce à sa composition robuste. Il trouve son application dans divers domaines tels que la mécanique, la construction ou encore la métallurgie, permettant de réaliser des trous nets et précis de 18 mm de diamètre. Le foret métal 18 mm se distingue par sa capacité à traverser les matériaux les plus résistants sans perdre en efficacité, garantissant ainsi un travail de qualité supérieure. Sa polyvalence et sa performance font du foret métal 18 mm un outil incontournable pour mener à bien des projets professionnels exigeants.