MÈCHE EN CARBURE DE TUNGSTÈNE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 Mèche en carbure de tungstène pour professionnels. Vous retrouverez des outils de perçage, avec différentes longueurs : 130 mm, 55 mm, 57 mm,..., de différents diamètres, formes de tige : Cylindrique DIN 6535-HA, Cylindrique, différentes matières de coupe : C et adaptés au perçage des matériaux comme : Acier, Titane, Acier inoxydable,....
Filter


Mèche en carbure de tungstène : percez efficacement les matériaux les plus durs

Une mèche en carbure de tungstène est un outil de coupe cylindrique conçu pour percer des matériaux durs tels que le métal, le béton et les composites. Fabriquée à partir d'un alliage de tungstène et de carbone, elle offre une résistance exceptionnelle à l'usure et à la chaleur, assurant ainsi une durabilité et une performance optimales dans les environnements industriels exigeants. Utilisée principalement dans les secteurs de la construction, de l'ingénierie et de la fabrication, elle permet des perçages précis et efficaces grâce à sa robustesse et sa capacité à maintenir un tranchant acéré.

Points forts des mèches en carbure de tungstène

Les mèches en carbure de tungstène sont reconnues pour leur durabilité exceptionnelle et leur capacité à percer des matériaux durs avec une grande précision. Elles offrent une résistance à l'usure supérieure, ce qui les rend idéales pour des utilisations intensives et prolongées. Leur efficacité permet de réduire le temps de perçage et d'améliorer la productivité des professionnels.

Caractéristiques importantes des mèches en carbure de tungstène

Ces mèches sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 3 mm à 20 mm, pour s'adapter à divers besoins de perçage. Elles sont fabriquées en carbure de tungstène, un matériau connu pour sa robustesse et sa résistance à la chaleur. Les mèches peuvent être dotées de pointes renforcées pour une meilleure pénétration et sont souvent conformes aux normes de sécurité et de qualité européennes. Elles existent en différentes longueurs pour s'adapter à des applications spécifiques.

Domaines d'applications courants des mèches en carbure de tungstène

Les mèches en carbure de tungstène sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de la métallurgie et de la fabrication industrielle. Elles sont idéales pour percer des matériaux tels que le béton, la céramique, le métal et les alliages durs. Elles sont également employées dans l'aéronautique et l'automobile pour des opérations nécessitant une grande précision.

Conseils d'utilisation des mèches en carbure de tungstène

Pour optimiser la durée de vie des mèches, il est recommandé d'utiliser une vitesse de perçage appropriée en fonction du matériau travaillé. L'utilisation de lubrifiants peut également aider à réduire la chaleur générée lors du perçage, préservant ainsi la mèche. Assurez-vous que la mèche est correctement fixée et vérifiez régulièrement son état pour éviter toute défaillance.