COLLE POUR MARBRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 colle pour marbre pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate, Polyuréthane, Adhésif réactif PUR bi-composant,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 18.8 ml, 19 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter
Colle Multi Fibre polyuréthane - renforcé en fibre de verre

Colle Multi Fibre polyuréthane - renforcé en fibre de verre


  • Base chimique: Polyuréthane
  • Contenu: 310 ml
  • Matériaux à coller: Métaux peints (Métal);Acier/acier inoxydable (Métal);ABS (Plastique);Caoutchouc (Plastique);PVC dur (Plastique);Mousses rigides (PUR, résine phénolique) (Plastique);GFRP (Plastique);Carrelage (Verre et matériaux céramiques);Pierre artificielle (Pierre et matériaux de construction);Porcelaine (Verre et matériaux céramiques);Pierre naturelle (Marbre, granit) (Pierre et matériaux de construction);Styrène (Polystyrène) (Plastique);Béton (Pierre et matériaux de construction);Béton cellulaire (Pierre et matériaux de construction);Plâtre (Pierre et matériaux de construction);Plaque de plâtre (Pierre et matériaux de construction);Plâtre (Pierre et matériaux de construction);MDF (Bois et matériaux);Panneau en bois aggloméré (Bois et matériaux);Surfaces en bois peint (Bois et matériaux);Liège (Bois et matériaux);Fibre de verre (Verre et matériaux céramiques);Verre (Verre et matériaux céramiques);Email (Verre et matériaux céramiques);Cuir (Textile et cuir);Panneaux stratifiés (Resopal, Ultraplast) (Bois et matériaux);Panneaux décoratifs (Bois et matériaux);Bois (Bois et matériaux);HPL (Bois et matériaux);Pierre (Pierre et matériaux de construction);Céramique (Verre et matériaux céramiques);Revêtements par poudre (Métal);Aluminium (Métal);Cuivre (Métal);Laiton (Métal);Zinc (Métal);Panneaux de fibres-ciment (Pierre et matériaux de construction);Maçonnerie (Pierre et matériaux de construction);Bois dur (Bois et matériaux)
Voir la gamme


Colle pour marbre : assurez des assemblages solides et durables pour vos projets en pierre

La colle pour marbre est un adhésif spécialement conçu pour lier des surfaces en marbre, offrant une fixation durable et résistante. Elle est formulée pour s'adapter aux propriétés spécifiques du marbre, telles que sa porosité et sa densité, assurant une adhérence optimale. Utilisée dans des applications professionnelles, elle permet de réaliser des installations précises et est souvent résistante à l'humidité, aux variations de température et aux produits chimiques, garantissant ainsi une longévité et une stabilité structurelle dans divers environnements.

Points forts de la colle pour marbre

La colle pour marbre Würth offre une adhérence exceptionnelle et une durabilité à long terme, garantissant des résultats professionnels de haute qualité. Elle est spécialement conçue pour résister aux contraintes mécaniques et thermiques, ce qui la rend idéale pour les applications exigeantes. Sa formule permet un temps de prise rapide, optimisant ainsi les délais de travail.

Caractéristiques importantes de la colle pour marbre

Cette colle est disponible dans une gamme de couleurs assorties au marbre, assurant une finition discrète et esthétique. Elle est formulée pour s'adapter à différentes plages de températures, offrant ainsi une flexibilité d'utilisation en intérieur comme en extérieur. La colle pour marbre Würth respecte les normes de sécurité en vigueur, garantissant un produit fiable et sûr. Elle est souvent disponible en cartouches de 310 ml, facilitant son application avec un pistolet standard.

Domaines d'applications courants de la colle pour marbre

La colle pour marbre est couramment utilisée dans les projets de construction et de rénovation de bâtiments, notamment pour le collage de plaques de marbre dans les cuisines, salles de bains, et revêtements muraux. Elle est également employée dans la création de sculptures et d'éléments décoratifs en marbre, assurant une fixation solide et durable.

Conseils d'utilisation de la colle pour marbre

Pour un résultat optimal, il est conseillé de nettoyer et sécher soigneusement les surfaces avant l'application de la colle. Appliquer une pression uniforme lors du collage pour assurer une adhésion complète. Respecter les temps de séchage recommandés pour garantir la solidité de l'assemblage. Enfin, stocker la colle dans un endroit frais et sec pour préserver ses propriétés adhésives.

Questions fréquentes

Considérations techniques

Quels sont les types de colle pour marbre disponibles chez Würth et leurs bases chimiques ?

Würth propose plusieurs types de colle pour marbre selon l’application : colle cyanoacrylate (Ester éthylique d’acide de cyanoacrylate), colle polyuréthane mono- ou bi-composant, mastic-colle polymère hybride (SMP), colle « Multi Fibre » renforcée, et adhésifs réactifs PUR bi-composants. Chaque technologie offre des caractéristiques propres en matière de résistance mécanique, flexibilité, temps de prise et compatibilité avec l’environnement (intérieur / extérieur).

Quelle résistance chimique et environnementale offre une colle pour marbre Würth ?

Les formulations Würth assurent une bonne tenue face à l’humidité, aux intempéries, aux UV, ainsi qu’aux eaux salées ou aux projections d’acides et bases dilués selon le type de colle (PU, hybride, bi-composant). Cela garantit une durabilité élevée, même dans des conditions extérieures et des environnements corrosifs.

Quelles sont les plages de température d’application des colles Würth pour marbre ?

Les produits sont conçus pour être appliqués à des températures typiques de chantier, souvent à partir de +5 °C jusqu’à environ +30 °C selon le type. Les colles PUR bi-composants ou polyuréthanes renforcées permettent une résistance accrue en milieu chaud, certains produits supportant des températures de service plus élevées tout en conservant leur adhérence.

Quel est le temps de prise et de durcissement utile pour le travail professionnel ?

Le temps de prise initiale dépend de la technologie : les cyanoacrylates prennent en quelques secondes à minutes, les PUR bi-composants mettent plusieurs heures pour cure complète. Le temps d’ouverture ou de repositionnement peut varier selon le produit, certains mastics-colles nécessitent une retenue ou un serrage pendant un certain temps avant durcissement total.

Quels formats de conditionnement propose Würth pour colles marbre ?

Les formats incluent cartouches de 310 ml, cartouches bi-composants de 380 ml, stylo ou tube de 19 ml, 18,8 ml, etc. Certains produits sont proposés en pistolet applicateur ou cartouches mixantes pour garantir homogénéité du mélange sur chantier.

Quelles teintes sont disponibles pour colles marbre et leur impact esthétique ?

Würth propose des colles en teintes neutres (blanc, gris) afin de s’intégrer visuellement dans les marbres clairs ou foncés. Certaines formulations sont transparentes ou quasi invisibles après durcissement, évitant les traces visibles ou discolorations.

Compatibilité et surfaces

Avec quels matériaux la colle pour marbre Würth est-elle compatible ?

Outre les pierres naturelles comme le marbre ou le granit, les colles de la gamme peuvent être appliquées sur pierre artificielle, béton, métal (acier inoxydable, aluminium), matériaux céramiques, certains plastiques (PVC dur, GFRP) selon la formulation. Certains produits permettent même la liaison de surfaces mixtes (pierre/alu, pierre/verre).

Comment préparer les surfaces avant collage pour un résultat optimal ?

Surface doit être propre, sèche, sans poussière ni graisse. Il est conseillé de décaper la surface lisse (marbre poli) par un ponçage léger ou un sablage doux, puis de dépoussiérer. Un support poreux peut nécessiter une humidification modérée sans ruissellement.

Performances mécaniques et durabilité

Quelle charge mécanique une colle pour marbre peut-elle supporter ?

Les colles bi-composants PUR et polyuréthanes renforcés offrent d’excellentes résistances à l’arrachement, aux chocs, aux vibrations. Elles conviennent pour éléments structurels ou surfaces soumises à contraintes importantes (plans de travail, façades, escaliers). Les colles cyanoacrylates sont davantage adaptées à des fixations localisées, réparations ou détails.

Comment la colle pour marbre supporte-t-elle les cycles thermiques ?

Selon les formulations, les colles PU, hybrides ou bi-composants résistent bien à la dilatation et contraction induites par les variations de température. Cela permet l’emploi intérieur et extérieur sans fissuration ou perte d’adhésion, à condition que le coefficient de dilatation des matériaux adjacents soit compatible.

Applications spécifiques

Dans quels domaines professionnels la colle pour marbre Würth est-elle utilisée ?

Elle s’emploie dans la fabrication de plans de travail, escaliers, revêtements muraux, façades ventilées, sculptures, monuments funéraires, inserts décoratifs, restauration d’éléments anciens ou assemblage d’éléments mixtes pierre/métal.

Peut-on utiliser ces colles pour des assemblages en verticale importante ?

Oui, certains produits notamment les colles PUR et les mastics-colles hybrides ont une forte adhérence initiale et peuvent maintenir des charges verticales sans glissement, notamment grâce à leur haute pâte ou consistance gélifiée.

Manipulation et sécurité

Quelles précautions lors de la manipulation d’une colle pour marbre ?

Porter des gants et protection des yeux, éviter l’inhalation de vapeurs pour produits à base de solvants ou de monomères actifs. Respecter les températures et l’humidité recommandées. Travailler dans un lieu ventilé pour les colles solvants ou monomères.

Comment nettoyer les excès de colle sans abîmer le marbre ?

Enlever immédiatement les bavures avec un chiffon ou spatule douce. Pour les colles cyanoacrylates ou résines polyester, utiliser un solvant adapté (alcool isopropylique, acétone) avec test préalable sur surface non visible. Poncer doucement si nécessaire après durcissement, en respectant l’intégrité du poli ou du satiné.