RACCORD MULTICOUCHE 63 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 Raccord multicouche 63 mm pour professionnels. Vous retrouverez des raccords, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : 1 1/2 pouce, 2 pouces, 1 1/4 pouce,..., de différentes longueurs : 84 mm, 103 mm, 75 mm,..., diamètres de tube : 26 mm, 32 mm, 40 mm,..., et différentes matières : Fluorure de polyvinylidène PVDF, Acier inoxydable / plastique, Laiton, convient à l'eau potable,....
Filter

Le raccord multicouche 63 se distingue par sa polyvalence et sa robustesse, ce qui en fait une solution idéale pour divers domaines d'application, notamment dans les installations de plomberie et de chauffage. Grâce à sa conception multicouche, il assure une étanchéité parfaite et une résistance accrue aux variations de température et à la corrosion. Le raccord multicouche 63 est également apprécié pour sa facilité d'installation, offrant une mise en œuvre rapide et efficace sans nécessiter d'outils spéciaux. De plus, sa compatibilité avec différents types de tuyaux en fait un choix privilégié pour les professionnels à la recherche de solutions fiables et durables pour leurs projets. Le raccord multicouche 63 représente une avancée technologique clé pour les systèmes de tuyauterie modernes.