CHEVILLE POUR ISOLATION EXTÉRIEURE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 20 Cheville pour isolation extérieure pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, PP renforcé de fibre de verre, Polypropylène - PP,..., de diamètres variables : 10 mm, 17 mm, 10.3 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 95 mm, 110 mm, 140 mm,....
Chevilles pour isolation extérieure : fixez efficacement vos matériaux isolants sur les façades
Les chevilles pour isolation extérieure sont des fixations spécialement conçues pour ancrer des matériaux isolants sur les façades des bâtiments. Elles assurent une fixation sécurisée et durable des panneaux isolants, résistant aux intempéries et aux variations thermiques. Utilisées dans le cadre de systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (ITE), elles garantissent l'efficacité énergétique en minimisant les ponts thermiques. Disponibles en divers matériaux et dimensions, elles s'adaptent aux différentes épaisseurs et types d'isolants, offrant une solution fiable pour l'amélioration de la performance thermique des structures.
Points forts des chevilles pour isolation extérieure
Les chevilles pour isolation extérieure Würth se distinguent par leur capacité à assurer une fixation optimale même dans des conditions difficiles. Elles sont conçues pour résister aux intempéries, à l'humidité et aux variations de température, garantissant ainsi une longévité accrue. De plus, leur installation est rapide et efficace, ce qui permet de gagner du temps sur les chantiers. Grâce à leur conception innovante, elles minimisent les ponts thermiques, optimisant ainsi la performance énergétique des bâtiments.
Caractéristiques importantes des chevilles pour isolation extérieure
Ces chevilles sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement comprises entre 60 mm et 300 mm, pour s'adapter à différentes épaisseurs d'isolants. Elles sont fabriquées en matériaux résistants tels que le polypropylène renforcé de fibres de verre, assurant une excellente tenue mécanique. Les chevilles répondent aux normes européennes en vigueur, garantissant leur conformité et leur fiabilité. Elles sont souvent proposées en différentes couleurs pour faciliter leur identification et leur utilisation sur le chantier.
- La gamme Würth des chevilles pour isolation extérieure comprend 22 produits conçus pour fixer solidement les matériaux isolants sur les façades, en assurant une performance thermique optimale.
- Les chevilles sont fabriquées en matières résistantes telles que le polypropylène renforcé de fibres de verre, l’acier, ou le polyéthylène, offrant tenue mécanique et résistance aux intempéries, UV, humidité et variations thermiques.
- La disponibilité en diamètres variés (de 10 mm à environ 17 mm) et longueurs adaptables (95 mm à 140 mm et plus) permet une adaptation aux différentes épaisseurs et types d’isolants.
- Les modèles incluent des chevilles à frapper, chevilles Shark ISO pour panneaux isolants ETICS, chevilles plastiques pour charges légères, ainsi que des adaptateurs et kits pour divers systèmes de fixation, notamment pour gouttières sur isolants.
- Conformes aux normes européennes, ces chevilles minimisent les ponts thermiques pour une meilleure efficacité énergétique des bâtiments en isolation thermique par l’extérieur (ITE).
- Adaptées à une installation rapide et efficace sur supports variés : béton, brique, maçonnerie, bois, parpaing, avec des options spéciales pour isolants rigides et panneaux.
- Accessoires complémentaires inclus : rosaces pour fixation, rondelles d’étanchéité, clous plastiques, clou avec disque pour supports spéciaux, et outils spécifiques pour pose rapide et sécurisée.
Tableau comparatif des chevilles pour isolation extérieure Würth
| Nom du produit | Matière | Longueur | Résistance | Usage | Particularités |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheville Shark ISO pour panneaux isolants ETICS | PP renforcé fibre de verre | 50-95 mm | Vieillissement, décomposition, intempéries | Fixation systèmes ITE | Haute résistance, usage extérieur |
| Cheville à frapper W-DSD Ø50 mm | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 70-180 mm | Intempéries, humidité | Fixation isolants sur béton/maçonnerie | Installation rapide |
| Cheville plastique W-ID pour charges légères | Polyéthylène - PE | 95 mm | Vieillissement, décomposition, intempéries | Charges légères sur isolants | Légère, durable |
| Cheville d'isolation pour cloueur à gaz ITE 30-220 | Nylon | 80-220 mm | Non spécifié | Fixation isolants thermiques | Usage cloueur à gaz |
| Adaptateur AMO-Therm - acier zingué ou inox A4 | Acier / inox A4 | 310-385 mm | Non spécifié | Support visserie sur isolant | Pièce filetée |
| Kit de chevilles pour gouttière sur isolant SHARK ISO | PP renforcé fibre de verre | 95 mm | Vieillissement, décomposition, intempéries | Fixation gouttières isolants | Assortiment 4 pièces |
Domaines d'applications courants des chevilles pour isolation extérieure
Les chevilles pour isolation extérieure sont principalement utilisées dans le secteur de la construction pour la fixation de panneaux isolants sur les façades des bâtiments. Elles conviennent pour une utilisation sur divers supports tels que le béton, la brique, le parpaing et le bois. Elles sont idéales pour les projets d'isolation thermique par l'extérieur (ITE), contribuant à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments tout en assurant une finition esthétique.
Conseils d'utilisation des chevilles pour isolation extérieure
Pour garantir une fixation optimale, il est essentiel de choisir la cheville adaptée au type de support et à l'épaisseur de l'isolant. Avant l'installation, il est recommandé de vérifier la compatibilité des chevilles avec les matériaux utilisés et de respecter les préconisations du fabricant. L'utilisation d'outils appropriés pour le perçage et la pose est également cruciale pour assurer une fixation solide et durable. Enfin, il est conseillé de suivre les bonnes pratiques de pose pour éviter les ponts thermiques et optimiser l'isolation du bâtiment.