FORET BÉTON SDS DE LONGUEUR 600 MM (60 CM)

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Foret béton SDS de longueur 600 mm (60 cm) pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres : 20 mm, 12 mm, 14 mm,... et longueurs : 600 mm, 200 mm, 260 mm,..., de différentes formes, de spirales : 2 PCS, 4 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Convient pour SDS-max, Queue cylindrique.
Filter

Le foret béton de longueur 600 mm est un outil indispensable pour les professionnels de la construction et de la rénovation. Conçu spécifiquement pour percer efficacement dans le béton et autres matériaux durs, le foret béton 600 mm se distingue par sa longueur permettant d'atteindre des zones profondes inaccessibles avec des forets standards. Sa robustesse et sa capacité à maintenir la netteté de coupe sur de longues périodes en font un choix privilégié pour les travaux exigeant précision et durabilité. Le foret béton 600 mm trouve son application dans la création de passages pour câblages, la fixation d'éléments structurels et l'installation de systèmes de plomberie dans le béton, offrant ainsi une polyvalence appréciable dans le secteur de la construction.