BURIN SDS MAX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 Burin SDS Max pour professionnels. Vous retrouverez des produits de burinage de diverses matières et largeurs : 25 mm, 50 mm, 115 mm,..., types d'emmanchement : Convient pour SDS-max et types de burins : pointus, à rainurer, pour carrelage, plats, spatules...
Filter



Burins SDS Max : démolissez, rainurez et décarrelez avec les marteaux burineurs lourds

Les burins SDS Max sont des outils de frappe à emmanchement SDS-max, destinés aux marteaux perforateurs et burineurs lourds. Ils démolissent, dégrossissent, rainurent et décarrellent le béton, la maçonnerie et les carrelages épais. Leur forme détermine l'usage : burin plat, pointu, bêche, spatule ou burin de carreleur, avec des longueurs de 300 à 400 mm et des largeurs de lame de 25 à 115 mm. La gamme comprend aussi des multi-packs de 3 ou 6 pièces, un adaptateur pour monter des outils SDS-plus et un porte-outil de 400 mm pour nettoyer les sols. Démolisseurs, maçons, carreleurs et entreprises de gros œuvre les utilisent en rénovation lourde.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le SDS-max est l'évolution robuste du système SDS : sa tige est plus épaisse et munie de rainures plus larges, afin de supporter l'énergie de frappe des gros burineurs. L'outil coulisse librement dans le porte-outil, ce qui laisse passer toute l'énergie du mécanisme sans perte, et se change sans clé. Pour les burins bêches de démolition, les fabricants ont renforcé la tige et amélioré le formage de l'acier afin de limiter les casses au pied de la lame. Les versions premium combinent forme anti-blocage et auto-affûtage : en s'usant, la lame garde une arête efficace et continue à enlever la matière. Les burins de carreleur, avec leur lame large, permettent de décoller des surfaces entières de carrelage sans abîmer le support.


Les points forts de ce type de produits

  • Emmanchement SDS-max pour transmettre toute l'énergie des marteaux burineurs lourds
  • Gamme complète : plat, pointu, bêche, spatule et burin de carreleur pour couvrir tous les travaux de démolition
  • Versions Longlife et Speed à profil anti-blocage, qui limite le frottement dans la matière
  • Conception à auto-affûtage pour conserver un taux d'enlèvement élevé tout au long de la durée de vie
  • Burin plat Longlife et Speed avec durée de vie annoncée jusqu'à 170 % plus longue que les versions standard
  • Burins bêches renforcés, avec tige étendue ou processus de formage amélioré pour résister aux chocs
  • Multi-packs de 3 ou 6 pièces et adaptateur permettant d'utiliser des outils SDS-plus sur une machine SDS-max

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Emmanchement : SDS-max, avec adaptateur disponible pour outils SDS-plus
  • Longueur : 300 mm (bêche), 350 mm (bêche renforcée), 380 mm (burin de carreleur), 400 mm (spatule et porte-outil)
  • Largeur de lame : 25 mm (plat), 50 mm (spatule et burin de carreleur), 80 mm et 115 mm (bêches)
  • Formes : burin plat, burin pointu, burin bêche, burin spatule, burin de carreleur LS
  • Gammes : standard et Longlife et Speed, avec lame anti-blocage et auto-affûtage
  • Assortiments : multi-pack de 3 pièces (bêche, pointu, plat) et jeu de 6 pièces (pointus et plats)
  • Particularités : tige étendue renforcée sur le burin bêche de 350 mm, formage amélioré sur le 300 mm
  • Accessoire : porte-outil SDS-max de 400 mm pour outil de nettoyage des sols

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Démolition de béton, de chapes, de murs en brique et de maçonnerie
  • Ameublissement et décapage de sols durs avec les burins bêches larges
  • Réalisation de saignées et de tranchées avec les burins pointus et plats
  • Décarrelage de grandes surfaces avec les burins de carreleur de 50 mm
  • Nettoyage de sols et de supports avec le porte-outil adapté

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Vérifier la compatibilité de l'emmanchement SDS-max avec la machine avant de monter l'outil
  • Choisir la forme adaptée : pointu pour casser, plat pour dégrossir, bêche pour ameublir, spatule ou large pour le carrelage
  • Laisser la machine travailler sans appuyer excessivement, afin de préserver la lame et la tige
  • Graisser régulièrement la tige pour limiter l'usure du porte-outil
  • Contrôler l'état de la lame et remplacer l'outil lorsque l'arête est émoussée
  • Porter lunettes, gants, casque antibruit et masque anti-poussière pendant la démolition

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de burin Longueur Largeur de lame Gamme Usage principal
Burin plat SDS Max Selon référence 25 mm Standard Dégrossissage et démolition générale
Burin plat SDS Max Longlife et Speed 280 et 400 mm 25 mm Premium, jusqu'à 170 % de durée de vie en plus Travaux intensifs sur béton
Burin pointu SDS-max Selon référence Pointe Standard ou Longlife et Speed Démolition et percement
Burin bêche SDS-max L300 300 mm 80 mm Formage amélioré Démolition et ameublissement
Burin bêche SDS-max L350 350 mm 115 mm Tige étendue renforcée Ameublissement de grandes surfaces
Burin spatule SDS-max 400 mm 50 mm Burin bêche robuste Décapage de revêtements
Burin de carreleur SDS Max LS 380 mm 50 mm Premium, anti-blocage, auto-affûtage Décarrelage de sols et de murs