BURIN POUR PERFORATEUR
Burins pour perforateur : démolissez, rainurez et décapez béton, maçonnerie et carrelage
Les burins pour perforateur sont des outils de frappe à tige métallique, que l'on monte sur un perforateur-burineur pour démolir, entailler ou décaper les matériaux durs. Selon leur forme, plate, pointue, bêche ou à dents, ils permettent de percer un passage dans un mur, de réaliser des saignées, de dégager un carrelage ou de casser du béton. La gamme Würth couvre les emmanchements SDS-plus et SDS-max, ainsi que les tiges 6 pans de 30 mm pour marteaux-burineurs de 16 kg. Elle propose des burins à l'unité et des assortiments de 3, 6 et 10 pièces. Maçons, carreleurs, plaquistes, électriciens et démolisseurs les utilisent au quotidien.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le burin est l'un des outils les plus anciens de l'humanité : tailleurs de pierre, sculpteurs et forgerons l'utilisent depuis l'Antiquité, frappé à la main avec un maillet ou un marteau. L'arrivée du perforateur-burineur a transformé la pratique : la percussion est désormais produite par un mécanisme électropneumatique, qui envoie plusieurs milliers de coups par minute. Le système d'emmanchement SDS, apparu à la fin des années 1970, est à l'origine de cette évolution. Il permet de glisser l'outil dans le mandrin sans serrage, avec un verrouillage par billes qui autorise le va-et-vient nécessaire à la frappe. Le burin d'aujourd'hui est donc à la fois un outil ancestral et une pièce de mécanique de précision, traitée thermiquement pour résister aux chocs.
Les points forts de ce type de produits
- Une transmission directe de l'énergie de frappe du perforateur vers le matériau.
- Un choix de formes pour chaque travail : plat, pointu, bêche, à dents, selon l'usage.
- Des emmanchements SDS-plus, SDS-max et 6 pans de 30 mm pour la majorité des machines.
- Des longueurs de 250 à 600 mm pour travailler dans les angles ou en profondeur.
- Des largeurs de lame de 20 à 115 mm pour des saignées fines ou des surfaces larges.
- Des tiges renforcées et traitées thermiquement pour durer en usage intensif.
- Des assortiments de 3, 6 et 10 pièces pour couvrir tous les besoins d'un chantier.
- Un gain de temps important par rapport à la démolition manuelle.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Emmanchement : SDS-plus, SDS-max ou 6 pans de 30 mm.
- Longueur : de 250 mm à 600 mm.
- Largeur de lame : de 20 mm à 115 mm.
- Profondeur de travail : 40 ou 50 mm sur certains modèles.
- Nombre de dents : 16 ou 25 pour les burins à dents.
- Nombre de pièces : assortiments de 3, 6 ou 10 pièces.
- Conception : renfort d'arbre ou processus de déformation à froid.
- Matière : acier traité thermiquement pour résister à la fatigue.
- Compatibilité : perforateurs, perforateurs-burineurs, marteaux-burineurs jusqu'à 16 kg.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Démolition de murs, de dalles et de cloisons maçonnées.
- Réalisation de saignées pour le passage de gaines, de câbles et de canalisations.
- Dépose de carrelage, de faïence et de chape.
- Décapage d'enduits, de mortiers et de résidus de colle.
- Rénovation de bâtiments anciens et travaux de réfection.
- Ouverture de baies et de trémies dans les murs porteurs.
- Travaux de voirie et de génie civil : cassage de béton en fine épaisseur.
- Maintenance industrielle : décapage de dalles et de socles de machines.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisissez l'emmanchement correspondant à votre machine : SDS-plus, SDS-max ou 6 pans.
- Sélectionnez la forme du burin selon le travail : plat pour décaper, pointu pour casser, bêche pour ameublir.
- Engagez l'outil à fond dans le mandrin jusqu'au verrouillage.
- Portez des lunettes de protection, un casque anti-bruit, un masque anti-poussières et des gants.
- Laissez la machine faire le travail sans appuyer excessivement.
- Travaillez avec un angle adapté et évitez de coincer l'outil dans le matériau.
- Affûtez ou remplacez le burin quand l'arête est émoussée, afin de préserver la machine.
- Nettoyez et graissez légèrement la tige avant utilisation.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de burin | Emmanchement | Longueur | Largeur / profondeur | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Burin plat SDS-plus | SDS-plus | 250 à 400 mm | 20 à 40 mm | Décapage et saignées légères |
| Burin plat SDS-max | SDS-max | 280 à 600 mm | 25 à 50 mm | Démolition de béton et de maçonnerie |
| Burin bêche SDS-max | SDS-max | 400 à 600 mm | Lame large pour ameublir | Démolition et ameublissement |
| Burin plat 6 pans 30 mm | 6 pans 30 mm | 410 à 600 mm | 35 à 75 mm | Marteaux-burineurs jusqu'à 16 kg |
| Assortiment de burins | SDS-plus ou SDS-max | Selon coffret | 3, 6 ou 10 pièces | Travaux variés sur chantier |