GANTS DE PROTECTION ANTISTATIQUES ESD

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Gants de protection antistatiques ESD de norme EN 16350 pour professionnels. Vous retrouverez des EPI pour la protection des mains, conformes à de nombreuses normes : ISO 21420, EN 388:2016, EN 16350, ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 16350:2014, de tailles adaptées à toutes les corpulences : 10, 11, 9,..., de différentes catégories et composés de différentes matières de revêtements et doublures.

Filter


Gants de protection antistatiques ESD : protégez vos composants électroniques des décharges électrostatiques

Les gants de protection antistatiques ESD sont conçus pour prévenir les décharges électrostatiques qui peuvent endommager les composants électroniques sensibles. Fabriqués à partir de matériaux conducteurs ou dissipatifs, ces gants permettent de contrôler l'accumulation d'électricité statique en la dissipant en toute sécurité. Ils assurent une manipulation sécurisée des dispositifs électroniques tout en offrant une protection contre les contaminations. Adaptés aux environnements de travail nécessitant une prévention stricte des décharges électrostatiques, ils sont essentiels dans les industries électroniques, microélectroniques et de fabrication de semi-conducteurs.

Points forts des gants de protection antistatiques ESD

Les gants de protection antistatiques ESD sont conçus pour offrir une sécurité optimale dans les environnements sensibles aux décharges électrostatiques. Ils garantissent une protection efficace contre les risques d'électricité statique, tout en assurant un confort et une dextérité exceptionnels pour les professionnels. Leur conception ergonomique permet une manipulation précise des composants électroniques, réduisant ainsi les risques d'endommagement.

Caractéristiques importantes des gants de protection antistatiques ESD

Ces gants sont souvent fabriqués en matériaux conducteurs tels que le nylon et le cuivre, pour assurer une dissipation efficace de l'électricité statique. Disponibles dans une gamme de tailles allant du XS au XXL, ils s'adaptent à toutes les morphologies. Ils respectent les normes EN 61340-5-1, garantissant leur conformité aux exigences de sécurité ESD. Les gants sont généralement de couleur grise ou blanche, ce qui permet de détecter facilement les salissures.

Domaines d'applications courants des gants de protection antistatiques ESD

Ces gants sont principalement utilisés dans l'industrie électronique, notamment dans les ateliers de fabrication de circuits imprimés, les salles blanches, et les laboratoires de recherche. Ils sont également essentiels dans les environnements de travail où la manipulation de composants sensibles aux décharges électrostatiques est fréquente, tels que les centres de réparation et de maintenance électronique.

Conseils d'utilisation des gants de protection antistatiques ESD

Pour garantir leur efficacité, il est conseillé de vérifier régulièrement l'intégrité des gants avant chaque utilisation. Assurez-vous qu'ils sont exempts de déchirures ou d'usure. Il est également recommandé de les stocker dans un endroit sec et propre pour préserver leurs propriétés antistatiques. Enfin, évitez de les utiliser avec des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau conducteur.

Questions fréquentes

Spécifications techniques & conformité

Quelles sont les normes applicables aux gants de protection antistatiques ESD ?

Les gants ESD doivent répondre à la norme EN 16350:2014 pour les propriétés électrostatiques ; EN 1149-2 ou EN 1149-5 selon la construction pour la résistivité de surface ; EN ISO 21420 pour les exigences générales des gants de protection ; EN 388 pour les risques mécaniques comme l’abrasion, la coupure, la déchirure et la perforation. Ces normes garantissent la conformité en termes de performance antistatique, de sécurité et de confort.

Quelle matière interne utilise-t-on généralement pour assurer la dissipation électrostatique ?

Les doublures ou supports tricotés en fibres de carbone ou en fil conducteurs intégrés dans un tricot polyester ou nylon assurent une résistivité volumique inférieure ou proche de 1×10⁸ Ω, nécessaire pour dissiper les charges électrostatiques. Ce type de construction permet également une ventilation minimale et une dextérité adaptée.

Quel type d’enduction est privilégié sur la paume et les doigts ?

Le polyuréthane, souvent appliqué par trempage partiel ou microporeux, est le plus courant pour améliorer l’adhérence tout en maintenant une grande sensibilité tactile. Le nitrile, la mousse de nitrile ou des enductions de type PU renforcé peuvent être utilisés selon les exigences de résistance à l’abrasion, aux liquides ou aux huiles légères.

Comment choisir la jauge adaptée ?

La jauge indique la finesse du tricot : jauge élevée (par exemple 13, 15, 18) = tricot fin = excellente dextérité, forte sensibilité pour détail. Jauge plus basse donne plus de robustesse mais réduit la précision. Le professionnel doit choisir la jauge en fonction du travail : micro-assemblage, inspection visuelle ou manipulateur plus grossier.

Usage professionnel & environnement

Dans quels secteurs industriels sont indispensables les gants ESD ?

Essentiels dans l’électronique, microélectronique, semi-conducteurs, assemblage de cartes imprimées, industries aéronautique, spatial, ou en environnement ATEX. Ils sont également requis pour tout poste manipulant des composants sensibles aux décharges électrostatiques, ou en salle blanche.

Peut-on utiliser des gants ESD pour des tâches impliquant chaleur, produits chimiques ou flammes ?

Non, sauf si le gant est explicitement conçu pour de tels risques. Un gant ESD standard ne protège pas contre les risques thermiques ou chimiques à moins qu’il soit certifié pour ces usages. Le professionnel doit vérifier les pictogrammes et la classification pour les risques à hauteur ; si non spécifié, ces risques ne sont pas couverts.

Quelle est l’importance de la résistance mécanique dans le choix d’un gant ESD ?

La résistance aux agressions mécaniques (abrasion, coupure, perforation, déchirure) selon EN 388 permet de sélectionner un gant qui ne s’use pas prématurément dans votre environnement. Cela limite la perte de propriétés ESD due à l’endommagement, et assure fiabilité et durabilité pour les professionnels.

La compatibilité avec les écrans tactiles est-elle une exigence pour un gant ESD professionnel ?

Oui, si l’environnement de travail requiert l’usage de terminaux tactiles, tablettes, smartphones ou machines à écran. Certains gants ESD intègrent des zones conductrices sur les doigts pour maintenir cette fonctionnalité sans compromettre la dissipation électrostatique.

Entretien & durée de vie

Comment entretenir les gants antistatiques ESD pour maintenir leurs performances ?

Les gants doivent être stockés à température ambiante, à l’abri de l’humidité excessive. Ils peuvent être lavés à l’eau tiède avec savon doux selon les recommandations fabricant. Éviter l’usage de solvants ou de produits agressifs. Inspecter régulièrement l’endommagé, tarif, fil conducteur exposé. Un gant abîmé perd sa capacité à dissiper les charges statiques.

Combien de temps peut durer un gant ESD dans un usage professionnel ?

Cela dépend fortement de l’usage (abrasif, fréquence, chimique). Pour des travaux de précision ou d’inspection fréquente, la durée peut être relativement courte (quelques semaines), tandis que pour usages légers moins contraignants, la durée peut être prolongée. Le remplacement doit intervenir dès que l’enduction est usée ou si la résistivité de surface dépasse les seuils normatifs (EN 16350).

Ergonomie & confort

Quel ajustement pour un gant ESD professionnel selon la taille et le poignet ?

Le gant doit épouser la main sans excès de matériau ni compressions. Le poignet élastique assure le maintien, mais la taille globale doit correspondre à la longueur de la main et largeur de la paume. Un mauvais ajustement nuit à la dextérité et peut créer des ponts isolants, réduisant la performance ESD.

L’épaisseur du tricot ou enduction nuit-elle à la sensibilité tactile ?

Une enduction fine, partielle sur la paume et les doigts, ou microporeuse permet une bonne préhension et sensibilité. Des tricotages de jauge élevée combinés à ces enductions légères offrent le meilleur compromis entre protection ESD, résistance mécanique et tactile. Un gant épais ou enduit lourd réduira ces capacités.

Spécificités avancées

Qu’est-ce que la résistivité de surface et comment est-elle mesurée ?

La résistivité de surface est la mesure de résistance électrique à la surface du gant, normalement exprimée en ohms par surface (Ω/surface). Elle doit être conforme aux valeurs de la norme EN 1149-1 ou EN 1149-2 selon les cas. En EN 16350, une résistivité verticale inférieure à 1×10⁸ Ω est exigée. Les essais sont menés dans des conditions standard de température et d’humidité.

Peut-on utiliser les gants ESD dans les zones ATEX ?

Oui, si le gant est certifié conforme à EN 16350:2014 ou reconnu pour une atmosphère explosive. Un gant conforme offrira des propriétés antistatiques suffisantes pour réduire les risques d’inflammation par charge statique, mais il est important de vérifier la classification ATEX et les conditions d’usage.

Les gants ESD peuvent-ils être combinés avec d’autres EPI ?

Oui, ils s’intègrent dans un ensemble de protection ESD comprenant vêtements, chaussures et surfaces conductrices. Le port combiné permet une mise à la terre efficace, essentiel pour dissiper les charges statiques. Cependant, seul le gant ne suffit pas : le système global doit être testé pour conformité ESD.

Quelle influence de l’humidité ambiante sur les performances ESD d’un gant ?

Une humidité relative comprise idéalement entre 40 % et 60 % améliore la conductivité du gant, favorisant la dissipation rapide des charges statiques. À faible humidité (< 25 %), la résistivité augmente ; à l’inverse, à très forte humidité, l’enduction peut moins bien adhérer ou devenir glissante. Il est donc conseillé d’adapter l’environnement et les conditions de stockage pour préserver les propriétés ESD.