GANTS POUR INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 Gants pour industrie agroalimentaire pour professionnels. Vous retrouverez des EPI pour la protection des mains, de diverses matières : Nitrile, Chloroprène, Latex chloroprène,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 10, 8, 9,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et répondant aux différentes normes en vigueur : 388;374;420, 374, 374;388;420,....
Filter


Gants pour industrie agroalimentaire : protégez efficacement vos mains tout en respectant les normes d'hygiène

Les gants pour l'industrie agroalimentaire sont des équipements de protection individuelle conçus pour assurer l'hygiène et la sécurité lors de la manipulation de produits alimentaires. Ils sont fabriqués à partir de matériaux conformes aux normes sanitaires, tels que le latex, le nitrile ou le vinyle, et sont souvent résistants aux produits chimiques et aux perforations. Ces gants sont utilisés pour prévenir la contamination croisée, protéger les travailleurs des risques biologiques et chimiques, et garantir la qualité des aliments tout au long des processus de production, transformation et emballage.


Points forts des gants pour industrie agroalimentaire

Les gants pour l'industrie agroalimentaire de Würth offrent une protection optimale contre les contaminants tout en assurant un confort d'utilisation prolongé. Ils sont conçus pour résister aux coupures, aux perforations et aux produits chimiques, garantissant ainsi une sécurité maximale pour les professionnels. Leur flexibilité et leur ajustement parfait permettent une dextérité inégalée, essentielle pour les tâches précises.


Caractéristiques importantes des gants pour industrie agroalimentaire

Ces gants sont disponibles en différentes tailles, généralement de S à XL, pour s'adapter à toutes les morphologies. Ils sont fabriqués à partir de matériaux résistants comme le nitrile, le latex ou le vinyle, souvent conformes aux normes EN 374 et EN 388 pour la protection chimique et mécanique. Les gants peuvent être de couleur bleue ou blanche, facilitant leur identification dans les environnements de production alimentaire. Certains modèles incluent des textures antidérapantes pour une meilleure prise en main.


  • Gamme professionnelle dédiée à l’industrie alimentaire : gants conçus pour protéger les mains lors de la manipulation de denrées alimentaires, dans la transformation, la cuisine professionnelle, la viande, les boissons, la restauration et le secteur pharmaceutique.
  • Multiples matières selon besoins : nitrile (majoritaire), latex, chloroprène, vinyle. Le nitrile est privilégié pour sa résistance aux produits chimiques, son absence d’allergènes latex et son excellent confort.
  • Normes strictes : conformité EN 374 (protection contre les produits chimiques et micro-organismes), EN 388 (protection mécanique), EN 420 (exigences générales de sécurité), EN 455 (exigences médicales pour certains modèles), ISO 21420.
  • Versions jetables et réutilisables :
    • Gants jetables en nitrile non poudrés, adaptés aux risques chimiques et au contact alimentaire.
    • Gants nitrile bleus ultrarésistants pour manipulations exigeant anti-déchirure et grande flexibilité.
    • Gants anti-coupures (niveau C) avec revêtement mousse nitrile respirant, destinés à la découpe ou manipulation de pièces tranchantes en environnement alimentaire.
  • Tailles et couleurs variées : du 8 au 10 (et plus selon modèle), couleurs bleue, orange, blanche ou noire, pour repérage rapide et adaptation aux normes HACCP.
  • Grand confort d’utilisation : excellente sensibilité au toucher, élasticité, manchette longue pour certains modèles, texture grip pour une bonne préhension sur surface humide ou grasse.
  • Hygiène et sécurité garanties : modèles non poudrés pour limiter la contamination croisée, jetables à usage unique ou lavables à 60°C pour les réutilisables.
  • Applications recommandées : transformation alimentaire, découpe, préparation de commandes, restauration collective ou industrielle, logistique, maintenance, laboratoires et industrie du verre.


Exemples de références Würth

Type Matière Normes Spécificités Taille/couleur Usages conseillés
Jetable nitrile non poudré Nitrile EN 374, ISO 21420 Haute résistance chimique, anti-allergène 8-10 / Bleu Préparation aliments, laboratoire
Nitrile bleu ultra-résistant Nitrile EN 374, EN 388, ISO 21420 Ultra résistance, confortable, usage prolongé 8-10 / Bleu Manipulation alimentaire intensive
Protection nitrile contact alimentaire Nitrile EN 374, EN 420, EN 455 Contact direct alimentaire, non poudré 8-10 / Bleu Transformation, nettoyage
Anti-coupure Food W-240 Support textile, mousse nitrile EN 388, contact alimentaire Niveau anti-coupure C, très bonne prise, respirant 8-10 / Gris-bleu Découpe viande, cuisine pro


Domaines d'applications courants des gants pour industrie agroalimentaire

Les gants Würth sont indispensables dans les environnements de transformation alimentaire, les cuisines professionnelles et les laboratoires de contrôle qualité. Ils sont utilisés pour manipuler des aliments crus ou transformés, effectuer des tâches de nettoyage ou encore pour des inspections sanitaires. Leur utilisation est cruciale dans les chaînes de production où l'hygiène est primordiale.


Conseils d'utilisation des gants pour industrie agroalimentaire

Il est conseillé de choisir la taille de gant appropriée pour éviter tout glissement ou inconfort. Assurez-vous que les gants sont intacts avant chaque utilisation pour garantir une protection optimale. Changez de gants régulièrement, surtout après un contact avec des produits chimiques ou des matières potentiellement contaminées. Stockez-les dans un endroit frais et sec pour préserver leur intégrité.