VIS FHC M24

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 vis FHC M24 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée 60° et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis FHC M24 : fixez solidement les structures métalliques lourdes

Une vis FHC M24 est une fixation mécanique à tête cylindrique fraisée hexagonale creuse, conçue pour être utilisée avec une clé Allen ou hexagonale. Le diamètre nominal de la vis est de 24 mm, ce qui la rend adaptée aux applications nécessitant une résistance et une stabilité élevées. Sa conception permet un assemblage affleurant dans les matériaux, offrant une surface lisse et esthétique. Les vis FHC sont couramment utilisées dans les industries où la précision et la sécurité sont essentielles, telles que l'ingénierie mécanique, l'aéronautique et la construction d'équipements lourds. Elles sont fabriquées à partir de matériaux robustes pour résister aux contraintes mécaniques et aux environnements exigeants.