PLOMB D'ÉQUILIBRAGE POUR JANTES ALU
Plombs d'équilibrage : corrigez les déséquilibres de roues avec précision
Les plombs d'équilibrage, aussi appelés masses d'équilibrage, sont des éléments ajoutés sur une roue afin de compenser les différences de masse entre le pneu, la jante et l'ensemble tournant. Ils limitent les vibrations ressenties au volant ou dans le véhicule et contribuent à une usure régulière des pneumatiques. La gamme comprend des masses clipsables pour jantes en acier, des masses adhésives pour jantes en aluminium, des rouleaux prédécoupés et des barrettes destinées aux roues de moto. Le choix dépend du type de jante, du mode de fixation, du poids nécessaire et de l'espace disponible.
La petite anecdote sur ce type de produits
Les masses d'équilibrage ont évolué avec les jantes et les exigences de finition. Les anciennes solutions clipsables restent adaptées aux rebords de jantes conçus pour recevoir un clip, tandis que les jantes en aluminium utilisent fréquemment des masses adhésives discrètes. Les rouleaux prédécoupés facilitent la préparation en atelier : les segments de 5 g se détachent sans devoir trier de nombreuses masses unitaires. Le revêtement protège aussi la masse contre la corrosion et réduit son contraste visuel derrière une jante claire ou sombre.
Les points forts de ce type de produits
- Masses clipsables et adhésives pour s'adapter aux jantes en acier, en aluminium ou aux roues de moto.
- Segments de 5 g à détacher individuellement pour ajuster précisément la correction.
- Rouleaux de 12,75 m limitant la recherche et le tri des poids unitaires.
- Revêtements en poudre, zinc, acier zingué ou finition noire selon l'aspect et la protection recherchés.
- Films protecteurs avec languette de préhension pour faciliter la pose avec des gants.
- Masses disponibles en petites valeurs unitaires et en barrettes pour couvrir un large éventail de corrections.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Masses clipsables en zinc : poids courants de 5 à 60 g pour jantes acier, avec finition gris argent.
- Masses adhésives en acier : éléments de 5 ou 60 g, largeur souvent 19 mm et longueur jusqu'à 153 mm selon la référence.
- Rouleaux : hauteur 3,8 mm, largeur 19 mm, segments de 5 g et résistance thermique jusqu'à 180 °C sur certaines références.
- Masses adhésives en zinc : barrettes de 45 g composées de segments prédécoupés de 5 et 10 g.
- Masses pour roues de moto : barrettes de 8 segments de 5 g, soit 40 g, en plomb, format 105 x 10 x 4,8 mm.
- Coloris : gris argent, noir ou finition brute/chromée selon le support et le modèle.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Équilibrage des roues de véhicules légers, utilitaires et remorques.
- Intervention sur jantes en acier avec masses clipsables adaptées au profil du rebord.
- Équilibrage de jantes aluminium avec masses adhésives discrètes et prédécoupées.
- Entretien des roues de moto avec barrettes spécialement dimensionnées.
- Travail en atelier de pneumatique, en centre automobile et lors des opérations de montage de pneus.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Identifier le type de jante et le profil de fixation avant de choisir une masse clipsable ou adhésive.
- Nettoyer et dégraisser soigneusement la zone de collage, puis la sécher avant de poser une masse adhésive.
- Appliquer la masse sur une surface à température compatible et exercer une pression régulière sur toute la longueur.
- Détacher uniquement la quantité nécessaire sur un rouleau ou une barrette pour conserver un réglage précis.
- Sur les masses clipsables, utiliser l'outil adapté et limiter les coups lors de la pose afin de ne pas endommager le revêtement.
- Respecter les préconisations de la machine d'équilibrage et vérifier la roue après la pose.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de masse | Fixation | Matière / finition | Poids ou format | Jante / application |
|---|---|---|---|---|
| Clip acier type 80 Z | Clipsable | Zinc, poudre gris argent | 5 à 60 g | Jante acier |
| Clip aluminium type 62 Z | Clipsable | Zinc, poudre gris argent | 10 à 60 g | Jante aluminium |
| Masse adhésive prédécoupée | Adhésive | Zinc ou acier, poudre | Segments 5/10 g, barrette 45 g | Jante aluminium |
| Rouleau adhésif | Adhésive, prédécoupée | Acier plastifié ou zingué | 12,75 m, segments 5 g, H 3,8 mm | Jante aluminium ou acier |
| Masse adhésive noire | Adhésive | Acier, poudre noire | 1 000 segments de 5 g | Jante aluminium |
| Barrette moto | Adhésive | Plomb brut ou chromé | 8 x 5 g, total 40 g | Roues de moto |