MASTIC POUR MÉTAL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 mastic pour metal pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Polyuréthane mono-composant, Polymère modifié silane, Polymère MS,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 290 ml, 300 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.

Filter


Les mastics d'étanchéité pour métal proposés par Würth sont des produits de haute qualité conçus pour assurer une bonne étanchéité sur des pièces métalliques du bâtiment, des véhicules ou encore de l'aéronautique. Ces mastics sont adaptés à différents types de métaux, tels que l'acier, l'aluminium, le cuivre, le zinc ou le laiton, et peuvent être appliqués sur des supports secs ou humides, avec ou sans primaire. Les mastics d'étanchéité pour métal de Würth sont disponibles en plusieurs couleurs et formats, selon les besoins et les préférences de chaque client. Ils offrent une excellente adhérence, une bonne résistance aux intempéries, aux UV et aux agents chimiques, ainsi qu'une faible rétractation et une bonne élasticité. Les mastics d'étanchéité pour métal de Würth sont idéaux pour réaliser des joints étanches et durables sur les toitures, les gouttières, les tuyaux, les réservoirs, les carrosseries ou les structures métalliques en général.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quels types de bases chimiques sont disponibles pour un mastic pour métal chez Würth France ?

Chez Würth, les mastics pour métal sont formulés sur plusieurs bases chimiques : résine époxyde bicomposante, polyuréthane mono-composant, silane modifié, polymère MS, hybride, polyester, silicone neutre ou base oxime. Chaque base offre une combinaison différente de propriétés de durcissement, d’adhérence, d’élasticité et de résistance aux conditions environnementales.

Quelle dureté peut-on attendre d’un mastic époxy bâton pour métal de Würth ?

Le mastic de réparation bâton époxy pour métal proposés par Würth atteint une dureté Shore D ≈ 85 après durcissement. Ce niveau offre une bonne résistance mécanique sur pièces métalliques, comparable à celle des métaux zingués, fontes ou alliages légers.

À quelles températures un mastic pour métal doit-il être appliqué et jusqu’à quelles températures il peut rester en service ?

Pour les mastics époxy bâton, la mise en œuvre est recommandée entre +5 °C et +25 °C. Après durcissement, ils supportent des températures de service allant de −20 °C à +120 °C et parfois brièvement jusqu’à +150 °C. Pour certaines formulations hybrides conçues pour thermolaquage, la résistance peut aller jusqu’à +200 °C pendant 30 min sans altération des propriétés.

Quels métaux peuvent être réparés ou collés avec les mastics pour métal de Würth ?

La gamme couvre un large spectre de métaux : acier brut ou zingué, acier inoxydable, aluminium, cuivre, laiton, bronze, chrome, titane, bombes galvanisées, plaques de zinc, fontes. Ces produits adhèrent efficacement sur ces matériaux après préparation appropriée.

Quel est le temps de travail et le temps de durcissement pour un mastic époxy bâton métal?

Le bâton époxy métal offre un temps de travail de 2 à 5 minutes après malaxage, selon température ambiante. Le traitement supplémentaire – ponçage ou usinage – est possible après environ 20 minutes à 20-25 °C. Un durcissement complet pour résistance maximale se réalise après environ 3 heures à température ambiante.

Préparation & application

Comment préparer la surface métallique avant l’application d’un mastic ?

Il est impératif de nettoyer les surfaces : élimination de la rouille, de la peinture écaillée, des corps gras ou huiles, saleté et oxydes. Ponçage ou grenaillage léger permet d’obtenir une rugosité favorable à l’adhérence. Sur métaux sensibles ou traités, un primaire adapté peut être nécessaire.

Comment appliquer un mastic époxy bâton ? Techniques spécifiques ?

Le mastic époxy bâton est malaxé à la main jusqu’à homogénéité, puis modelé ou incrusté sur la zone à réparer. On peut légèrement mouiller les mains pour éviter l’adhérence sur la peau. Lissage, ponçage ou usinage après durcissement permettent une finition précise.

Quelles quantités ou conditionnements sont disponibles pour un mastic pour métal ?

Les produits sont disponibles en bâtons époxy (ex. ≈ 120 g), en cartouches de 290-310 ml pour mastics de type silicone, hybrid ou polyuréthane, ou formats plus importants selon besoin. Cela permet de choisir selon l’étendue des réparations : retouche localisée ou surfaces étendues.

Performance & résistance

Quelle résistance aux agents chimiques et à l’eau offrent ces mastics ?

Les mastics époxy et hybrides Würth présentent une forte résistance aux produits chimiques dilués, à l’eau douce et salée. Certains types offrent aussi une résistance aux graisses, huiles et aux alcalis ou acides dilués. Cette robustesse permet leur usage dans des environnements exposés ou humides.

Quelle élasticité ou déformation peut-on attendre ?

Certaines formulations, comme les polysiloxanes neutres, silicones neutres ou MS polymères, présentent des capacités de mouvement ou d’élasticité élevées-: typiquement reprise ≥ 70 % après déformation, pour absorber dilatation thermique ou vibrations. En revanche, les mastics époxy une fois durcis sont majoritairement rigides ou semi-rigides.

Peut-on peindre ou traiter la surface après application d’un mastic métal ?

Oui, les mastics epoxy ou polymère de Würth acceptent les traitements de finition. Après durcissement complet, ponçage, ou usinage, il est possible d’appliquer peinture, vernis, thermolaquage (dans le cas de mastics hybrides spéciaux). On doit veiller à choisir une peinture compatible avec le matériau du mastic et les conditions d’exploitation.

Conditions environnementales & durabilité

Quelles sont les limites de température pendant la mise en œuvre ?

Les produits doivent en général être appliqués entre +5 °C et +25 °C pour garantir un durcissement correct, éviter une reprise lente ou une polymérisation incomplète. En dessous ou au-dessus, les temps de durcissement et les propriétés finales peuvent être affectés.

Comment ces mastics résistent-ils aux rayons UV et aux intempéries ?

Certains mastics à base de silicone neutre, hybrides ou MS affichent une bonne résistance aux UV, ne jaunissent pas, et conservent leurs propriétés mécaniques en présence de pluie ou d’exposition extérieure prolongée. Les formulations adaptées à l’extérieur sont spécifiées dans les fiches techniques.

Applications professionnelles spécifiques

Quel mastic choisir pour thermolaquage de pièces métalliques ?

Le mastic hybride SMP SPRINT de Würth est conçu spécialement pour le thermolaquage. Une fois sec à cœur il peut supporter un four à +200 °C pendant 30 minutes sans perte de propriétés, ce qui en fait la solution idéale lorsque la pièce sera peinte par thermodurcissement.

Peut-on utiliser un bâton époxy pour des réparations de structure métallique porteuse ?

Le bâton époxy pour métal est adapté pour des réparations de pièces non porteuses ou pour restaurer l’intégrité de surfaces métalliques abîmées. Pour des pièces porteuses ou fortement sollicitées mécaniquement, il est conseillé de vérifier les contraintes en traction et flexion, et éventuellement de compléter la réparation par renforts mécaniques.

Qu’est-ce que la dureté Shore et comment se mesure-t-elle pour ces mastics métalliques ?

La dureté Shore est une mesure de résistance à la pénétration : Shore A pour produits souples ou élastomères, Shore D pour produits durs comme les mastics époxy. Par exemple, le bâton époxy métal Würth est donné à Shore D ≈ 85. Le test se fait sur le produit durci, à température standard, avec du matériel de mesure certifié.

Normes et compatibilité

Les mastics pour métal Würth répondent-ils à des normes ou certifications particulières ?

Certains produits comme les mastics silicone ou hybrides sont marqués CE selon EN 15651-1 ou autres normes d’étanchéité ou façade. Les fiches techniques précisent conformité aux exigences de résistance aux U.V, aux agents chimiques ou aux tests de vieillissement.