MASTIC COLLE POLYURÉTHANE (PU)

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 mastic colle polyurethane pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Polyuréthane mono-composant, Polyuréthane mono-composant absorbeur d'humidité, de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 300 ml, 400 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Les mastics-colles à base de polyuréthane (PU) sont des produits de haute performance conçus pour assurer une adhésion durable et résistante sur divers matériaux. Würth vous offre une gamme complète de mastics colle à base de polyuréthane adaptés à vos besoins spécifiques, que ce soit pour le collage de panneaux, de joints, de tuiles, de hublots, de cloisons, de plinthes, de pare-brise ou d'autres applications. Les mastics colle à base de polyuréthane (PU) de Würth sont faciles à appliquer, sèchent rapidement et offrent une excellente résistance aux intempéries, aux chocs et aux vibrations. Ils nécessitent généralement l'utilisation d'un pistolet à cartouche ou à poche pour appliquer le mastic-colle PU, ou alors de pinceaux dans d'autres cas. Ces produits de collage et d'étanchéité ont également une alternative récurrente à base de polymère.


Quels sont les domaines d'application des mastics-colles PU ?

Collage des différents matériaux du bâtiment et pour la réalisation des joints d’étanchéité. Adhèrence sans primaire sur les supports les plus courants comme le bois, l’aluminium, le métal laqué, le polyester, le verre, le PVC, le béton, la terre cuite, la pierre, le grès cérame, la faïence. Convient également pour le collage de tuiles, le calfeutrement des cloisons, mais aussi le masquage des fissures, l’étanchéité des menuiseries, le scellement et l’étanchéité des gaines d’aération, le collage de plinthes…



Une gamme de mastics-colles PU assurant des hautes performances

Les mastics colles polyuréthane de Würth sont des solutions de haute performance pour des applications variées dans les domaines de la construction, de l'automobile et de la marine. Formulés à partir de résine de base polyuréthane, enrichie de charges et d'additifs, ces produits offrent d'excellentes propriétés adhésives et d'étanchéité. Ils conviennent pour une utilisation sur une multitude de matériaux, y compris le bois, le métal, le béton, le verre et la pierre, et sont adaptés tant pour les environnements intérieurs qu'extérieurs. Leur durcissement rapide est un atout majeur pour les travaux de construction et de réparation, permettant une mise en œuvre efficace et un gain de temps considérable. De plus, leur résistance aux intempéries, à l'eau et aux UV les rend idéaux pour les applications extérieures, garantissant une durabilité et une fiabilité à long terme. Il est cependant crucial de suivre les instructions d'application pour éviter les inconvénients comme la formation de bulles ou une adhésion insuffisante.


Quelle différence entre un mastic polyuréthane et un mastic MS Polymer ?

Les mastics polyuréthane et MS Polymer sont tous deux utilisés pour l'étanchéité et le collage, mais ils présentent des différences significatives en termes de composition et d'application. Le mastic polyuréthane est reconnu pour sa polyvalence et sa bonne adhérence sur de nombreux matériaux, y compris le bois, le PVC, le béton, et la pierre. Il polymérise au contact de l'humidité de l'air et est résistant aux intempéries, à l'eau et aux UV. Cependant, il contient des isocyanates, qui sont des agents chimiques allergènes, bien que présents en faible quantité. En revanche, le mastic MS Polymer, souvent désigné comme mastic hybride, est formulé sans solvants ni isocyanates, ce qui le rend plus respectueux de l'environnement et de la santé des utilisateurs. Il offre également une meilleure résistance aux UV et une adhérence élevée, tout en étant compatible avec une plus grande variété de matériaux.


Questions fréquentes

Caractéristiques techniques et performances

Qu’est-ce que le mastic colle polyuréthane et comment fonctionne-t-il ?

Le mastic colle polyuréthane est un produit monocomposant à base de prépolymères polyuréthanes qui durcissent sous l’effet de l’humidité de l’air. Il offre une combinaison de collage et d’étanchéité, avec une élasticité permanente pour absorber les vibrations, les dilatations des matériaux et les contraintes mécaniques. Il adhère sur une large gamme de supports tels que le bois, les métaux galvanisés, l’aluminium, le béton, la pierre, voire certains plastiques avec ou sans primaire.

Quelles sont les plages de température d’application et de service typiques ?

En application, la plupart des mastics colle polyuréthane s’utilisent entre +5 °C et +35 °C pour garantir une bonne fluidité et une polymérisation homogène. Après durcissement, ils supportent des températures continues de −30 °C à −40 °C jusqu’à +90 °C, avec des pics possibles à +120 °C à court terme selon formulation.

Quelle est la vitesse de durcissement et le temps de formation de peau ?

Le temps de formation de peau est souvent d’environ 45 minutes à 60 minutes à 23 °C et 50 % d’humidité relative. Le durcissement en profondeur est généralement de l’ordre de 2 à 3 mm par jour dans ces conditions. Ces valeurs peuvent varier selon l’humidité, l’épaisseur du joint et les conditions ambiantes.

Quels sont les modules d’élasticité, la résistance à la traction et l’allongement à la rupture ?

Un mastic colle polyuréthane de haute performance présente un module d’élasticité à 100 % souvent supérieur à 0,8 N/mm², une résistance à la traction dans les alentours de 1,5 à 3 N/mm², et un allongement à la rupture pouvant dépasser 700 %. Ces propriétés assurent une bonne flexibilité et capacité à supporter les mouvements thermiques ou mécaniques.

Compatibilité des supports et prétraitement

Sur quels supports ce type de mastic colle peut-il être utilisé ?

Il adhère efficacement sur supports rigides comme le béton, la pierre, le bois, l’acier galvanisé, l’aluminium, et certains plastiques. En revanche, les plastiques comme le PE, PP ou PTFE sont souvent incompatibles sans primaire ou traitement de surface. Surface propre, sèche, dégagée de poussière, graisse ou oxydation est indispensable.

Faut-il utiliser un primaire pour améliorer l’adhésion ?

Dans la plupart des cas, le mastic colle PU de chez Würth ou d’autres fournisseurs offre une très bonne adhésion sans primaire, notamment sur supports métalliques, bois, béton. Toutefois, pour les surfaces très lisses, non poreuses ou évolutives chimiquement, un primaire approprié peut améliorer durablement l’accroche.

Mise en œuvre et conditions d’application

Comment appliquer correctement le mastic colle polyuréthane ?

Appliquer à l’aide d’un pistolet adapté, manuel ou pneumatique. Découper l’embout selon le profil souhaité. Extruder en cordons ou plots en évitant les poches d’air. Lisser immédiatement, protéger les bords si nécessaire. Ne pas appliquer sur support gelé ou sous pleine exposition solaire excessive.

Quelle est la profondeur et largeur de joint recommandée pour les joints de dilatation ?

Pour les joints de dilatation, respecter un rapport largeur/profondeur souvent de 2:1 pour les joints larges, et de 1:1 pour les joints étroits. La profondeur minimale se situe autour de 5 à 10 mm, selon usage, pour assurer une bonne élasticité et éviter que le joint ne fissure.

Combien de temps faut-il attendre avant de peindre ou poncer le joint ?

Le mastic doit être polymérisé à cœur, ce qui peut prendre plusieurs jours selon son épaisseur, température et humidité. Une fois sec en surface, il peut être poncé ou peint; mais pour les peintures à base d’eau ou de résine acrylique, il est conseillé de faire un test préalable.

Résistance aux agressions et durabilité

Comment le mastic colle PU résiste-t-il aux intempéries, UV, eau et agents chimiques ?

Après durcissement complet, il offre une bonne résistance aux rayons UV, aux variations thermiques, à l’eau douce, aux eaux usées ou de mer, aux alcalis et acides dilués. Il peut tolérer des projections d’huiles ou graisses à court terme selon formulation.

Quel est le comportement à basse température et aux cycles thermiques ?

Le mastic reste élastique à des températures basses, autour de −30 °C à −40 °C, sans fissurer ou perdre sa cohésion. Appuyé par un haut allongement à la rupture, il tolère des cycles de gel/dégel ou d’échauffement sans compromettre l’étanchéité ou l’adhésion.

Atouts professionnels

Quels sont les avantages d’utiliser un mastic colle polyuréthane pour des applications structurelles ou de bâtiment ?

Il permet de coller et d’étanchéifier en un seul produit, de prendre en charge les mouvements structurels sans fissuration, de résister aux sollicitations mécaniques comme les vibrations, d’adapter le joint au travail des matériaux, et d’assurer une tenue en climat extérieur exigeant. Ceci réduit le nombre d’interventions de maintenance et améliore la pérennité des ouvrages.

Quels sont les inconvénients ou limites techniques à connaître ?

Temps de cure parfois long selon épaisseur ou conditions atmosphériques, odeur liée aux isocyanates ou solvants pendant la polymérisation, incompatibilités sur certains plastiques (PE, PP, PTFE), surface humide ou gelée limitant l’adhérence, et prudence nécessaire pour éviter poches d’air ou bulles.

Sécurité et manipulation

Quels sont les risques sanitaires et précautions d’usage pendant l’application ?

Le mastic colle polyuréthane peut dégager des isocyanates, solvants ou composés organiques volatils pendant sa phase de durcissement. Il est recommandé d’utiliser des gants appropriés, de bien ventiler le chantier, de porter des lunettes de protection, et de respecter les consignes de la fiche de données de sécurité.

Quelles sont les conditions optimales de stockage ?

Stocker dans un endroit sec, à l’abri du gel, entre +5 °C et +25 °C. Tenir les cartouches ou poches bien fermées, usage recommandé dans les 12 mois qui suivent la fabrication.