MASTIC COLLE HYBRIDE MS POLYMÈRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 mastic colle hybride MS Polymère pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Polymère MS, Polymère modifié silane, Huile minérale,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 290 ml, 400 ml, 310 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Mastic-colle hybride MS polymère : collez efficacement et durablement dans les environnements exigeants

Les mastics-colles polymère sont des produits de haute performance qui combinent les propriétés d'un mastic et d'une colle. Ils sont conçus pour assurer une étanchéité et une adhérence optimales sur de nombreux supports, tels que le bois, le métal, le béton, le verre ou le plastique. Les mastics-colles polymère proposés par Würth sont adaptés à différents domaines d'application, comme la construction, l'industrie ou l'automobile. Ils offrent une résistance élevée aux intempéries, aux UV, aux vibrations et aux variations de température. Ils sont également faciles à appliquer et à nettoyer, grâce à leur texture souple et non coulante.


Caractéristiques des mastics colles hybrides à base de MS Polymère

Les mastics colles hybrides à base de MS Polymère sont des solutions d'adhésion et d'étanchéité de haute performance, conçus pour répondre aux besoins des professionnels dans diverses applications. Ces produits polyvalents offrent une excellente adhérence sur de nombreuses surfaces telles que le métal, le verre, le béton et le bois, sans nécessiter de primaire. Ils sont particulièrement appréciés pour leur capacité à compenser la dilatation et les vibrations, ce qui les rend idéaux pour des utilisations dans des environnements soumis à des mouvements ou des changements de température.


De plus, ces mastics colles hybrides peuvent être peints, même sur des surfaces humides, après la formation de pellicule, ce qui offre une flexibilité supplémentaire dans les finitions. Ils sont également résistants à des températures allant jusqu'à +200 °C pendant de courtes périodes, ce qui les rend adaptés pour des applications soumises à de hautes températures. Non corrosifs, sans solvant, ni isocyanate ni silicone, ils représentent une option plus sûre et respectueuse de l'environnement. 

  • Mono-composant à base de polymère modifié au silane (MS)
  • Fonction 2-en-1 : à la fois colle et mastic d’étanchéité
  • Sans solvant, sans silicone ni isocyanate : sans odeur et sans retrait
  • Adhérence sur supports secs ou légèrement humides
  • Excellente tenue à la traction, aux vibrations, aux UV, à l’eau et aux variations climatiques
  • Elasticité permanente (jusqu’à 25 % de mouvement)
  • Peut être peint, ne bulle pas, même en conditions difficiles


Mastics-colles hybrides MS polymère Würth : gammes principales et caractéristiques

  • Mastic-colle MS polymère universel
    - Colle et joint polyvalents en une seule cartouche
    - Adhère sur supports humides, poreux et non poreux : bois, métal, béton, PVC, carrelage, pierre
    - Sans isocyanates, sans silicones, sans solvants
    - Durcit à l’humidité ambiante, excellente élasticité et tenue mécanique
    - Résiste à l’eau, aux intempéries, aux vibrations et aux UV
    - Teintes disponibles : blanc, gris, noir
    - Utilisation intérieure et extérieure
  • Mastic-colle MS polymère pour façade / étanchéité
    - Formule souple adaptée aux mouvements des matériaux de construction
    - Très bonne adhérence sans primaire sur béton, plâtre, fibre-ciment, briques
    - Résistant aux fissures, intempéries, dilatations thermiques
    - Peut être peint après polymérisation (compatibilité à tester)
    - Recommandé pour joints verticaux, calfeutrements extérieurs, menuiserie
  • Mastic-colle MS polymère High Tack
    - Adhérence initiale ultra forte (« effet ventouse »)
    - Évite le maintien ou la fixation provisoire
    - Idéal pour collages verticaux ou plafonds (plinthes, profilés, panneaux lourds)
    - Convient aux matériaux lourds, rigides ou difficiles : pierre, métal, bois dense
    - Haute résistance à la traction et vibrations après séchage
  • Mastic-colle MS polymère transparent
    - Pour collages et joints invisibles après séchage
    - Idéal en aménagement intérieur, miroiterie, verrerie, collage discret
    - Très souple une fois sec, bonne durabilité même sur supports mixtes
    - Ne jaunit pas, résiste à l’humidité et aux UV
    - Adhère sur verre, aluminium anodisé, polycarbonate, laques


Comparatif des principaux mastics-colles MS polymère Würth

Produit Teintes Usage principal Adhérence initiale Flexibilité Application Caractéristiques
Universel MS polymère Blanc, gris, noir Collage & joint étanche tous supports Bonne Élevée Intérieur / extérieur Sans solvant, polyfonction
MS polymère façade Gris, sable, blanc Joint bâtiment, étanchéité Normale Très élevée Façade, menuiserie Résiste fissuration, UV, pluie
MS High Tack Blanc, gris foncé Collage immédiat sans maintien Très forte Élevée Sols, murs, plafonds Force initiale, effet ventouse
MS Transparent Incolore Joint ou collage discret Moyenne Bonne Vitres, intérieurs, objets visibles Invisible, ne jaunit pas
  • Conditionnement standard : cartouche 290 ou 310 ml (certaines versions en poches souples)
  • Convient aux professionnels du BTP, de la menuiserie, à la carrosserie, à l’agencement ou à la climatisation


Quelle différence entre un mastic polyuréthane et un mastic MS Polymer ?

Les mastics polyuréthane et MS Polymer sont deux types de scellants largement utilisés dans la construction et les réparations, chacun ayant des propriétés distinctes qui les rendent adaptés à différentes applications. Le mastic polyuréthane est reconnu pour sa forte adhérence et sa résistance mécanique, ce qui le rend idéal pour des applications nécessitant une liaison durable et robuste. Il polymérise au contact de l'humidité de l'air et peut être appliqué sur de nombreux matériaux, bien qu'il ne soit pas recommandé pour certains plastiques comme le polystyrène ou le polyéthylène. En revanche, le mastic MS Polymer, souvent désigné comme un mastic hybride, est apprécié pour sa polyvalence et sa résistance aux UV.


Sa formulation sans solvant et sans isocyanates le rend moins nocif pour l'environnement et pour la santé des utilisateurs. De plus, il offre une excellente adhérence et élasticité, ce qui le rend utile dans des situations où les matériaux sont soumis à des mouvements ou des dilatations. Donc le choix entre un mastic polyuréthane et un mastic MS Polymer dépendra des exigences spécifiques du projet, notamment en termes de résistance aux conditions environnementales, de compatibilité avec les matériaux en contact et de considérations de santé et de sécurité.


Questions fréquentes

Caractéristiques techniques & formulation

Qu’est-ce que le terme MS Polymère signifie dans « mastic colle hybride MS Polymère » ?

MS Polymère désigne un polymère modifié au silane (Modified Silane), technologie hybride combinant des qualités du silicone et du polyuréthane. Le durcissement se fait par réaction à l’humidité de l’air, sans solvant ni isocyanate, garantissant absence d’odeur forte et réduction des émissions de COV- dans le cadre réglementaire.

Quelles sont les plages de température d’application et de service du mastic colle hybrid MS Polymère Würth ?

Le produit s’applique entre environ +5 °C et +40 °C pour la phase de mise en œuvre, avec une température de service pouvant descendre à −40 °C et monter jusqu’à +80 °C ou plus selon la version, supportant les variations climatiques majeures.

Quels supports sont compatibles avec ce mastic colle ?

Il adhère sur la plupart des matériaux usuels : béton, bois, métaux galvanisés ou peints, PVC rigide, verre, pierre naturelle, carrelage et composites. Certains supports non-adhérents ou très lisses peuvent nécessiter un léger ponçage ou un apprêt, mais le produit est conçu pour une adhérence élevée souvent sans primaire.

Quel est le temps de formation de peau et le taux de polymérisation typiques ?

À +23 °C et 50 % d’humidité relative, la formation de peau intervient généralement entre 20 et 30 minutes. La vitesse de durcissement atteint environ 2 à 3 mm en 24 heures selon l’épaisseur et les conditions environnementales.

Utilisation & mise en œuvre

Comment préparer les surfaces avant application pour garantir une adhérence optimale ?

Les surfaces doivent être propres, sèches (ou légèrement humides mais non ruisselantes), exemptes de poussière, graisse, huile, cire ou traitements superficiels. Sur matériaux non poreux ou laqués, un micro-ponçage ou nettoyage à l’alcool isopropylique améliore souvent l’accroche.

Quel type de conditionnement et quel matériel pour appliquer correctement ce mastic colle ?

Le mastic est conditionné en cartouche de 290 à 310 ml, parfois en poche ou seau pour usage intensif. Un pistolet manuel, électrique ou pneumatique adapté permet une extrusion précise, en cordon ou en plots selon les besoins.

Ce produit peut-il être peint ou poncé après durcissement ?

Oui. Après durcissement complet, certains versions peuvent être poncées pour mise à niveau ou finition, et peintes avec des peintures compatibles (acryliques ou autres types recommandés par le fabricant), sous réserve de tester au préalable pour garantir l’adhésion de la peinture.

Performance & durabilité

Quelle élasticité et quelle capacité de mouvement ce mastic colle offre-t-il ?

L’élasticité permanente est attendue, avec des taux de mouvement acceptés allant souvent jusqu’à 20-25 % selon formulation. Cela permet d’absorber les vibrations, dilatations thermiques ou mouvements structurels sans fissuration ni perte d’étanchéité.

Comment ce mastic résiste-t-il aux intempéries, UV et environnements exigeants ?

Le polymère MS offre une excellente résistance aux rayons UV, à l’humidité, aux variations de température, ainsi qu’aux intempéries. Il ne jaunit pas ou peu selon la teinte, ne corrode pas les métaux, et conserve ses propriétés mécaniques sur le long terme même exposé aux éléments.

Le mastic colle MS Polymère est-il efficace sur support humide ?

Oui, il est conçu pour adhérer sur supports légèrement humides, non ruisselants. Cela permet des applications en conditions difficiles, mais l’humidité excessive ou le ruissellement peuvent compromettre le durcissement ou l’adhérence.

Applications professionnelles spécifiques

Peut-on l’utiliser comme mastic d’étanchéité dans des joints de dilatation ou sur façade ?

Absolument. La combinaison colle/joint permet de réaliser des joints de dilatation, des raccords de façade, ou des joints extérieurs soumis à dilatation thermique. Le système supporte les mouvements horizontaux ou verticaux selon dimension du joint, tout en restant étanche aux infiltrations d’eau.

Est-il adapté pour coller des panneaux lourds ou profils rigides ?

Oui. Grâce à une forte adhérence initiale (effet “High Tack” dans certaines versions), ce mastic colle permet de fixer des panneaux, profilés ou éléments lourds sans recours systématique à des fixations mécaniques, dès lors que le joint/collage est dimensionné correctement.

Existe-t-il des limites d’usage à connaître, comme verres structurels ou vitrage classique ?

Oui. Certains mastics colle MS Polymère ne conviennent pas pour collage structurel de verres ou mastic de vitrerie, où les normes spécifiques imposent un mastic spécial. Il est essentiel de vérifier la compatibilité du support et la norme applicable avant usage.

Quels sont les aspects à surveiller pour garantir la durabilité d’un joint dans un bâtiment ?

Il faut dimensionner le joint selon le mouvement attendu, respecter les températures d’application, garantir une mise en œuvre correcte (propreté, humidité, profondeur du joint). Éviter les débordements excessifs, utiliser des back-fills pour joints profonds, permettre une dilatation et contraction sans contrainte fixe.