ÉCROU M26

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 écrou M26 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 16 mm, 20 mm, 24 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M16, M20, M24,..., de matières diverses : Acier et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006, de formes diverses : B, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Écrou M26 : garantissez des assemblages solides et durables pour vos structures métalliques

Un écrou M26 est un élément de fixation mécanique de forme hexagonale, conçu pour s'adapter à une vis ou un boulon de diamètre nominal de 26 millimètres. Utilisé principalement dans des applications industrielles et d'ingénierie, il permet de sécuriser des assemblages en offrant une résistance élevée aux forces de tension et de cisaillement. Fabriqué en acier, inox ou autres matériaux résistants à la corrosion, l'écrou M26 est essentiel pour garantir la stabilité et la durabilité des structures complexes.