ÉCROUS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 421 Écrous pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de divers typologies : écrou hexagonal, à oreilles, borgne; moleté, à sertir, à créneau, à encoches... de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.

Filter


Vissez solidement et assemblez durablement avec les écrous Würth adaptés à tous matériaux et usages professionnels

Les écrous Würth sont des éléments de fixation conçus pour assembler solidement deux pièces en recevant une tige filetée. Disponibles dans une large gamme de matériaux (acier, inox, nylon, laiton) et formes (hexagonal, borgne, à oreilles, moleté, carré, etc.), ils garantissent une fixation fiable, durable et adaptée aux exigences professionnelles. Certains modèles, comme l’écrou Préci’Force Evolution, facilitent le serrage et le desserrage tout en réduisant l’effort et les nuisances sonores. Ils conviennent à diverses applications industrielles nécessitant robustesse et précision.


Points forts des écrous Würth pour professionnels

Les écrous Würth se distinguent par leur qualité industrielle supérieure et leur fiabilité constante, conçus pour répondre aux exigences des professionnels les plus rigoureux. Leur fabrication respecte des normes internationales strictes, garantissant une tenue mécanique optimale et une longue durée de vie. Cette gamme offre une diversité étendue de types et de dimensions, permettant une adaptation parfaite à chaque besoin spécifique. Würth assure également un excellent service client ainsi qu’une disponibilité rapide grâce à un important stock et un réseau logistique mondial, ce qui facilite la continuité des chantiers et des opérations industrielles.


Caractéristiques importantes des écrous Würth

Les écrous Würth couvrent un large éventail de tailles, généralement de M3 à M30, avec des filets métriques ou autres normes selon les spécifications internationales. Ils sont fabriqués dans des matériaux variés tels que l’acier inoxydable, l’acier zingué ou galvanisé, et parfois en laiton ou en alliages spécifiques pour des applications particulières. Selon les modèles, ils peuvent être équipés de traitements anticorrosion, comme le zinguage jaune ou blanc. Les écrous auto-bloquants, hexagonaux pleins, à embase ou à oreilles sont proposés pour assurer une fixation sécurisée même en conditions vibratoires. Certains produits sont conformes à des normes ISO, DIN ou ANSI, ce qui garantit leur compatibilité avec une large gamme d’assemblages.


  • Les écrous Würth sont des éléments de fixation destinés à assembler solidement deux pièces à l’aide d’une tige filetée.
  • Ils sont fabriqués dans une large variété de matériaux : acier, acier zingué, acier inoxydable (A2, A4), laiton et alliages spécifiques.
  • Disponible dans plusieurs formes : hexagonal, borgne, à oreilles, moleté, carré, à embase, cage, etc.
  • Gammes de filetage principalement métrique, adaptées aux normes internationales comme DIN, ISO, et ANSI.
  • Différents traitements de surface sont proposés : zingué, galvanisé, brut, zingage électrolytique, pass irisée, etc., optimisant la résistance à la corrosion.
  • Tailles variées typiquement du M3 au M30 permettant l’adaptation à de multiples usages industriels et professionnels.
  • Modèles spécifiques pour des fonctions techniques : auto-bloquant, inviolable, système anti-desserrage, anti-perte, autofreinant, etc.
  • Utilisation recommandée dans l’industrie mécanique, la construction, l’automobile, l’installation électrique et le montage d’équipements industriels.
 

Tableau comparatif des principales catégories d'écrous Würth

Catégorie Matière(s) Traitement de surface Norme / Désign. Forme Spécificités Applications
Hexagonal standard Acier, Inox (A2, A4) Zingué, Brut, Galvanisé, Zingage électrolytique DIN 934, ISO 4032 Six pans extérieurs Filetage métrique normal Assemblage général, construction métallique
Borgne Acier, Inox Brut, Zingué DIN 1587 Forme haute/basse Protège le filetage, esthétique Automobile, protections d’assemblage
Auto-bloquant / Sécurité Acier, Inox Zinc, Brut, Zingué DIN 985, DIN 6924 Bas, Six pans extérieurs Empêche le desserrage, système anti-perte Assemblages vibratoires, sécurité mécanique
À embase Acier Zingué DIN 6923 Embases crantées Verrouillage anti-desserrage Fixation de structures métalliques, rails
Cage & Insert Acier Zingué W-0381, Time-Sert Cage, insert Réparation de filetage, fixation rapide Montage électrique, réparation châssis

Domaines d’applications courants des écrous Würth

Ces écrous sont largement utilisés dans l’industrie mécanique, la construction métallique, l’automobile, ainsi que dans le montage de machines industrielles. Ils jouent un rôle clé dans les assemblages soumis à de fortes contraintes mécaniques et vibrations. Leur usage s’étend aux secteurs du génie civil, de l’équipement industriel, et dans les équipements de manutention et logistique, où la fiabilité et la sécurité des fixations sont cruciales. Würth équipe également des installations électriques et des structures métalliques complexes, démontrant ainsi la polyvalence de ses écrous.


Conseils d’utilisation des écrous Würth

Pour garantir la meilleure performance des écrous Würth, il est recommandé de choisir le type d’écrou adapté à la charge et aux conditions environnementales spécifiques. Toujours vérifier la compatibilité du filetage avec la vis ou la tige filetée utilisée et respecter le couple de serrage préconisé pour éviter toute déformation ou desserrage. L’utilisation de rondelles et d’écrous auto-bloquants peut être conseillée dans les assemblages soumis à des vibrations. Enfin, il convient de stocker les écrous à l’abri de l’humidité afin de préserver leur traitement anticorrosion et maintenir leur durabilité optimale.


Questions fréquentes

Caractéristiques techniques des écrous

Quels types d'écrous propose Würth pour les professionnels ?

Würth propose une large gamme d'écrous adaptés à divers usages professionnels : écrous hexagonaux, borgnes, à créneaux, à oreilles (papillon), moletés, carrés, à embase, et écrous cage. Ces écrous sont disponibles en acier zingué, inox A2 ou A4, nylon et autres matériaux spécifiques, selon les besoins d'application et environnementaux.

Quelle est l'utilité principale d'un écrou dans un assemblage mécanique ?

L'écrou, combiné à une tige filetée ou une vis, permet d'assembler solidement deux pièces. Il assure la fixation de la vis de manière durable, empêchant son desserrage sous l'effet des vibrations ou des conditions environnementales, garantissant ainsi la stabilité de l’ensemble.

Quelle différence existe-t-il entre un écrou borgne et un écrou hexagonal classique ?

L’écrou borgne possède une face fermée qui empêche la vis de dépasser de l’écrou, réduisant ainsi le risque de blessure et assurant un aspect fini esthétique. L’écrou hexagonal classique est ouvert des deux côtés, ce qui facilite le passage de la vis ou de la tige filetée mais ne protège pas le filetage.

Quels matériaux d'écrous choisir selon l'application ?

Pour une fixation en extérieur ou sous conditions humides, les écrous en acier inoxydable (A2 ou A4) sont recommandés pour leur résistance à la corrosion. L’acier zingué est adapté aux applications standard en intérieur ou en environnement sec. Le choix du matériau s’effectue aussi en fonction de la résistance mécanique requise et du type de sollicitation.

Qu’est-ce qu’un écrou à créneaux et dans quels cas l’utiliser ?

L’écrou à créneaux est un écrou hexagonal équipé de six créneaux sur une face, permettant l’insertion d’une goupille fendued pour sécuriser le montage contre le desserrage dû aux vibrations. Il est fréquemment utilisé dans les secteurs automobile, aéronautique ou mécanique où la sécurité de l’assemblage est critique.

Quelles sont les normes principales régissant les écrous Würth ?

Les écrous Würth respectent les normes DIN et ISO reconnues internationalement, notamment DIN 937 pour les écrous à créneaux, DIN 985 pour les écrous hexagonaux autofreiné, garantissant la conformité dimensionnelle, mécanique et la qualité des matériaux.

Quels avantages présentent les écrous autofreiné hexagonaux Würth ?

Les écrous autofreiné hexagonaux empêchent le desserrage dû aux vibrations sans nécessite de dispositifs supplémentaires. Leur forme basse et leur revêtement zingué assurent un serrage sûr et une bonne protection contre la corrosion dans la plupart des applications industrielles courantes.

Applications et installation

Comment choisir l’écrou adapté en fonction du diamètre de la vis ou tige filetée ?

L’écrou doit correspondre exactement au diamètre du filetage de la vis ou de la tige filetée, exprimé en M suivie d’un nombre (exemple : M6 correspond à 6 mm de diamètre). Le pas du filetage doit également être compatible, qu’il soit standard ou fin, pour garantir un assemblage fiable.

Quelles sont les spécificités des inserts filetés (écrous à sertir) ?

Les inserts filetés permettent d’instaurer un filetage dans des matériaux fins ou difficiles d’accès en créant un bourrelet de fixation lors du sertissage. Ils empêchent la rotation et garantissent une fixation solide pour des charges adaptées, à condition de respecter le diamètre et l’épaisseur de la pièce à sertir.

Comment sécuriser un assemblage avec un écrou contre le desserrage ?

Plusieurs options existent : utilisation d’écrous autofreinés (forme basse ou standard), d’écrous à créneaux couplés à une goupille fendued, ou de systèmes combinés comme écrous avec rondelle tournante imperdable Twolock. Le choix dépend des conditions de charge, vibrations et accessibilité.

Quels outils sont nécessaires pour monter ou démonter un écrou Würth ?

Selon le type d’écrou, des clés à molette, clés plates, clés à douille ou tournevis spécifiques sont utilisés. Pour les inserts filetés, une pince à insert est nécessaire pour le sertissage. Il est important de respecter les couples de serrage recommandés pour éviter tout dommage.

Dans quels cas privilégier un écrou à embase ?

L’écrou à embase est doté d’une collerette qui augmente la surface de contact, répartissant mieux la pression sur la pièce assemblée. Il est adapté aux fixations où la distribution de la charge est critique pour éviter l’endommagement des matériaux plus tendres ou minces.

Peut-on réutiliser un écrou à créneaux après démontage ?

Oui, l’écrou à créneaux est conçu pour être réutilisable sans perte significative de ses capacités de freinage, sous réserve que la goupille de sécurité utilisée soit remplacée à chaque démontage pour garantir l’efficacité du verrouillage.

Matériaux et résistance

Quels sont les critères de résistance à prendre en compte lors du choix d’un écrou ?

Les critères principaux sont la classe mécanique, la résistance à la traction, la résistance à la corrosion et la compatibilité avec la vis de même classe. La classe est généralement indiquée par un nombre (par exemple, 8 ou 10) correspondant à la résistance mécanique selon la norme applicable.

Quelle résistance offre un écrou zingué par rapport à un écrou inox ?

L’acier zingué offre une bonne protection anticorrosion pour des applications intérieures ou en environnement sec, tandis que l’acier inoxydable (A2 ou A4) apporte une résistance optimale à la corrosion, particulièrement adaptée aux environnements exposés à l’humidité, salinité ou agents chimiques.

Comment la forme d’un écrou influence-t-elle sa performance mécanique ?

La forme hexagonale facilite la transmission du couple de serrage. Les écrous à embase offrent une meilleure répartition des forces, les écrous carrés ou à créneaux offrent une résistance accrue au desserrage mécanique, tandis que les écrous moletés permettent un serrage manuel rapide avec une moindre tenue mécanique.

Quelles différences techniques entre écrou à tôle carré et écrou hexagonal ?

L’écrou à tôle carré est souvent utilisé dans les assemblages rapides où l’écrou doit s’inserrer dans un logement taraudé ou serti, facilitant la mise en place en tôle ou structure fine. L’écrou hexagonal est standard pour des assemblages robustes nécessitant un serrage fort avec outils classiques.

Existe-t-il des écrous spécifiques pour des fixations électriques ou isolantes ?

Oui, les écrous en polyamide ou autres matières plastiques sont destinés aux applications nécessitant un isolement électrique ou un poids réduit, tout en assurant une fixation fiable dans des conditions moins exposées à des charges mécaniques extrêmes.