LAME STARLOCK POUR OUTILS ET SCIES OSCILLANTES
Lames Starlock : sciez, poncez, grattez et découpez avec votre outil oscillant sur tous les matériaux
Les lames Starlock sont des accessoires pour outils multifonctions oscillants, dotés d'un système de fixation à profil en étoile qui transmet la puissance de la machine à la lame sans glissement. Selon leur forme, elles servent à scier, à découper en plongée, à gratter, à poncer ou à retirer des joints. Dans la gamme Würth, elles se déclinent en trois formats d'emmanchement, Starlock, Starlock plus et Starlock max, et en plusieurs matières : bimétal, carbure de tungstène et diamant. On y trouve aussi des râpes, des spatules, des patins abrasifs et des kits. Électriciens, menuisiers, carreleurs, plaquistes et installateurs de fenêtres les utilisent pour les travaux de précision en espace restreint.
La petite anecdote sur ce type de produits
L'outil oscillant fonctionne avec un principe différent d'une scie classique : au lieu de tourner ou d'avancer en ligne droite, la lame vibre très rapidement sur un petit angle, de quelques degrés seulement. Ce mouvement permet de couper à ras, de plonger dans un matériau ou de travailler dans un coin, sans abîmer le support autour. Pendant longtemps, les accessoires se fixaient par des systèmes qui laissaient un peu de jeu, ce qui provoquait des pertes de puissance et une usure plus rapide. Le système Starlock a changé la donne avec un montage en 3D : la lame s'emboîte dans un profil à plusieurs pans, ce qui limite le glissement et améliore le transfert de puissance. Les trois formats, Starlock, Starlock plus et Starlock max, correspondent à des niveaux de puissance et de profondeur de coupe croissants, ce qui permet d'associer chaque lame à la machine adaptée.
Les points forts de ce type de produits
- Fixation à montage 3D qui assure un transfert de puissance élevé avec une faible usure
- Trois niveaux d'emmanchement, Starlock, Starlock plus et Starlock max, pour des profondeurs de coupe jusqu'à 80 mm
- Coupe plongeante nette et précise grâce à la forme de dent légèrement incurvée dite « coupe nette »
- Lames en bimétal pour le bois et les métaux fins, en carbure de tungstène pour l'inox, l'acier et l'aluminium, et en diamant pour le carrelage
- Gamme complète d'accessoires : lames de scie, râpes, spatules, patins abrasifs et kits
- Compatibilité avec les machines multifonctions Würth EMS et avec les machines au format Starlock
- Segments rotatifs sur certaines lames pour optimiser l'usure en tournant la lame
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Emmanchement : Starlock, Starlock plus ou Starlock max, selon la puissance de la machine
- Profondeur de coupe des lames de scie : de 20 mm pour les modèles étroits à 80 mm pour les lames Starlock max
- Largeur de coupe : de 10 mm pour la lame étroite jusqu'à 68 mm selon les références
- Matières : bimétal, carbure de tungstène et diamant
- Denture : simple ou double (denture japonaise) selon la finition recherchée
- Lames segmentées de 85 mm (carrelage), 100 mm (isolants, plaque de plâtre, PVC) ou 145 mm (bois)
- Râpe carbure en forme de goutte de 70 mm de diamètre pour le carrelage et le béton cellulaire
- Patin abrasif triangulaire de 90 x 90 x 90 mm pour le ponçage dans les angles
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Coupe plongeante dans le bois, la plaque de plâtre et les panneaux de particules
- Découpe de tôle fine, d'aluminium et d'inox avec les lames en carbure
- Dépose de carrelage et nettoyage des joints de mortier avec les lames diamantées et les râpes carbure
- Pose et dépose de fenêtres avec les lames Starlock max, jusqu'à 70 mm de profondeur de coupe
- Remplacement de joints de silicone et retrait de colle de moquette ou de résidus de peinture avec les spatules
- Reprises de gâches et de logements de charnières en menuiserie avec la lame étroite
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier la compatibilité entre le format d'emmanchement de la lame et celui de la machine avant le montage
- Choisir la matière de la lame selon le matériau : bimétal pour le bois, carbure pour les métaux durs, diamant pour le carrelage
- Laisser la machine travailler sans appuyer excessivement, l'oscillation fait l'essentiel du travail
- Tourner les lames segmentées pendant l'usage pour répartir l'usure du côté coupant
- Utiliser les réglages de profondeur d'immersion pour contrôler la coupe plongeante
- Porter des lunettes, des gants et un masque anti-poussière adaptés lors de la coupe de matériaux poussiéreux
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de lame Starlock | Emmanchement | Matière | Dimensions | Matériaux travaillés |
|---|---|---|---|---|
| Lame de scie à dent simple | Starlock et Starlock plus | Bimétal | Profondeur de coupe 40 à 60 mm, largeur 32 à 68 mm | Bois, plaque de plâtre, panneaux, tôle fine |
| Lame de scie à dents doubles | Starlock | Bimétal | Profondeur de coupe 40 à 50 mm, largeur 32 à 65 mm | Bois tendre, bois dur, stratifié, fibre de verre |
| Lame de scie à dent simple en carbure | Starlock | Carbure de tungstène | Profondeur de coupe 40 mm, largeur 32 mm | Aluminium, inox, acier, tôle |
| Lame de scie Starlock max | Starlock max | Bimétal ou carbure de tungstène | Profondeur de coupe 70 à 80 mm, largeur 32 à 52 mm | Bois avec métal, profilés métalliques, GRP, plaque de plâtre |
| Lame de scie segmentée diamantée | Starlock | Diamant | Diamètre 85 mm, épaisseur 2 mm | Carrelage, GRP, joints de mortier |
| Râpe en carbure | Starlock | Carbure de tungstène | Diamètre 70 mm | Carrelage, béton cellulaire |
| Lame pour joints de silicone | Starlock et Starlock max | Selon référence | Profondeur 38 à 70 mm, largeur 32 à 52 mm | Silicone, colle de moquette, résidus de peinture |