SCIE CLOCHE / TRÉPAN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 32 scie cloche pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 166 mm, 205 mm, 255 mm,..., différents diamètres : 68 mm, 82 mm, 35 mm,..., différentes matières : Acier, Carbure de tungstène, Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt,... et différents nombres de dents : 8 PCS, 6 PCS, 10 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter


Scie cloche : découpez efficacement plastique, métal, béton, placo et bois

Une scie cloche est un outil de coupe circulaire utilisé pour percer des trous de grand diamètre dans divers matériaux tels que le plastique, le métal, le béton, le placo et le bois. Elle est fixée à une perceuse électrique et est dotée de dents tranchantes qui permettent de découper efficacement le matériau. Les scies cloches sont conçues pour offrir une coupe précise et nette, facilitant ainsi l'installation de conduits, tuyaux ou autres éléments nécessitant des ouvertures circulaires dans des applications professionnelles.


Points forts des scies cloches Würth

Les scies cloches Würth sont reconnues pour leur robustesse et leur polyvalence. Elles permettent des découpes précises et nettes dans divers matériaux tels que le plastique, le métal, le béton, le placo et le bois. Leur conception est optimisée pour une longue durée de vie, même lors d'utilisations intensives. Grâce à leur efficacité, elles réduisent le temps de travail et améliorent la productivité des professionnels.


Caractéristiques importantes des scies cloches Würth

Les scies cloches Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 14 mm à 210 mm de diamètre, afin de répondre à tous les besoins spécifiques. Elles sont fabriquées en acier rapide ou en carbure de tungstène, garantissant une résistance accrue à l'usure. Certaines modèles sont équipés d'un revêtement anti-adhérent pour faciliter l'évacuation des copeaux. Les scies cloches respectent les normes de sécurité en vigueur, assurant une utilisation sans risque. Elles sont souvent disponibles en plusieurs couleurs, facilitant ainsi leur identification rapide dans un atelier.


Choisir et utiliser votre scie cloche Würth : nos conseils

Les professionnels souhaitant profiter d’une coupe aux finitions irréprochables devront sélectionner leur modèle avec le plus grand soin. Outre la nature des matériaux à percer et la fréquence d’utilisation, il est particulièrement conseillé d’accorder de l’importance à une série de critères, soit :

  • au diamètre,
  • à la profondeur de coupe,
  • au type d’entrainement (six pans extérieurs, triangle).


Quelques précautions d’usage sont à observer pour une utilisation réussie sur le long terme. Votre fabricant vous recommande en effet :

  • de conserver la vitesse de rotation des valeurs,
  • de choisir un modèle adapté aux matières, notamment pour une utilisation sur l’acier et l’acier inoxydable,
  • de toujours porter un équipement de protection adapté pour éviter tout risque d’accident.

Caractéristiques principales

  • Outils de coupe circulaire permettant de percer des trous de grand diamètre (14 à 210 mm) dans une grande variété de matériaux : métal, acier inoxydable, béton, brique, placo, bois, plastique, carrelage.
  • Conçues pour une coupe précise, nette et rapide, facilitant l’installation de conduits, tuyaux, boîtiers électriques ou autres éléments nécessitant des ouvertures circulaires.
  • Fabriquées en acier rapide (HSS), acier bi-métal avec cobalt (HSSCo8), carbure de tungstène ou diamant, selon l’application et la résistance attendue.
  • Disponibles à l’unité ou en coffrets assortis, avec accessoires : mandrins, forets pilotes, adaptateurs, ressorts éjecteurs.
  • Certains modèles dotés de dents en carbure ou d’un revêtement anti-adhérent pour une meilleure évacuation des copeaux et une durée de vie prolongée.
  • Respectent les normes de sécurité en vigueur, robustes et fiables même en usage intensif.


Principaux types et modèles de scies cloches Würth

  • Scie-cloche HSS et HSSCo8 (bi-métal avec cobalt)
    • Pour acier, inox, cuivre, aluminium, laiton, bois et certains plastiques.
    • Excellente résistance à l’usure et à la chaleur, coupe précise et propre.
    • Exemples : Zebra Longlife & Speed, coffrets Sysko ou Soko 16 pièces.
  • Scie-cloche en carbure de tungstène
    • Pour matériaux durs et abrasifs : béton, brique, pierre, carrelage, plâtre, plastique, bois.
    • Dents en carbure agressives, progression rapide du perçage, profondeur jusqu’à 60 mm.
    • Corps optimisé, grande robustesse.
  • Couronne diamant
    • Pour perçage à sec ou à eau dans carrelage, béton, brique, pierre, chape.
    • Diamètre de 8 à 500 mm selon les modèles, très longue durée de vie.
  • Scie-cloche Heavy Duty à dents carbure
    • Pour inox, acier, plastique ; conçue pour usage intensif.
    • Diamètres courants : 25 à 102 mm.
  • Accessoires et adaptateurs
    • Mandrins, forets à centrer, adaptateurs pour perceuse, ressorts éjecteurs.


Résumé des principaux modèles

Modèle Matériau Diamètres disponibles Applications Caractéristiques
HSS / HSSCo8 Zebra Acier rapide, bi-métal cobalt 14 à 210 mm Métal, inox, bois, plastique Coupe précise, longue durée de vie, coffrets assortis
Carbure de tungstène Corps acier, dents carbure 18 à 64 mm Béton, brique, pierre, carrelage, plâtre Perçage rapide, profondeur 60 mm
Couronne diamant Diamant industriel 8 à 500 mm Carrelage, béton, pierre Perçage à sec ou à eau, usage intensif
Heavy Duty carbure Acier + dents carbure 19 à 114 mm Inox, acier, plastique Usage intensif, robustesse
Coffrets assortis HSS, HSSCo8, carbure Jeux de 5 à 16 pièces Multi-matériaux Rangement compartimenté, accessoires inclus

Les scies cloches Würth offrent une solution professionnelle pour tous les besoins de perçage de grands diamètres, avec des modèles adaptés à chaque matériau et à chaque exigence de chantier, garantissant précision, rapidité et durabilité.


Domaines d'applications courants des scies cloches Würth

Les scies cloches Würth sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de la plomberie, de l'électricité, et de la menuiserie. Elles sont idéales pour réaliser des ouvertures dans les cloisons, installer des boîtiers électriques, ou encore pour des travaux de charpente. Leur capacité à travailler sur divers matériaux en fait un outil indispensable pour les professionnels du bâtiment. Elles permettent la découpe circulaire de nombreux matériaux selon les modèles choisis :  plastique, le métal, le béton, le placo et le bois.


Conseils d'utilisation des scies cloches Würth

Pour optimiser l'utilisation des scies cloches Würth, il est conseillé d'adapter la vitesse de coupe en fonction du matériau travaillé pour éviter la surchauffe. L'utilisation d'un lubrifiant est recommandée lors de la découpe de métaux afin de prolonger la durée de vie de l'outil. Assurez-vous que la scie cloche est bien fixée et centrée sur la perceuse pour des découpes précises. Enfin, vérifiez régulièrement l'état de l'outil pour garantir une performance optimale.


Retrouvez également ces outils coupants proposés sous forme de coffrets complets.




Questions fréquentes

Choix et utilisation

Qu’est-ce qu’une scie-cloche et quels matériaux peut-elle percer ?

La scie-cloche est un outil de coupe circulaire fixé à une perceuse électrique, utilisé pour réaliser des trous de grand diamètre dans divers matériaux tels que le métal, l’acier inoxydable, le bois, le placoplâtre, le plastique, le béton et le carrelage. Elle permet une découpe précise, nette et rapide adaptée aux besoins professionnels spécifiques.

Comment choisir la scie-cloche adaptée à mes matériaux et à mon travail ?

Le choix dépend du matériau à percer et de l’application. Pour le métal et l’inox, privilégiez la scie-cloche bi-métal en acier rapide avec cobalt (HSSCo8) pour sa durabilité et sa précision. Pour les matériaux durs et abrasifs comme le béton, la brique ou la pierre, la scie-cloche en carbure de tungstène est recommandée pour sa robustesse et sa vitesse de perçage. Pour le carrelage ou matériaux céramiques fragiles, la scie-cloche diamantée assure un perçage net sans éclats.

Quels diamètres de scies-cloches sont disponibles dans la gamme Würth ?

Les scies-cloches Würth couvrent un large spectre de diamètres, allant de 8 mm à 500 mm selon les modèles et applications. Les diamètres courants pour le métal ou le bois varient entre 14 mm et 210 mm, tandis que les modèles diamantés destinés à la maçonnerie ou au carrelage peuvent atteindre jusqu’à 500 mm.

Quelles sont les différences techniques entre scie-cloche bi-métal, carbure et diamantée ?

La scie-cloche bi-métal combine un corps en acier rapide avec des dents en cobalt, offrant une bonne polyvalence et longévité pour le métal, bois et plastiques. La scie-cloche carbure possède des dents en carbure de tungstène brasées sur un corps acier, adaptée aux matériaux durs et très abrasifs comme le béton, la pierre ou la brique, permettant un perçage rapide à sec ou à eau. La scie-cloche diamantée utilise une couronne diamantée industrielle, idéale pour percer carrelage et céramique avec une précision sans éclats, souvent utilisée à sec ou avec arrosage.

Quels outils et conditions d'utilisation s’adaptent aux scies-cloches Würth ?

Les scies-cloches peuvent être montées sur des perceuses électriques avec mandrins adaptés. Les modèles carbure recommandent une utilisation sans percussion, compatibles avec perceuses-visseuses sans fil ou sur colonne. Les scies-cloches diamantées supportent souvent un perçage à sec ou à eau, nécessitant parfois un refroidissement. Il est conseillé d’utiliser une vitesse adaptée selon le diamètre et matériau, ainsi qu’un couple contrôlé pour éviter les surchauffes et prolonger la durée de vie de l’outil.

Caractéristiques techniques et performance

Quelle est la profondeur de coupe maximale des scies-cloches Würth ?

Les profondeurs de coupe varient selon les modèles : généralement 38 mm pour les scies-cloches bi-métal et jusqu’à 60 mm pour les scies-cloches en carbure de tungstène, adaptées aux matériaux plus durs et épais.

Comment la conception des scies-cloches Würth optimise-t-elle leur durabilité ?

Les scies-cloches Würth sont conçues avec des corps en acier robustes et des dents en carbure de tungstène ou en acier rapide cobalt, soudées avec précision pour résistance à l’usure et à la chaleur. Elles intègrent des fentes d’éjection des poussières pour prévenir la surchauffe et faciliter le nettoyage des débris, ce qui prolonge la durée de vie même en usage intensif.

Les scies-cloches Würth sont-elles adaptées pour le perçage intensif sur matériaux abrasifs ?

Oui, notamment les scies-cloches Heavy Duty avec dents carbure offrent une longévité jusqu’à 20 fois supérieure aux versions bi-métal. Elles permettent un perçage rapide et précis dans les matériaux abrasifs comme la brique, le béton ou la pierre, grâce à leur robustesse et à leur conception optimisée.

Quelles précautions techniques sont à respecter lors du perçage au moyen de scies-cloches Würth ?

Il est important de respecter la vitesse recommandée pour le diamètre et le matériau, d'éviter l’utilisation de la percussion avec les scies-cloches carbure et diamant sauf indication contraire. L’usage d’un fluide de refroidissement, d’huile de coupe ou d’arrosage est conseillé pour certains métaux et matériaux abrasifs afin d’éviter l’échauffement excessif et d’assurer une coupe nette.

Quels sont les accessoires ou équipements complémentaires recommandés pour l’utilisation des scies-cloches ?

L’utilisation de perceuses équipées d’un mandrin six pans extérieurs améliore la transmission du couple et limite le glissement. Le port d’équipements de protection individuelle, comme des lunettes et gants de sécurité, est indispensable. Il peut également être utile de disposer d’un tableau des vitesses de rotation recommandées selon matériau et diamètre pour optimiser la qualité de coupe.

Applications spécifiques

Quelles scies-cloches Würth sont recommandées pour l’installation électrique ?

Pour l’électricien, la gamme comprend des scies-cloches bi-métal ou diamantées dans des diamètres standards (notamment 68 mm) pour percer boîtiers et passages de câbles en matériaux divers. Les modèles Heavy Duty avec dents carbure sont adaptés pour les matériaux plus abrasifs et les perçages intensifs.

Comment choisir une scie-cloche pour percer dans la brique ou la maçonnerie ?

Les scies-cloches pour brique et maçonnerie utilisent des dents en carbure ou des jantes diamantées avec arêtes PCD soudées au laser, garantissant une vitesse de perçage élevée et une grande précision. Elles conviennent pour le perçage à sec ou avec arrosage dans la brique pleine, le béton, la pierre naturelle et autres matériaux de construction.

Quels types de scies-cloches Würth sont adaptés pour percer l’acier et l’inox ?

La scie-cloche bi-métal HSSCo8 (acier rapide avec 8% cobalt) est idéale pour percer acier, inox, aluminium et métaux non ferreux. Sa denture résistante supporte les hautes températures et permet un perçage précis sans déformation, même sur les aciers épais. Des coffrets assortis sont aussi disponibles pour usage professionnel.

Quels avantages présente la scie-cloche à profondeur min 70 mm dans les travaux professionnels ?

La scie-cloche à profondeur min 70 mm offre une excellente polyvalence permettant de réaliser des trous nets et circulaires dans divers matériaux, incluant bois, plastique et certains métaux. Elle est particulièrement appréciée en installation électrique et plomberie pour l’encastrement des spots ou passages de tuyauterie, avec une bonne compatibilité perceuse et facilité d’utilisation.

Les scies-cloches diamantées Würth conviennent-elles au perçage de carrelage ?

Oui, les scies-cloches diamantées sont spécifiquement conçues pour le carrelage et autres matériaux céramiques délicats. Leur lame diamantée garantit un perçage sans fissures ni éclats, souvent à sec, avec une vitesse lente à modérée recommandée afin de préserver la qualité de la coupe.