SCIE SAUTEUSE

La scie sauteuse est un outil essentiel pour les professionnels du bâtiment et de la menuiserie, offrant une précision inégalée pour les découpes complexes. Sa lame fine et oscillante permet de réaliser des coupes courbes et droites dans divers matériaux tels que le bois, le métal et le plastique. Dotée de réglages de vitesse variable et d'un mouvement pendulaire, elle assure une coupe rapide et précise, adaptée à chaque matériau. Ergonomique et facile à manier, elle est idéale pour les travaux de finition, l'ajustement de pièces et la création de formes détaillées. Sa capacité à changer rapidement de lame en fait un choix versatile pour les artisans exigeant efficacité et adaptabilité dans leurs projets.
Filter




Scie sauteuse : découpez avec précision et flexibilité sur tous types de matériaux

Les scies sauteuses sont des outils indispensables pour réaliser des coupes courbes ou droites dans différents matériaux. Elles permettent de travailler avec précision et rapidité, tout en offrant une grande liberté de mouvement. Parmi les nombreuses marques disponibles sur le marché, Würth se distingue par la qualité et la fiabilité de ses scies sauteuses. Nous allons vous présenter les principaux avantages des scies sauteuses proposées par Würth, ainsi que les critères à prendre en compte pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.



Les avantages des scies sauteuses Würth

Les scies sauteuses Würth sont conçues pour offrir un confort optimal aux utilisateurs. Elles sont dotées de poignées ergonomiques et antidérapantes, qui assurent une bonne prise en main et réduisent les vibrations. Elles sont également équipées de systèmes d'éclairage LED et de soufflage d'air, qui permettent de mieux voir la ligne de coupe et d'éliminer les copeaux. Les scies sauteuses Würth sont également très performantes, grâce à leurs moteurs puissants et à leurs variateurs électroniques de vitesse. Elles peuvent ainsi s'adapter à différents types de matériaux, tels que le bois, le métal, le plastique ou le carrelage. Les scies sauteuses Würth sont également très pratiques, car elles disposent de systèmes de changement rapide et sans outil des lames. Elles sont également compatibles avec les lames universelles du marché, ce qui offre une grande variété de choix. Enfin, les scies sauteuses Würth sont très robustes et durables, car elles sont fabriquées avec des matériaux de qualité.



Les critères de choix d'une scie sauteuse Würth

Pour choisir la scie sauteuse Würth qui vous convient le mieux, vous devez prendre en compte plusieurs critères, tels que :


  • La puissance : elle détermine la capacité de coupe de la scie sauteuse. Plus elle est élevée, plus la scie sauteuse peut couper des matériaux épais et durs. La puissance des scies sauteuses Würth varie entre 400 et 800 watts.
  • La vitesse : elle correspond au nombre de courses par minute de la lame. Plus elle est élevée, plus la coupe est rapide et nette. La vitesse des scies sauteuses Würth peut être réglée entre 500 et 3100 courses par minute.
  • La profondeur de coupe : elle indique l'épaisseur maximale du matériau que la scie sauteuse peut couper. Elle dépend du type de lame utilisé et du matériau à couper. La profondeur de coupe des scies sauteuses Würth varie entre 65 et 135 mm pour le bois, entre 4 et 10 mm pour le métal et entre 5 et 30 mm pour le plastique.
  • Le type de poignée : il existe deux types de poignées pour les scies sauteuses : la poignée champignon et la poignée étrier. La poignée champignon offre une meilleure visibilité sur la ligne de coupe, tandis que la poignée étrier offre une meilleure stabilité et un meilleur contrôle. Le choix du type de poignée dépend de vos préférences personnelles et du type de coupe à réaliser.
  • L'alimentation : les scies sauteuses peuvent être alimentées par le secteur ou par une batterie. Les scies sauteuses filaires offrent une puissance constante et une autonomie illimitée, mais elles nécessitent une prise électrique à proximité. Les scies sauteuses sans fil offrent une plus grande liberté de mouvement et une meilleure maniabilité, mais elles ont une autonomie limitée par la capacité de la batterie. Le choix du type d'alimentation dépend de vos conditions d'utilisation et de votre budget.

Les scies sauteuses proposées par Würth sont des outils de qualité, qui vous permettront de réaliser des coupes précises et rapides dans différents matériaux. Pour choisir le modèle qui vous correspond le mieux, vous devez prendre en compte la puissance, la vitesse, la profondeur de coupe, le type de poignée et l'alimentation de la scie sauteuse. Vous pouvez consulter le catalogue en ligne de Würth pour découvrir les différents modèles disponibles et comparer leurs caractéristiques techniques.


Caractéristiques principales des scies sauteuses Würth

  • Outils électroportatifs conçus pour la découpe précise de divers matériaux : bois, métal, plastique, stratifié, aluminium, carrelage.
  • Disponibles en versions filaires (puissance de 400 à 800 W) et sans fil (12 V, 18 V ou 28 V en Lithium-Ion), pour s’adapter à tous les chantiers et à une mobilité optimale.
  • Vitesse de coupe variable, généralement réglable entre 500 et 3100 courses/minute, pour adapter la rapidité à la finesse de la coupe et au matériau.
  • Système de mouvement pendulaire multi-niveaux (jusqu’à 3 ou 4 positions) permettant d’accélérer la coupe ou d’optimiser la qualité de finition.
  • Changement de lame sans outil, compatible avec les principales lames du marché : grande polyvalence d’applications.
  • Poignées ergonomiques, design compact et antidérapant ; offre une prise en main sécurisée et réduit la fatigue sur travaux prolongés.
  • Équipements premium : soufflerie d’air, éclairage LED, guides de coupe, aspiration des poussières et sécurité anti-redémarrage selon modèles.


Principaux types de scies sauteuses Würth

  • Scies sauteuses filaires
    - Moteur puissant (jusqu’à 800 W)
    - Long câble (gén. 4 m)
    - Vitesse électronique variable, système pendulaire
    - Idéale pour atelier ou usage intensif
  • Scies sauteuses sans fil
    - Tensions : 12 V, 18 V, 28 V (Lithium-Ion)
    - Légèreté et autonomie accrue, batterie interchangeable
    - Parfaites pour mobiles, chantiers, endroits exigus


Tableau comparatif des principales scies sauteuses Würth

Modèle Type Puissance/Tension Vitesse (courses/min) Course lame (mm) Mouvement pendulaire Poids Équipements Applications principales
STP 140 EXACT-B Filaire 800 W 800–3000 26 Oui (4 positions) 2,3 kg Chg. lame rapide, anti-redémarrage, guidage, soufflerie Menuiserie, métallique, général pro
APS 18 Compact
STP 18-A
Sans fil 18 V 900–2900 23 Oui (3 positions) 2,6 kg (batterie incluse) LED, chg. lame rapide, poignée soft grip Découpe bois, panneaux, montage rapide
STP 28-A Sans fil 28 V 0–2800 26 Oui (3-4 pos.) 3,5 kg (batt. incluse) LED, cadence élec., valise pro Coupe intense, gros travaux chantiers
12 V compacte Sans fil 12 V 1500–2800 18 Oui (3 pos.) 1,5 kg (batt. incluse) LED, réglage biseau, ergonomie extrême Découpe fine alu/métal/bois accès restreint


  • Toutes les versions proposent l’installation simple d’un aspirateur externe, de nombreux accessoires et lames interchangeables pour bois/métal/carrelage.
  • Les scies sauteuses Würth sont recommandées pour la menuiserie, la pose, la rénovation, le second œuvre ou la construction métallique professionnelle, avec un niveau de sécurité, de robustesse et de confort élevé.