DISQUE DE PONÇAGE/POLISSAGE POUR GRANIT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Disque de ponçage/polissage pour granit pour professionnels. Vous retrouverez des disques abrasifs de différents diamètres : 125 mm, 180 mm, 100 mm,..., de différentes couleurs, de différents grains : Très grossier, 24, 36 et de différentes formes.

Filter

Le disque de ponçage pour granit est un outil incontournable dans le domaine de la construction et de la rénovation de surfaces en pierre. Grâce à sa conception robuste, ce disque assure une efficacité remarquable pour polir et lisser le granit, offrant un fini professionnel et esthétiquement plaisant. Son utilisation s'étend des comptoirs de cuisine aux sols, en passant par les monuments et les façades, ce qui témoigne de sa versatilité. De plus, le disque de ponçage pour granit est conçu pour résister à l'usure et aux températures élevées, garantissant ainsi une longue durée de vie et une performance constante, même dans les conditions les plus exigeantes. Son efficacité dans la préparation des surfaces pour le traitement ultérieur ou la finition rend cet outil de coupe pour les professionnels de la rénovation et de la construction.