TIGE FILETÉE 200 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 tige filetée 200 mm pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, de longueurs variées : 100 mm, 120 mm, 180 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée de 200 mm est un élément de fixation polyvalent et robuste, utilisé dans de multiples applications allant de la construction mécanique à l'assemblage de structures en bois ou métalliques. Grâce à sa longueur de 200 mm, cette tige filetée offre une grande flexibilité d'utilisation, permettant de réaliser des assemblages ajustables et résistants. Elle se distingue par sa capacité à supporter de lourdes charges, rendant possible l'ancrage de structures dans des matériaux variés. De plus, la tige filetée de 200 mm est facilement adaptable et peut être coupée à la longueur désirée, offrant ainsi une solution sur mesure pour les projets nécessitant une précision dans la fixation. Sa polyvalence et sa résistance en font un choix privilégié pour les professionnels souhaitant réaliser des installations durables et sécurisées.