ROTULE M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 rotule M8 pour professionnels. Vous retrouverez des rotules de différents types, différents diamètres : M10, M8, M12,..., conformes aux normes ISO, de différentes formes et proposés dans différentes matières et finitions : Acier, Acier inoxydable / Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut.
Filter


Rotule M8 : garantissez des connexions flexibles et précises dans vos assemblages mécaniques

Une rotule M8 est un composant mécanique utilisé pour permettre un mouvement angulaire entre deux pièces. Elle se compose d'une tête sphérique montée sur un filetage de diamètre 8 mm (M8), permettant une fixation sécurisée. Utilisée couramment dans les systèmes de transmission, de suspension ou de direction, elle offre une articulation flexible, réduisant les contraintes mécaniques et améliorant la durabilité des assemblages. Sa conception permet d'absorber les vibrations et de compenser les désalignements, essentielle dans les applications industrielles requérant précision et fiabilité.

Points forts des rotules M8

Les rotules M8 de Würth sont reconnues pour leur robustesse et leur fiabilité. Elles garantissent une articulation fluide et une résistance exceptionnelle, même sous des charges lourdes. Leur conception assure une longue durée de vie, réduisant ainsi les besoins de maintenance et les coûts associés.

Caractéristiques importantes des rotules M8

Les rotules M8 sont généralement fabriquées en acier inoxydable ou en acier galvanisé, offrant une excellente résistance à la corrosion. Elles sont disponibles dans une plage de dimensions standardisée, avec un filetage de 8 mm. Ces rotules respectent les normes DIN ISO, assurant une compatibilité et une interchangeabilité optimales. Elles peuvent être fournies avec des finitions variées, telles que le chromage, pour répondre à des besoins esthétiques ou fonctionnels spécifiques.

Domaines d'applications courants des rotules M8

Les rotules M8 sont couramment utilisées dans les secteurs de l'industrie mécanique, de l'automobile, et de l'aéronautique. Elles sont idéales pour les systèmes nécessitant des mouvements pivotants ou oscillants, tels que les suspensions de véhicules, les équipements industriels, et les dispositifs de levage. Leur utilisation est également répandue dans la fabrication de machines-outils.

Conseils d'utilisation des rotules M8

Pour garantir un fonctionnement optimal, il est conseillé de vérifier régulièrement l'état des rotules M8 et de les lubrifier si nécessaire. Lors de l'installation, assurez-vous que le filetage est propre et exempt de débris pour éviter tout problème de fixation. Respectez les couples de serrage recommandés pour éviter d'endommager les composants. Enfin, choisissez des rotules avec un traitement de surface adapté à l'environnement d'utilisation pour maximiser leur durabilité.