MASTIC POUR PIERRE NATURELLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 mastic pour pierre naturelle pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Polymère modifié silane, Polyuréthane mono-composant, Silicone neutre, base alcoxy,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 290 ml, 300 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

Le mastic pour pierre naturelle est un produit de réparation et de finition essentiel pour la conservation et l'embellissement des surfaces en pierre. Conçu spécifiquement pour adhérer aux caractéristiques uniques de la pierre naturelle, ce mastic offre une résistance et une flexibilité adaptées aux contraintes de ce matériau. Il permet de combler les fissures, d'unifier les surfaces et de protéger les pierres contre les intempéries et l'érosion. Le mastic pour pierre naturelle trouve son application dans la restauration de bâtiments historiques, la réparation de sculptures et la finition de plans de travail en pierre dans les espaces intérieurs. Sa capacité à se fondre avec la pierre tout en préservant son aspect naturel en fait un choix privilégié pour les projets de conservation et de design d'intérieur où l'authenticité et l'esthétique sont primordiales.