VIS À BÉTON 70 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 vis à béton 70 mm pour professionnels. Vous retrouverez des vis à béton de différents diamètres : 10 mm/10 mm, 6 mm/6 mm, 8 mm/8 mm,... et longueurs : 100 mm, 120 mm, 50 mm,..., formes de tête : Tête hexagonale, matières : Acier, Acier inoxydable A4 et finitions : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant.
Les vis à béton de 70 mm sont conçues pour offrir une fixation robuste et durable sans nécessiter de pré-perçage dans le béton. Grâce à leur longueur et à leur conception spécifique, elles assurent une excellente prise dans les matériaux de construction les plus résistants. Leur utilisation est idéale pour des applications variées telles que la fixation de cadres, de supports ou de rails dans des environnements où la sécurité et la stabilité sont primordiales. Les vis à béton 70 mm sont également reconnues pour leur résistance à la corrosion, ce qui les rend adaptées aux installations en extérieur ou dans des zones humides. Elles sont souvent utilisées dans la construction, la rénovation et l'aménagement commercial ou industriel, où une fixation fiable est essentielle. Les vis à béton 70 mm constituent une solution efficace et sécurisée pour de nombreux projets de construction et d'aménagement.