MASTIC SILICONE POUR BOIS EN EXTÉRIEUR
Le mastic silicone pour bois en extérieur est un produit d’étanchéité souple conçu pour réaliser ou reprendre des joints exposés aux intempéries sur éléments bois. Il sert à absorber les mouvements naturels du matériau, liés aux variations de température et d’humidité, tout en limitant les infiltrations d’eau et d’air. Les critères essentiels portent sur l’adhérence au bois et aux supports courants du bâtiment, la résistance durable aux UV, à la pluie, au gel et au vieillissement, ainsi que la souplesse après polymérisation. Selon les chantiers, on attend aussi une application régulière, une bonne tenue en façade et une compatibilité avec les menuiseries extérieures. Ce type de mastic est utilisé pour les joints de raccordement et de finition sur fenêtres, portes, bardages, habillages bois, éléments de façade, ossatures et ouvrages de menuiserie extérieure. Il répond aux besoins des métiers du bâtiment, de l’agencement extérieur et de la pose de menuiseries.