VIS INOX BTR / 6 PANS CREUX / ALLEN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 30 Vis inox BTR / 6 pans creux / Allen pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, TX creux... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A1, avec divers types de têtes : Sans tête, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de tube conique Whitworth, Filetage gaz.
Filter



Vis sans tête inox à six pans creux : bloquez poulies, bagues et arbres sans aucune saillie

Les vis sans tête à six pans creux sont des vis entièrement filetées, sans tête, que l'on visse dans une pièce pour en bloquer une autre : poulie sur un arbre, bague de positionnement, pignon ou levier. En inox, elles résistent à l'humidité et à la corrosion. Dans la gamme Würth, elles existent avec un bout cuvette, conique, téton ou plat, en acier inoxydable A1, A2 ou A4, du M3 au M16 et en longueurs de 5 à 90 mm. Mécaniciens, installateurs de machines, agroalimentaire et industriels les utilisent pour des assemblages démontables et sans saillie.


La petite anecdote sur ce type de produits

Les vis sans tête sont des pièces discrètes mais essentielles : une fois serrées, elles n'ont aucune partie qui dépasse, ce qui évite d'accrocher un vêtement ou une main sur une pièce en rotation. Leur fonctionnement est simple : la vis, entraînée par une clé à six pans creux, vient presser son extrémité contre l'arbre ou la pièce à immobiliser. La forme du bout détermine l'effet obtenu : le bout plat préserve la surface, le bout cuvette mord légèrement dans le métal pour mieux bloquer, le bout conique ou le téton se logent dans un perçage ou un méplat pour un positionnement précis. Quant à l'acier inoxydable, il doit sa résistance à une couche d'oxyde de chrome invisible qui se reforme spontanément à l'air, la nuance A4, enrichie en molybdène, étant adaptée aux environnements les plus agressifs.


Les points forts de ce type de produits

  • Aucune saillie une fois serrée, pour des montages compacts et sûrs sur pièces en rotation
  • Résistance à la corrosion de l'acier inoxydable, en nuances A1, A2 ou A4 selon l'environnement
  • Quatre formes de bout pour répondre aux besoins de blocage, de positionnement ou de préservation de surface
  • Entraînement six pans creux qui permet un serrage précis avec des clés mâles courantes
  • Gamme étendue du M3 au M16 pour de très petits assemblages comme pour de grosses pièces
  • Normes ISO/DIN reconnues, qui garantissent la compatibilité des dimensions
  • Conformité RoHS sur les références inox A2 et A4

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Matière : acier inoxydable A1, A2 ou A4
  • Filetage : métrique, de M3 à M16
  • Longueur : de 5 mm pour les petites vis M3 à 90 mm en M16
  • Classe de dureté : 21H pour les vis A2 et A4, 12H pour les vis A1
  • Bout cuvette : ISO 4029 / DIN 916, anneau de coupe de 1,4 mm en M3 et 2 mm en M4
  • Bout conique : ISO 4027 / DIN 914, diamètre de pointe de 2,5 mm en M10
  • Bout téton : ISO 4028 / DIN 915, tenon de 7 mm de diamètre pour 2,5 à 5 mm de longueur en M10
  • Bout plat : ISO 4026 / DIN 913, cône de 7 mm en M10 et de 12 mm en M16
  • Empreinte : six pans creux de 1,5 mm en M3, IS5 en M10 et IS8 en M16
  • Finition : brute, sans traitement de surface

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Industrie mécanique : blocage de poulies, de pignons, de bagues et de leviers sur des arbres
  • Agroalimentaire et milieux humides : assemblages en inox exposés au lavage ou à la vapeur
  • Construction de machines et d'équipements : positionnement de pièces et réglages mécaniques
  • Électromécanique et robotique : fixation de composants sur des axes avec des vis de petite taille
  • Menuiserie métallique et quincaillerie : fixation de poignées, de serrures et de boutons
  • Maintenance : remplacement de vis de blocage usées ou corrodées sur des équipements existants

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la forme de bout selon l'effet recherché : plat pour protéger l'arbre, cuvette pour bloquer fortement, téton ou conique pour un positionnement précis
  • Utiliser la nuance A4 en environnement chloré, chimique ou marin, et A2 pour les milieux humides courants
  • Appliquer un frein filet si l'assemblage est soumis à des vibrations, afin d'éviter le desserrage
  • Insérer la clé mâle à fond dans l'empreinte pour éviter son endommagement lors du serrage
  • Respecter le couple de serrage préconisé, car un effort excessif peut déformer l'arbre ou endommager l'empreinte
  • Prévoir un méplat ou un perçage sur l'arbre pour les vis à téton ou à bout conique
  • Utiliser une longueur de vis adaptée pour que le filetage soit bien engagé sans dépasser dans l'alésage

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de visNormeMatièreFiletageLongueurDomaine d'application
Vis sans tête à bout cuvette ISO 4029 / DIN 916 Inox A2 ou A4 70, dureté 21H M3, M4... À partir de 5 mm Blocage énergique par pénétration de l'arbre
Vis sans tête à bout conique ISO 4027 / DIN 914 Inox A2 ou A4 70, dureté 21H M10... 10, 12, 16 et 20 mm Positionnement dans un logement conique
Vis sans tête à bout téton ISO 4028 / DIN 915 Inox A2 ou A4 70, dureté 21H M10, M12... 10 à 60 mm Positionnement dans un perçage
Vis sans tête à bout plat ISO 4026 / DIN 913 Inox A1, A2 ou A4 M10, M16... 10 à 90 mm Blocage sans marquer l'arbre