BRAS DE PORTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 39 bras de porte pour professionnels.
Filter


Bras et ferme-portes : contrôlez la fermeture et protégez vos portes

Les bras de porte et ferme-portes ramènent une porte vers sa position fermée de manière contrôlée, tandis que les butées limitent son débattement et protègent les murs ou les vantaux. Les références associées comprennent des ferme-portes à bras glissière, à bras compas ou à ressort, ainsi que des butées à fixer au sol ou au mur. Certains modèles sont réglables, disposent d’un système anti-vandalisme ou sont indiqués comme certifiés EN 1154. Les gestionnaires de bâtiments, poseurs et équipes de maintenance choisissent le mécanisme selon la largeur et le poids de la porte, son usage et ses exigences de sécurité.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le ferme-porte à bras compas et le modèle à glissière remplissent la même fonction, mais leur cinématique diffère : le bras compas se déploie visiblement lors de l’ouverture, tandis que le rail glissière guide un coulisseau le long d’un profil plus discret. Cette différence influe sur l’encombrement, l’esthétique et parfois l’accessibilité autour de la porte. Les ferme-portes à ressort sont plus simples, avec une fermeture réglée par la tension du ressort, alors que les modèles hydrauliques permettent généralement un contrôle plus fin de la vitesse de fermeture.


Les points forts de ce type de produits

  • Plusieurs mécanismes : bras glissière, bras compas et fermeture à ressort
  • Réglage de la vitesse de fermeture sur certaines références
  • Modèles anti-vandalisme et produits certifiés EN 1154 dans la sélection
  • Versions pour portes intérieures, portes d’entrée et portes coupe-feu sur les références correspondantes
  • Butées de porte au sol ou murales, avec tampons en caoutchouc, PVC ou élastomère selon produit

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Largeurs de porte indiquées sur certains ferme-portes : environ 750 à 1 100 mm, 850 à 1 250 mm ou jusqu’à 1 400 mm selon modèle
  • Tailles de ferme-porte recensées : de 2 à 5 sur certaines versions
  • Fermeture réglable en continu sur une référence à bras glissière ; réglage par tension de ressort sur un modèle à ressort
  • Norme EN 1154 présente sur certains ferme-portes seulement
  • Butées en aluminium, acier inoxydable, plastique ou fonte de zinc selon la référence ; formats d’exemple Ø30 à 65 mm

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Portes intérieures d’immeubles, bureaux et locaux de service
  • Portes coupe-feu ou anti-fumée lorsque le modèle est certifié et adapté à l’ouvrage
  • Portes nécessitant une fermeture automatique contrôlée
  • Protection des murs et vantaux par une butée de sol ou murale

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Vérifier la largeur, le poids et le type de porte compatibles avec la référence choisie
  • Confirmer la certification requise pour les portes coupe-feu et respecter le sens de montage
  • Régler la vitesse de fermeture selon la notice, sans neutraliser la fonction de sécurité
  • Positionner les butées pour éviter les chocs sur poignées, murs et équipements voisins
  • Contrôler périodiquement les fixations, le bras, le rail et le fonctionnement de la porte

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produitMécanisme / montageDonnée technique relevéeMatière / finitionUsage privilégié
Ferme-porte à bras glissièreRail coulissant, vitesse réglable selon modèleWTS 15 indiqué pour porte de 40 kgArgent sur une varianteFermeture contrôlée et encombrement discret
Ferme-porte à bras glissière anti-vandalismeRail glissièreEN 1154 sur les références concernéesSelon varianteLocaux à usage intensif
Ferme-porte à bras compasBras articuléLargeur de porte variable selon modèleAluminium ou finition selon référencePortes intérieures et d’entrée
Ferme-porte à ressortRessort réglableModèle recensé jusqu’à 30 kgAcier, finition noire ou zinguéeFermeture simple de porte
Butée de porteFixation au sol ou muraleDiamètre d’exemple 30 à 65 mmAluminium, inox, plastique ou caoutchoucProtection contre les impacts