CHAUSSURES DE SÉCURITÉ CONFORTABLES POUR HOMME

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Chaussures de sécurité confortables pour homme pour professionnels. Vous retrouverez des chaussures de travail conçues pour durer, de diverses matières d'empeigne, de nombreuses pointures : 43, 44, 40,..., pour hommes et femmes, et de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun.
Filter



Chaussures de sécurité homme confortables : protégez vos pieds et travaillez longtemps sans fatigue

Les chaussures de sécurité pour homme sont des chaussures de travail à embout de protection, conformes à la norme EN ISO 20345, qui protègent les pieds contre les chocs, l'écrasement, la perforation et le glissement. Le confort dépend de la semelle, de l'empeigne respirante, du poids de la chaussure et de l'amorti. La gamme Würth couvre les catégories SB, S1P, S1PL, S1PS, S2, S3, S3L, S3S et S7S, en modèles bas, montants et hauts, avec des variantes sans métal, ESD, étanches ou résistantes à la chaleur. Les ouvriers du bâtiment, les électriciens, les mécaniciens, les caristes, les opérateurs industriels et les techniciens de maintenance les portent toute la journée.


La petite anecdote sur ce type de produits

L'embout de sécurité est né avec l'industrie lourde : au XXe siècle, les chaussures ont reçu une coque d'acier pour protéger les orteils contre les chutes d'objets. L'acier est toujours très répandu, mais il a été complété par des matériaux plus légers comme la fibre de verre, la fibre de carbone ou le plastique renforcé, qui ne conduisent ni le froid ni la chaleur et ne déclenchent pas les portiques de sécurité. La norme EN ISO 20345 impose un embout capable de résister à un choc de 200 joules. Les lettres du marquage décrivent l'équipement : S1 correspond à une chaussure à embout, S2 ajoute la résistance à la pénétration de l'eau, S3 y associe une semelle antiperforation et une semelle crantée. Les sigles SRC (antidérapance), FO (résistance aux hydrocarbures), HRO (résistance à la chaleur de contact) et ESD (dissipation électrostatique) complètent la catégorie.


Les points forts de ce type de produits

  • Large choix de catégories, de SB à S7S, pour s'adapter au niveau de risque de chaque poste
  • Modèles confortables avec des empeignes respirantes en textile, microfibre, cuir ou daim
  • Embouts en acier, en fibre de verre, en fibre de carbone ou en plastique, selon le poids et la sensibilité thermique recherchés
  • Versions sans métal et ESD pour l'électricité, l'électronique et les zones EPA
  • Modèles flexibles de type running ou stretch pour les travaux avec beaucoup de déplacements
  • Semelles antidérapantes SRC et résistantes aux hydrocarbures FO
  • Bottes, chaussures hautes, montantes et basses pour tous les environnements

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Norme : EN ISO 20345 (20345:2022 pour les modèles récents)
  • Catégories de sécurité : SB, S1P, S1PL, S1PS, S2, S3, S3L, S3S, S7S
  • Pointures : de 35 à 51 sur l'ensemble de la gamme
  • Largeur de pied : 10,5 (standard) ou 11 (confort)
  • Matériaux d'empeigne : cuir lisse, cuir pleine fleur, daim, microfibre, textile respirant, jacquard, polyester recyclé
  • Matière de l'embout : acier, fibre de verre, fibre de carbone, plastique
  • Normes complémentaires : SRC, FO, ESD, HRO, CI, HI, DGUV 112-191
  • Modèles spécifiques : chaussures d'électricien SB, modèles étanches S3 Hydro, modèles résistants à la chaleur jusqu'à 300 °C

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Bâtiment et travaux publics : gros œuvre, second œuvre, terrassement
  • Industrie, métallerie et chaudronnerie avec risque de chocs et de projections
  • Électricité : chaussures sans métal avec embouts composites
  • Logistique et manutention : cariste, préparation de commandes, entrepôts
  • Mécanique et maintenance, y compris sols gras et hydrocarbures
  • Agroalimentaire avec modèles faciles à nettoyer
  • Travail à haute température avec des semelles résistantes à la chaleur

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la catégorie de sécurité en fonction du risque : S1P pour l'intérieur sec, S3 pour l'extérieur et les sols humides, SB pour la protection de base
  • Essayer les chaussures en fin de journée avec les chaussettes de travail
  • Vérifier la largeur de pied : une largeur confort (11) convient aux pieds larges
  • Privilégier un embout en fibre ou en plastique si le poids ou le froid sont déterminants
  • Choisir des modèles ESD pour les zones antistatiques et sans métal pour les travaux d'électricité
  • Remplacer les chaussures dès que l'embout est déformé, la semelle usée ou l'empeigne fendue
  • Utiliser des semelles intérieures adaptées pour améliorer l'amorti et le maintien
  • Faire sécher les chaussures naturellement, loin d'une source de chaleur directe

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Catégorie Hauteur / type Protection Caractéristiques Normes complémentaires Usage principal
SB (Electric P E FO WRU) Basses Embout de protection de base Sans métal pour électricien FO, WRU Électricité, zones sans métal
S1P (Jogger, Daily Race, Caracas) Basses ou montantes Antiperforation, absorption d'énergie Légères et respirantes SRC, ESD Intérieur sec, industrie légère
S2 / S1PS (Slipper, Cruise) Basses Imperméabilité de l'empeigne Faciles à nettoyer, daim ou microfibre FO, SRC, ESD Agroalimentaire, zones ESD
S3 (Flex Running, Stretch X, Hydro) Basses ou montantes Antiperforation et imperméabilité Flexibles, antidérapantes, étanches SRC, FO, ESD, DGUV 112-191 Chantier, extérieur, sols humides
S3L / S3S (Cetus, Fade, Aries) Basses, montantes ou de ville Semelle antiperforation non métallique Légères, sans métal, ESD FO, SR, ESD Journées longues, zones ESD
S3 hautes (Alaska, Vibram) Montantes ou hautes Imperméables, antiperforation Daim, semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C HRO, CI Froid, haute température
S7S (Cronos MID) Montantes Imperméable, antiperforation, semelle crantée Semelle antidérapante SRC Milieux difficiles et extérieur