PITON DE FIXATION

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 piton de fixation pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Bague, Avec œillet et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage métrique.

Filter


Piton de fixation : garantissez des ancrages solides et sécurisés dans vos projets de construction

Un piton de fixation est un dispositif métallique utilisé pour ancrer ou suspendre des charges dans divers environnements professionnels. Conçu pour garantir une sécurité optimale, il est souvent fabriqué en acier ou en inox pour résister à la corrosion et aux contraintes mécaniques. Les pitons de fixation sont couramment utilisés dans les secteurs de la construction, de l'industrie et de l'événementiel pour fixer des équipements, des structures ou des installations temporaires. Leur conception permet une installation rapide et fiable, assurant la stabilité des éléments fixés.

Points forts des pitons de fixation Würth

Les pitons de fixation Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité, répondant aux exigences des professionnels. Ils garantissent une fixation solide et durable, même dans les conditions les plus exigeantes. Grâce à leur conception de haute qualité, ces pitons offrent une résistance optimale à la corrosion, ce qui les rend idéaux pour une utilisation à long terme. Leur installation est simple et rapide, permettant un gain de temps précieux sur les chantiers.

Caractéristiques importantes des pitons de fixation Würth

Les pitons de fixation Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 6 mm à 20 mm de diamètre, pour s'adapter à divers besoins de fixation. Ils sont fabriqués en acier galvanisé, ce qui assure une excellente résistance à la corrosion et une durabilité accrue. Ces pitons sont souvent proposés en différentes longueurs pour répondre à des exigences spécifiques. De plus, ils respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation en toute confiance.

Domaines d'applications courants des pitons de fixation Würth

Les pitons de fixation Würth sont couramment utilisés dans les secteurs de la construction, de l'industrie et de l'artisanat. Ils sont idéaux pour fixer des câbles, des chaînes ou des structures légères sur divers supports tels que le béton, le bois ou le métal. Leur polyvalence en fait un choix privilégié pour les professionnels nécessitant des solutions de fixation fiables dans des environnements variés.

Conseils d'utilisation des pitons de fixation Würth

Pour garantir une fixation optimale, il est recommandé de choisir la taille et le type de piton adaptés au matériau et à la charge à supporter. Assurez-vous de percer un trou de diamètre approprié avant d'insérer le piton pour éviter tout risque de fissuration. Utilisez des outils adaptés pour serrer le piton sans l'endommager. Enfin, vérifiez régulièrement l'état des fixations pour anticiper toute usure ou dégradation éventuelle.