ASPIRATEUR DE CHANTIER ET TRAVAUX

Les aspirateurs de chantier sont conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des environnements professionnels et vous garantissent un niveau de performances parmi les meilleures du marché. Ils se distinguent par leur puissance d'aspiration élevée et leur robustesse, permettant de collecter efficacement poussières, débris lourds et liquides. Dotés de filtres de qualité supérieure, ils garantissent un air purifié, essentiel sur les sites de construction et de rénovation. Leur capacité à gérer des matériaux variés, tels que le plâtre, le béton et le bois, en fait un outil indispensable pour les artisans, les entreprises de construction et les ateliers industriels. Leur conception durable et ergonomique assure une utilisation intensive et une mobilité aisée sur les chantiers, optimisant ainsi la productivité et la sécurité des professionnels.

Filter
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto

Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto


Aspirateur universel avec certification L et nettoyage automatique du filtre Classe de poussières : certification L Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69 Option de fixation pour systèmes de rangement Würth Couvercle plat Les accessoires peuvent être rangés dans l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi Rangement intégré pour le suceur à fente et le raccord universel pour machines, flexible souple et crochet pour cordon d'alimentation Idéal pour les chantiers Cuve robuste avec pare-chocs et grandes roues robustes en métal Système antistatique Grâce aux emmanchements des raccords mis à la terre et aux accessoires conducteurs d'électricité inclus dans le contenu de la livraison, les charges statiques sont évacuées et une protection contre les charges électrostatiques est ainsi garantie Contrôle et utilisation faciles des diverses fonctions Marche/arrêt, 15 ou 60 s de nettoyage du filtre et variateur de débit Utilisation conviviale avec les outils électriques La prise électrique avec capteur à effet Hall permet non seulement de détecter automatiquement si une machine électrique est branchée, mais également de contrôler l'aspirateur via la machine Système automatique de nettoyage du filtre Le filtre à air plat est automatiquement nettoyé par un jet d'air suivant l'intervalle de temps sélectionné (15 ou 60 secondes) Garantit un fonctionnement longue durée sans interruption Faible niveau sonore Durée de vie du filtre élevée Faibles coûts d'entretien Pour l'aspiration des poussières, toujours utiliser un sac à poussières et un filtre à air plat Ne pas aspirer sans système de filtration sous peine d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger en raison de la hausse des émissions de particules fines Utiliser un filtre à air plat en PES pour l'aspiration des liquides Idéal pour les charpentiers, les électriciens, les poseurs de parquet, les carreleurs, ainsi que l'ensemble du secteur automobile Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto
Voir la gamme
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L

Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L


Aspirateur universel pratique et ergonomique avec certification L et nettoyage de filtre semi-automatique Classe de poussière : Certification L Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69 Puissance d'aspiration constante et longue durée de vie de filtre Nettoyage de filtre semi-automatique Option de rangement et de transport pour les coffrets Würth La tête de conteneur plate permet de fixer les systèmes de rangement Würth.Les accessoires peuvent être rangés sur l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi Rangement intégré du suceur à fente, de l'adaptateur universel, du flexible souple, et possibilité d'accrocher le cordon d'alimentation Utilisation simple et pratique La fixation à double clip garantit un emmanchement facile et sécurisé des accessoires ayant un diamètre nominal de 35 mm Protection antistatique Le raccord mis à la terre permet d'évacuer les charges statiques Les étincelles et les décharges électriques sont évitées grâce aux accessoires conducteurs d'électricité (vendus séparément) Lors d'une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat Ne pas aspirer sans système de filtration sous risque d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines Utiliser un filtre à air plat en PES pour l'aspiration des liquides Idéal pour tous les travaux de nettoyage courants, par exemple aspiration des voitures, nettoyage du sol, ou encore nettoyage de l'établi Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L
Voir la gamme
Aspirateur industriel eau et poussières ISS 50-L auto

Aspirateur industriel eau et poussières ISS 50-L auto


Aspirateur hautes performances universel adapté pour les chantiers avec certification L et nettoyage automatique du filtre Classe de poussières : certification L Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69 Option de fixation pour systèmes de rangement Würth Couvercle plat Les accessoires peuvent être rangés dans l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi Rangement intégré du suceur à fente, de l'adaptateur universel, du flexible souple, et possibilité d'accrocher le câble d'alimentation Système antistatique Grâce aux emmanchements des raccords mis à la terre et aux accessoires conducteurs d'électricité inclus dans le contenu de la livraison, les charges statiques sont évacuées et une protection contre les charges électrostatiques est ainsi garantie.Contrôle et utilisation faciles des diverses fonctions Marche/arrêt, 15 ou 60 s de nettoyage du filtre et variateur de débit Compatible avec les machines électriques La prise électrique avec capteur à effet Hall permet non seulement de détecter automatiquement si un outil électrique est branché, mais également de contrôler l'aspirateur via la machine.Système de nettoyage automatique du filtre Le filtre à air plat est automatiquement nettoyé par un jet d'air suivant l'intervalle de temps sélectionné (15 ou 60 secondes) Garantit un fonctionnement longue durée sans interruption Faible niveau sonore Durée de vie élevée du filtre Lors d'une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat Ne pas aspirer sans système de filtration sous risque d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines Utiliser un filtre à air plat en PES pour l'aspiration des liquides Idéal pour le nettoyage des postes de travail et des machines sur les sites de production, dans les ateliers ou sur des chantiers, grâce à une cuve robuste avec pare-chocs et roues métalliques Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto
Voir la gamme



Des aspirateurs spécialement conçus pour répondre aux exigences des chantiers

Un aspirateur de chantier est un aspirateur professionnel utilisé pour nettoyer tous les résidus que l’on peut trouver sur les chantiers ou au sein des ateliers comme la poussière, les gravats ou encore, l’eau. L’aspirateur de chantier, également connu sous le nom d'aspirateur industriel, est un outil essentiel pour maintenir la propreté et la sécurité sur les sites de construction. Contrairement aux aspirateurs ménagers, ces appareils sont conçus pour gérer des débris plus lourds et plus gros, typiques des environnements de construction.


À sélectionner en fonction de leurs performances et notamment, de leur puissance d’entrée, les aspirateurs de chantier Würth sont à découvrir au sein d’une gamme des plus complètes

Würth propose une gamme d'aspirateurs de chantier professionnels puissants, polyvalents et pratiques pour un usage professionnel. Les aspirateurs sont capables d’aspirer différents types de résidus : eau, poussières d’origines diverses, huile, lubrifiants, copeaux.... Vous pouvez trouver des aspirateurs de chantier et travaux pour professionnels sur le site de Würth de différents types : à batterie, type shampouineuse, à eau et poussière électrique ou encore standards.


Chaque modèle de la gamme Würth est pourvu d’une puissance d’aspiration efficace pour un usage professionnel. Vous pouvez trouver des aspirateurs électriques pour professionnels comme l’aspirateur industriel eau et poussière ISS 40-M AUTO WÜRTH, qui est parfait pour l’aspiration des poussières nocives sèches, fines et lourdes non inflammables de catégorie M, les copeaux et sciures de bois, les limailles de fer et les liquides ou encore le WH 2400.60 a qui a un poids de 17.5 kg et une puissance d’entrée de 2400 W, un aspirateur puissant conçu pour le nettoyage des véhicules.


Faites le choix des meilleurs aspirateurs pour chantier du marché

Les aspirateurs de chantier de Würth sont spécialement conçus pour offrir une performance et une durabilité maximales. Ils peuvent facilement aspirer des matériaux tels que la poussière de bois, les copeaux de métal, et même des liquides, rendant ainsi le nettoyage après la construction rapide et efficace. Grâce à leur conception robuste, ils résistent aux conditions difficiles souvent rencontrées sur les chantiers.

Tout comme un aspirateur domestique, un aspirateur de chantier est composé d’un moteur, d’un flexible, de différentes brosses et de roulettes pour faciliter son déplacement. Les saletés ainsi aspirées sont stockées dans la cuve, dotée ou non d’un sac adapté.

Ces aspirateurs sont également équipés de filtres de haute qualité pour capturer les particules fines et préserver la qualité de l'air, ce qui est crucial pour la santé et la sécurité des travailleurs. Avec une variété de modèles disponibles, Würth propose des aspirateurs de chantier adaptés à toutes les tailles de projets et à tous les besoins spécifiques. S'il fallait retenir 3 critères de choix importants, ils seraient :

  • La norme de filtration : Les aspirateurs de chantier Würth appartiennent à la classe d’aspiration L. Ils ne peuvent se charger des poussières dangereuses ou des poussières de bois et de métal mais peuvent aspirer toutes les poussières standards.
  • Les capacités : Par capacités, on entend aussi bien la puissance d’entrée que la capacité de la cuve ou encore le débit d’aspiration des différents modèles. Elles doivent être adaptées aux chantiers sur lesquels vous avez l’habitude d’intervenir. Certains modèles Würth permettent de passer d’une puissance MAX à une puissance ECO pour gagner ou non en efficacité d’absorption.
  • Côté confort : Un aspirateur doit être facile à manier sur un chantier ou dans un atelier. En conséquence, il doit être équipé de roulettes de bonne taille, être pourvu de poignées ou de bandoulières mais être également léger. Les références Würth peuvent peser entre 3,5 et 28 kilos, preuve s’il en fallait qu’elles ne conviendront pas aux mêmes usages.


Les principaux types d’aspirateurs Würth pour chantier

Caractéristiques principales

  • Aspirateurs conçus pour l’aspiration intensive de poussières, gravats, copeaux de bois, liquides, cendres et autres résidus de chantier.
  • Cuve étanche et robuste, capacité variable selon les modèles (de 15 à plus de 60 litres).
  • Puissance élevée (souvent entre 1000 et 1600 W), assurant une forte dépression (12 à 25 kPa) et un débit d’air important pour éliminer efficacement tous types de déchets.
  • Filtres haute performance (HEPA, cartouche ou sac) pour retenir les poussières fines et nocives, protégeant la santé des utilisateurs.
  • Certains modèles polyvalents aspirent aussi bien les solides que les liquides (aspirateurs eau et poussière).
  • Mobilité facilitée : roulettes multidirectionnelles, poignées ergonomiques, câbles d’alimentation longs, format compact pour le transport sur chantier.
  • Niveau sonore optimisé (généralement entre 65 et 75 dB), certains modèles sont silencieux pour un meilleur confort d’utilisation.
  • Accessoires variés : suceurs, brosses, tubes, adaptateurs pour outils électroportatifs.


Principaux types et fonctionnalités d’aspirateurs de chantier

  • Aspirateurs eau et poussière
    • Polyvalents, capables d’aspirer aussi bien les liquides que les déchets solides.
    • Idéals pour les ateliers, entrepôts, garages et tous types de chantiers.
  • Aspirateurs à cuve grande capacité
    • Destinés aux gros chantiers ou aux environnements industriels, avec une autonomie accrue.
    • Cuve de 30 à 60 litres, parfois plus.
  • Aspirateurs compacts et mobiles
    • Conçus pour être facilement transportés, idéals pour les interventions rapides ou les petits espaces.
    • Cuve plus petite, poids réduit, format maniable.
  • Aspirateurs synchronisables avec outils électroportatifs
    • Prise synchronisée : démarrage automatique dès l’utilisation d’un outil connecté (scie, ponceuse, etc.).
    • Permet d’aspirer directement les poussières produites lors du travail.
  • Fonctionnalités avancées
    • Décolmatage automatique des filtres, soufflerie, capteurs de niveau de liquide, écran digital ou panneau de contrôle tactile selon les modèles.
    • Vibreur ou système AC pour nettoyer les filtres sans intervention manuelle.


Résumé des principaux modèles

Type Capacité cuve Puissance Fonctionnalités Applications
Aspirateur eau et poussière 15 à 62 L 1000 à 1600 W Aspiration solides/liquides, filtre HEPA, accessoires variés Chantiers, ateliers, garages, nettoyage polyvalent
Aspirateur grande capacité 30 à 60+ L 1400 à 1600 W Autonomie accrue, cuve renforcée Gros travaux, industrie, BTP
Aspirateur compact 15 à 25 L 1000 à 1200 W Format léger, mobilité, faible encombrement Petits chantiers, interventions rapides
Aspirateur synchronisé 20 à 35 L 1200 à 1600 W Prise synchronisée, démarrage automatique, décolmatage filtre Travail avec outils électroportatifs
Aspirateur avec souffleur Variable Variable Soufflage, aspiration, contrôle de liquide Nettoyage polyvalent, séchage, dégagement de poussières


Les aspirateurs de chantier sont essentiels pour garantir la propreté, la sécurité et la productivité sur tous types de chantiers. Grâce à une gamme complète adaptée à chaque usage, ils assurent l’aspiration efficace des poussières fines, gravats et liquides, tout en protégeant la santé des professionnels et la longévité de leurs équipements.



Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quels sont les critères essentiels pour choisir un aspirateur de chantier Würth ?

Il faut considérer la capacité de la cuve (allant de 15 à plus de 60 litres selon les modèles), la puissance moteur (entre 1000 et 1600 W généralement) assurant une forte puissance d'aspiration, ainsi que les types de déchets à aspirer (poussières fines, liquides, débris lourds). Le choix sera aussi guidé par la nécessité d’un filtre adapté (HEPA, classe L ou M pour la filtration de poussières nocives), les fonctionnalités comme le nettoyage automatique des filtres et la mobilité (roulettes, poignées ergonomiques).

Quels types de filtres sont utilisés dans les aspirateurs de chantier et quelles normes respectent-ils ?

Les aspirateurs Würth sont équipés de filtres haute performance tels que les filtres HEPA ou les filtres plats certifiés classe L ou M selon la norme EN 60335-2-69. Ces filtres garantissent une efficacité de filtration supérieure à 99 %, limitant l’exposition aux poussières fines nocives et protégeant la santé des utilisateurs sur chantier.

Quels sont les avantages des aspirateurs avec nettoyage automatique de filtre ?

Le système de nettoyage automatique, souvent programmable sur 15 ou 60 secondes, permet d’éliminer les particules accumulées dans le filtre sans intervention manuelle, garantissant une puissance d’aspiration constante, une durée de vie prolongée du filtre et une réduction significative des temps d’arrêt pour maintenance.

Peut-on aspirer à la fois poussières et liquides avec les aspirateurs de chantier Würth ?

Oui, certains aspirateurs sont conçus pour aspirer efficacement aussi bien les solides que les liquides grâce à leur turbine équipée du système "Bypass" qui protège les éléments électriques de l’humidité. Ces modèles sont adaptés pour le nettoyage polyvalent sur chantiers et ateliers.

Utilisation et sécurité

Comment utiliser un aspirateur de chantier synchronisé avec des outils électroportatifs ?

Les aspirateurs synchronisés disposent d’une prise avec capteur à effet Hall qui détecte automatiquement la mise en marche de l’outil électroportatif et démarre simultanément l’aspirateur. Ceci garantit une aspiration efficace des poussières dès l’usage des machines, optimisant la sécurité et la propreté du chantier.

Quels dispositifs garantissent la protection contre les charges électrostatiques ?

Les aspirateurs Würth sont équipés de raccords mis à la terre et d'accessoires conducteurs d'électricité qui assurent l’évacuation des charges électrostatiques. Ce dispositif antistatique est indispensable pour la sécurité lors de l'aspiration de poussières fines et évite les risques d’étincelles ou d’explosions.

Quelles précautions prendre pour l'aspiration de poussières fines ou nocives ?

Il est impératif d’utiliser un aspirateur conforme aux classes de poussières L ou M avec filtre adapté pour garantir la capture des particules à 99 % ou plus. Le port d’équipements de protection individuelle (EPI) certifiés est également recommandé lors du nettoyage pour limiter toute exposition.

Quels critères de mobilité et ergonomie sont proposés par les aspirateurs de chantier Würth ?

Les aspirateurs sont conçus avec des roulettes multidirectionnelles, des poignées ergonomiques pour un transport facile, et des formats compacts pour s’adapter aux espaces réduits des chantiers. Les câbles d’alimentation sont longs (généralement 7 à 8 mètres) pour plus de liberté de mouvement.

Types et modèles

Quelles sont les différentes gammes d'aspirateurs de chantier proposées par Würth ?

Würth propose plusieurs catégories : aspirateurs eau et poussières (capacités de 15 à 62 L), aspirateurs compacts pour petits chantiers (15 à 25 L, légers et maniables), aspirateurs synchronisés pour usage avec outils électroportatifs (20 à 35 L), aspirateurs grande capacité pour gros travaux (30 à 60+ L), et aspirateurs sans fil 18 V pour mobilité maximale. Chaque gamme répond à des besoins spécifiques de performance, de capacité, ou de contexte d’intervention.

Quels avantages offre un aspirateur de chantier sans fil Würth ?

Les aspirateurs sans fil 18 V offrent une grande mobilité, éliminant les contraintes de câble. Ils sont idéaux pour les zones difficiles d’accès et permettent un nettoyage rapide et sécurisé avec une filtration classe L. L’autonomie peut atteindre 40 minutes en mode ECO, avec un nettoyage semi-automatique du filtre intégré.

Quelles capacités et puissances sont courantes pour un aspirateur industriel Würth ?

Les modèles industriels montrent souvent des capacités de cuve entre 30 et 60 litres, avec des puissances moteur entre 1200 et 1600 watts, délivrant des dépressions comprises entre 12 et 25 kPa et un débit d’air suffisant pour une aspiration intensive de poussières, liquides, et débris lourds.

Existe-t-il des aspirateurs Würth adaptés aux gravats lourds sur chantier ?

Oui, Würth propose des aspirateurs pour gravats de chantier avec des cuves robustes, pare-chocs, grandes roues renforcées et moteurs de 1200 à 1500 W, adaptés à l’aspiration de béton, plâtre, copeaux de bois et autres déchets lourds, garantissant une performance et une durabilité optimales dans des conditions sévères.

Maintenance et accessoires

Comment assurer l'entretien des filtres des aspirateurs de chantier ?

Les aspirateurs Würth intègrent des systèmes de nettoyage automatique ou semi-automatique des filtres, activables toutes les 15 à 60 secondes, évacuant les poussières accumulées par un jet d’air. Cette technologie prolonge la durée de vie du filtre et réduit la maintenance manuelle.

Quels accessoires sont couramment fournis ou compatibles avec les aspirateurs de chantier Würth ?

Les aspirateurs peuvent être livrés avec des flexibles antistatiques, suceurs à fente, suceurs pour sièges, adaptateurs d’aspiration pour outils électroportatifs, ainsi que des systèmes intégrés de rangement pour ces accessoires. Certains modèles comportent aussi des bandoulières pour faciliter le transport.

Quelles recommandations pour l’optimisation de l’autonomie sur un aspirateur sans fil 18 V ?

Pour maximiser l’autonomie, il est conseillé d’utiliser le mode ECO sur les tâches moins exigeantes, de choisir des batteries de grande capacité (4 ou 5 Ah), et de prévoir des batteries supplémentaires pour les interventions prolongées.

Quels sont les systèmes de protection intégrés aux aspirateurs pour préserver le moteur lors de l’aspiration de liquides ?

Les aspirateurs avec système "Bypass" évitent le contact de l’air chargé d’humidité avec les éléments électriques, ce qui permet l’aspiration simultanée de liquides et de poussières sans risque pour le moteur, assurant ainsi une utilisation polyvalente et sécurisée sur chantier.